カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- スパナ(32)
- ラチェットレンチ(39)
- メガネレンチ(22)
- コンビネーションスパナ(84)
- モンキーレンチ(23)
- クロウフットレンチ(6)
- 六角棒レンチ(2,286)
- トルクスレンチ(32)
- ハンドルレンチ(81)
- 防爆スパナ/レンチ(58)
- 絶縁スパナ/レンチ(1)
- スパナ/レンチその他(20)
- スパナ/レンチ関連品(8)
- スパナ/レンチ
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- HEX PRO(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(11)
- TRUSCO(101)
- エスコ(751)
- BONDHUS(284)
- エイト(201)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(117)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(110)
- Wera(94)
- RS PRO(89)
- SK11(88)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(56)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
- BAHCO(バーコ)(40)
- TSUNODA(ツノダ)(37)
- ミトロイ(水戸工機)(35)
- KTC(29)
- ベッセル(29)
- WISE(若穂囲製作所)(29)
- ブランドをもっと見る
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
スパナ/レンチ :「HEX」の検索結果
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。

ピボットヘッド六角レンチセット
HEX PRO¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷一般的なL型レンチとは違い、角度を90度に固定せず最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所でもレンチをボルトから抜かずに回し続ける事ができます。 レンチの角度を真っ直ぐにして早回し、L字にして力を入れての作業等を色々な使い方ができます。形状ピボットヘッド先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
TグリップHEXレンチ No.6500-L
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。形状T型寸法L(mm)73寸法D(mm)98先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
TグリップHEXレンチ No.6500
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。サイズ規格ミリ
3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチ
Wera¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌々日出荷サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)
Wera¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷Weraの六角穴付きネジ用ステンレス鋼製の高品質Lキー セット。ステンレス鋼は外部からの錆の移動を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなるため、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。長いアームは六角ボールエンド。ボールエンドの駆動プロファイルにより、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができるため、「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。ほとんど磨耗のないLキークリップファスナーを採用。セット内容Lキーレンチ 022700・022701・022702・022703・022704・022705・022706・022708・022709(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
(Ball Hex-Plus)キーレンチ
Wera¥979税込¥1,0771本翌日出荷円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命質量(g)25.18首下長(mm)24
(Ball Hex-Plus)キーレンチ
Wera¥249~税込¥274~1本翌日出荷『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化にブラックレーザー処理で耐食性が高い片側はボールエンドタイプ![[Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52212073-170111-02.jpg)
[Ball Hex-Plus]キーレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥910~税込¥1,001~1本翌日出荷ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸形状L型先端形状Ball Hex-Plusサイズ規格ミリ![3.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499151-180823-02.jpg)
3.5mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ¥139税込¥1531個当日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-3.5形状L型軸長(mm)66寸法L2(mm)23先端形状Hex-Plusサイズ(mm)4サイズ規格ミリ
キーレンチ (ショートヘッド/Ball-Hex)
エスコ¥1,890税込¥2,0791セット翌日出荷8本組。キー部分がショートサイズなので今まで入りにくかった所にもアクセスできます。ボールポイント付き。材質工具鋼寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8軸長(mm)80~195
キーレンチ (Hex/スタンド付き)
エスコ¥3,440税込¥3,7841セット翌日出荷9本組。スタンドホルダー付き。材質スタンド:スチール寸法(mm)スタンド:140 (W)×100 (下辺)・58 (上辺)×90 (H)サイズ3/32”・1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”質量(g)498軸長(mm)52~130材質(レンチ)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)
(Ball Hex-Plus)キーレンチ
Wera¥309~税込¥340~1本翌日出荷高い耐食性を備えた高品質六角穴付ねじ用Lキーと、高動力伝達と低い位置での作業を可能にする超ロングレバー。ヘックスプラスは、広く接触するように設計、これにより角だけではなく、連接する線にも接触、一般の六角レンチに比べて伝達トルクが20%向上でネジがなめるリスクも軽減しています。ノッチ効果が最小限に抑えられ、ねじ頭の破壊がほとんどなくなります。プレスされた弾性ボールによる保持機能を提供します。
T型HEXレンチ
J-CRAFT99¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷T型樹脂グリップにより力を入れやすく、ボルトやネジの締め付け、取り外しが楽。L型に曲げた一本軸成形で曲がりに強い。グリップ端の短軸レンチを使用することで、より強力な締め付けが可能です。用途奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に。
USAG TハンドルHEXレンチ2.5mm
USAG¥3,198税込¥3,5181本当日出荷T型ヘックスレンチ形状T型寸法L(mm)125(縦軸)レンチサイズ(mm)2.5寸法a(mm)62(横軸)サイズ規格ミリ
USAG TハンドルHEXレンチ4mm
USAG¥3,398税込¥3,7381本当日出荷T型ヘックスレンチ形状T型寸法L(mm)180(縦軸)レンチサイズ(mm)4寸法a(mm)90(横軸)サイズ規格ミリ
USAG TハンドルHEXレンチ6mm
USAG¥3,998税込¥4,3981本当日出荷T型ヘックスレンチ形状T型寸法L(mm)210(縦軸)レンチサイズ(mm)6寸法a(mm)105(横軸)サイズ規格ミリ
USAG TハンドルHEXレンチ5mm
USAG¥3,398税込¥3,7381本当日出荷T型ヘックスレンチ形状T型寸法L(mm)210(縦軸)レンチサイズ(mm)5寸法a(mm)105(横軸)サイズ規格ミリ
USAG TハンドルHEXレンチ3mm
USAG¥3,198税込¥3,5181本当日出荷T型ヘックスレンチ形状T型寸法L(mm)150(縦軸)レンチサイズ(mm)3寸法a(mm)75(横軸)サイズ規格ミリ![4.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499176-180823-02.jpg)
4.5mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-4.5形状L型軸長(mm)75寸法L2(mm)26先端形状Hex-Plusサイズ(mm)5サイズ規格ミリ
USAG TハンドルHEXレンチ2mm
USAG¥3,198税込¥3,5181本当日出荷T型ヘックスレンチ形状T型寸法L(mm)125(縦軸)レンチサイズ(mm)2寸法a(mm)62(横軸)サイズ規格ミリ![11 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499036-180823-02.jpg)
11 mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-11形状L型軸長(mm)120寸法L2(mm)43先端形状Hex-Plusサイズ(mm)11サイズ規格ミリ![4.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499167-180823-02.jpg)
4.0mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-4形状L型軸長(mm)70寸法L2(mm)25先端形状Hex-Plusサイズ(mm)4.5サイズ規格ミリ![14 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499063-180823-02.jpg)
14 mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-14形状L型軸長(mm)140寸法L2(mm)50先端形状Hex-Plusサイズ(mm)14サイズ規格ミリ
USAG TハンドルHEXレンチ8mm
USAG¥4,598税込¥5,0581本当日出荷T型ヘックスレンチ形状T型寸法L(mm)250(縦軸)レンチサイズ(mm)8寸法a(mm)125(横軸)サイズ規格ミリ
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)
Wera¥929~税込¥1,022~1本翌日出荷Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)
Wera¥9,498税込¥10,4481セット翌日出荷円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますステンレス製ねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命セット内容Ball Hex-Plusキーレンチ 022850・022851・022852・022853・022854・022855・022856・022857・022858、キーレンチ 対辺5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch質量(g)730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×97×32![8.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499212-180823-02.jpg)
8.0mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-8形状L型軸長(mm)100寸法L2(mm)36先端形状Hex-Plusサイズ(mm)9サイズ規格ミリ![6.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499194-180823-02.jpg)
6.0mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ¥385税込¥4241個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-6形状L型軸長(mm)90寸法L2(mm)32先端形状Hex-Plusサイズ(mm)7サイズ規格ミリ![5.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499185-180823-02.jpg)
5.0mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ¥275税込¥3031個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-5形状L型軸長(mm)80寸法L2(mm)28先端形状Hex-Plusサイズ(mm)6サイズ規格ミリ![3.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499142-180823-02.jpg)
3.0mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ¥165税込¥1821個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-3形状L型軸長(mm)63寸法L2(mm)20先端形状Hex-Plusサイズ(mm)3サイズ規格ミリ![2.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499106-180823-02.jpg)
2.5mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-2.5形状L型軸長(mm)56寸法L2(mm)18先端形状Hex-Plusサイズ(mm)2.5サイズ規格ミリ![19 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499081-180823-02.jpg)
19 mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ¥5,410税込¥5,9511個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-19形状L型軸長(mm)180寸法L2(mm)70先端形状Hex-Plusサイズ(mm)19サイズ規格ミリ![1.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499011-180823-02.jpg)
1.5mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ¥130税込¥1431個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-1.5形状L型軸長(mm)90寸法L2(mm)14先端形状Hex-Plusサイズ(mm)1.5サイズ規格ミリ
キーレンチ (ショートヘッド/Ball-Hex)
エスコ¥2,400税込¥2,6401セット翌日出荷9本組。キー部分がショートサイズなので今まで入りにくかった所にもアクセスできます。ボールポイント付き。材質工具鋼寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10軸長(mm)80~225![7.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499203-180823-02.jpg)
7.0mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-7形状L型軸長(mm)95寸法L2(mm)34先端形状Hex-Plusサイズ(mm)8サイズ規格ミリ![12 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499045-180823-02.jpg)
12 mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-12形状L型軸長(mm)125寸法L2(mm)45先端形状Hex-Plusサイズ(mm)12サイズ規格ミリ
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付)
Wera¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本入りです。スリーブは低温下でも快適に作業でき、指にやさしいです。色分けとサイズ表示によりすべてのLキーを簡単に見分けられます。9109ラックに便利に収納でき、テーブルの上に立てて置いたり壁に掛けたりできます。ラックに内蔵されたクリップ9539は取り外して移動可能です。ラックにはネジやツールチップを着磁脱磁するための取り外し可能なマグネタイザー9538が付属しています。用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 1.5X90・2X101・3X123・4X137・5X154・6X172・8X195・10X224・2.5X112mm(05022600001・05022602001・05022606001・05022608001・05022610001・05022612001・05022614001・05022616001・05022604001)、マグネタイザー(05033400001)寸法(mm)110×250×80![2.5mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499377-180823-02.jpg)
2.5mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ
エスコ¥159税込¥1751個当日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WM-2.5形状L型軸長(mm)112寸法L2(mm)18先端形状Hex-Plusサイズ(mm)2.5サイズ規格ミリ
...













![[Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52212073-170111-02.jpg)
![3.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499151-180823-02.jpg)





![4.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499176-180823-02.jpg)
![11 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499036-180823-02.jpg)
![4.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499167-180823-02.jpg)
![14 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499063-180823-02.jpg)


![8.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499212-180823-02.jpg)
![6.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499194-180823-02.jpg)
![5.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499185-180823-02.jpg)
![3.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499142-180823-02.jpg)
![2.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499106-180823-02.jpg)
![19 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499081-180823-02.jpg)
![1.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499011-180823-02.jpg)

![7.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499203-180823-02.jpg)
![12 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499045-180823-02.jpg)

![2.5mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499377-180823-02.jpg)