カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • スパナ/レンチ
          • スパナ(17)
          • ラチェットレンチ(34)
          • メガネレンチ(18)
          • コンビネーションスパナ(77)
          • モンキーレンチ(20)
          • クロウフットレンチ(6)
          • 六角棒レンチ(1,866)
          • トルクスレンチ(13)
          • ハンドルレンチ(31)
          • 防爆スパナ/レンチ(49)
          • 絶縁スパナ/レンチ(1)
          • スパナ/レンチその他(8)
          • スパナ/レンチ関連品(7)
絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

スパナ/レンチ :「HEX」の検索結果

スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
2,147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピボットヘッド六角レンチセット HEX PRO

    ピボットヘッド六角レンチセット

    HEX PRO
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    一般的なL型レンチとは違い、角度を90度に固定せず最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所でもレンチをボルトから抜かずに回し続ける事ができます。 レンチの角度を真っ直ぐにして早回し、L字にして力を入れての作業等を色々な使い方ができます。
    形状ピボットヘッド先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • TグリップHEXレンチ No.6500-L サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    TグリップHEXレンチ No.6500-L

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
    形状T型寸法L(mm)73寸法D(mm)98先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • TグリップHEXレンチ No.6500 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    TグリップHEXレンチ No.6500

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷
    L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。
    サイズ規格ミリ
  • ボール Hexレンチ エスコ

    ボール Hexレンチ

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    ボールポイント付
    形状T型軸長(mm)230先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ Wera

    3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチ

    Wera
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
  • [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    [Ball Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    910税込1,001
    1本
    翌日出荷
    ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸
    形状L型先端形状Ball Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • T型HEXレンチ J-CRAFT99

    T型HEXレンチ

    J-CRAFT99
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    T型樹脂グリップにより力を入れやすく、ボルトやネジの締め付け、取り外しが楽。L型に曲げた一本軸成形で曲がりに強い。グリップ端の短軸レンチを使用することで、より強力な締め付けが可能です。
    用途奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に。
  • USAG TハンドルHEXレンチ2.5mm USAG

    USAG TハンドルHEXレンチ2.5mm

    USAG
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    T型ヘックスレンチ
    形状T型寸法L(mm)125(縦軸)レンチサイズ(mm)2.5寸法a(mm)62(横軸)サイズ規格ミリ
  • USAG TハンドルHEXレンチ4mm USAG

    USAG TハンドルHEXレンチ4mm

    USAG
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    T型ヘックスレンチ
    形状T型寸法L(mm)180(縦軸)レンチサイズ(mm)4寸法a(mm)90(横軸)サイズ規格ミリ
  • USAG TハンドルHEXレンチ6mm USAG

    USAG TハンドルHEXレンチ6mm

    USAG
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    T型ヘックスレンチ
    形状T型寸法L(mm)210(縦軸)レンチサイズ(mm)6寸法a(mm)105(横軸)サイズ規格ミリ
  • USAG TハンドルHEXレンチ5mm USAG

    USAG TハンドルHEXレンチ5mm

    USAG
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    T型ヘックスレンチ
    形状T型寸法L(mm)210(縦軸)レンチサイズ(mm)5寸法a(mm)105(横軸)サイズ規格ミリ
  • USAG TハンドルHEXレンチ3mm USAG

    USAG TハンドルHEXレンチ3mm

    USAG
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    T型ヘックスレンチ
    形状T型寸法L(mm)150(縦軸)レンチサイズ(mm)3寸法a(mm)75(横軸)サイズ規格ミリ
  • 4.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    4.5mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-4.5形状L型軸長(mm)75寸法L2(mm)26先端形状Hex-Plusサイズ(mm)5サイズ規格ミリ
  • USAG TハンドルHEXレンチ2mm USAG

    USAG TハンドルHEXレンチ2mm

    USAG
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    T型ヘックスレンチ
    形状T型寸法L(mm)125(縦軸)レンチサイズ(mm)2寸法a(mm)62(横軸)サイズ規格ミリ
  • 11 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    11 mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-11形状L型軸長(mm)120寸法L2(mm)43先端形状Hex-Plusサイズ(mm)11サイズ規格ミリ
  • 4.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    4.0mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-4形状L型軸長(mm)70寸法L2(mm)25先端形状Hex-Plusサイズ(mm)4.5サイズ規格ミリ
  • 14 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    14 mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-14形状L型軸長(mm)140寸法L2(mm)50先端形状Hex-Plusサイズ(mm)14サイズ規格ミリ
  • USAG TハンドルHEXレンチ8mm USAG

    USAG TハンドルHEXレンチ8mm

    USAG
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    T型ヘックスレンチ
    形状T型寸法L(mm)250(縦軸)レンチサイズ(mm)8寸法a(mm)125(横軸)サイズ規格ミリ
  • 8.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    8.0mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-8形状L型軸長(mm)100寸法L2(mm)36先端形状Hex-Plusサイズ(mm)9サイズ規格ミリ
  • 6.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    6.0mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-6形状L型軸長(mm)90寸法L2(mm)32先端形状Hex-Plusサイズ(mm)7サイズ規格ミリ
  • 5.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    5.0mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-5形状L型軸長(mm)80寸法L2(mm)28先端形状Hex-Plusサイズ(mm)6サイズ規格ミリ
  • 3.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    3.0mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    165税込182
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-3形状L型軸長(mm)63寸法L2(mm)20先端形状Hex-Plusサイズ(mm)3サイズ規格ミリ
  • 2.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    2.5mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-2.5形状L型軸長(mm)56寸法L2(mm)18先端形状Hex-Plusサイズ(mm)2.5サイズ規格ミリ
  • 19 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    19 mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    5,410税込5,951
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-19形状L型軸長(mm)180寸法L2(mm)70先端形状Hex-Plusサイズ(mm)19サイズ規格ミリ
  • 1.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    1.5mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    130税込143
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-1.5形状L型軸長(mm)90寸法L2(mm)14先端形状Hex-Plusサイズ(mm)1.5サイズ規格ミリ
  • 7.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    7.0mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-7形状L型軸長(mm)95寸法L2(mm)34先端形状Hex-Plusサイズ(mm)8サイズ規格ミリ
  • 12 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    12 mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-12形状L型軸長(mm)125寸法L2(mm)45先端形状Hex-Plusサイズ(mm)12サイズ規格ミリ
  • スクリュードライバー オフセット HEx10PCS BAHCO(バーコ)

    スクリュードライバー オフセット HEx10PCS

    BAHCO(バーコ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-3309
  • 12 mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ

    12 mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WM-12形状L型軸長(mm)250寸法L2(mm)45先端形状Hex-Plusサイズ(mm)12サイズ規格ミリ
  • [2.0-10mm] ボールHexレンチセット エスコ

    [2.0-10mm] ボールHexレンチセット

    エスコ
    13,900税込15,290
    1セット(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA573BR形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 3.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ

    3.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
    エスコ品番EA573W-3形状L型軸長(mm)126寸法L2(mm)20先端形状ボールポイント付サイズ(mm)3サイズ規格ミリ
  • HEX PRO ピボットヘッド六角レンチセット ミリ BONDHUS

    HEX PRO ピボットヘッド六角レンチセット ミリ

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 10 mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ

    10 mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WM-10形状L型軸長(mm)219寸法L2(mm)40先端形状Hex-Plusサイズ(mm)10サイズ規格ミリ
  • 2.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ

    2.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
    エスコ品番EA573W-2形状L型軸長(mm)100寸法L2(mm)16先端形状ボールポイント付サイズ(mm)2サイズ規格ミリ
  • 5/64インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ

    5/64インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    ボールポイント付
    エスコ品番EA573VB-5形状L型軸長(mm)100寸法A(mm)16サイズ(inch)5/64先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 5/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ

    5/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ

    エスコ
    855税込941
    1個
    翌日出荷
    ボールポイント付
    エスコ品番EA573VB-10形状L型軸長(mm)140寸法A(mm)25サイズ(inch)5/32先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 7/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ

    7/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    翌日出荷
    ボールポイント付
    エスコ品番EA573VB-14形状L型軸長(mm)180寸法A(mm)27サイズ(inch)7/32先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 5/16インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ

    5/16インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    ボールポイント付
    エスコ品番EA573VB-20形状L型軸長(mm)200寸法A(mm)36サイズ(inch)5/16先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 3/8インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ

    3/8インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    ボールポイント付
    エスコ品番EA573VB-24形状L型軸長(mm)212寸法A(mm)38サイズ(inch)3/8先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ Wera

    950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ

    Wera
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
    材質特殊工具鋼規格ISO2936先端形状ヘックスプラス(六角)サイズ規格ミリ
...
hex ビット特集
おすすめ人気ランキング
スパナ/レンチ