ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])25.4[1]適合ピン/P4040SOリング/RAS326SRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用ショートインナーコンビソケットKTC当日出荷
インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。
日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。
※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。
ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。
KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。
用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩にソケット形状6角寸法S1(mm)41(六角)寸法H(mm)13寸法D1(mm)58寸法D2(mm)50寸法S2(mm)20(四角)
25.4sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から6日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
25.4角エクステンションバーFPC当日出荷
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)25.4(1/1")寸法D(mm)49駆動角(sq.)25.4(1/1")
アルミソケットホルダーKTC当日出荷
樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能。
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。
インパクト用ソケット(差込角25.4)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
インパクト用ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
インパクト用ロングソケット(差込角25.4)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4付属品ピン・Oリング適合ピン:TP5045(対辺24~60mm)材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO7045(対辺24~60mm)ソケット形状6角
25.4角 コンビソケットTIPTOP(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
25.4角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウター・インナーナットの両方脱着できるソケットです。
用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット差込角(mm)25.4
(25.4SQ)ラチェットハンドルKTC当日出荷
25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。
差込角(sq.)25.4全長(mm)720トラスコ品番381-0615質量(kg)4.3タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法B(mm)70.6寸法T(mm)35.5厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR8A-K送り角度(°)9直径(mm)71ギヤ歯数40
インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸25.4
ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から9日以内出荷
用途手工具用穴角12角差込角(mm[inch])25.4 [1]種別ソケット(12角)
25.4sq12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3