ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
送り角度(°)5
こんなお得な商品も!
エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
穴角6角
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角6角
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角6角
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35
長さ(mm)13(軸部分)
セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
¥679
税込¥747
当日出荷
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
こんなお得な商品も!
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
モノタロウ
¥679
税込¥747
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工具箱の中のソケットをまとめて管理。
ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
用途ソケットの保管に
材質クリップ/プラスチック、レール/スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。
インパクト対応です。
六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。
ボルト・ナットなどの着脱に。
セット内容6.35、9.5、12.7
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm
本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5
トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2
六角軸対辺(mm)6.35
1セット(3個)
¥889
税込¥978
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン
材質SCM440/パーカー処理
硬度HRc40-44
こんなお得な商品も!
ラチェットハンドル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
歯数72
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。
材質Cr-V
全長(mm)110
こんなお得な商品も!
ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
全長L(mm)75
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に
材質クロムバナジウム鋼
六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに
差込角(mm)9.5
セット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40
セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個
質量(kg)1.1
ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
穴角12角
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)78
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
こんなお得な商品も!
ヘキサゴンソケット 12.7sq
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。
ワンプッシュリリース式です。
18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に
材質クロームバナジウム鋼
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
穴角12角
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)88
こんなお得な商品も!
ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
用途充電工具18V対応
全長L(mm)105
寸法l(mm)62
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
穴角6角
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に
差込角(mm)9.5
穴角6角
差込角(mm)19
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。
72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)
差込角(mm)6.35、9.5
入数35pcs
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
穴角12角
差込角(sq.)9.5
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)6.35
穴角6角
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。
エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22
トラスコ品番389-3413
セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個
質量(g)250
質量(g/セット)250
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
こんなお得な商品も!
ソケット 12角 19sq
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角12角
こんなお得な商品も!
ヘキサゴンソケット 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に
材質クロムバナジウム鋼
ギヤ歯数72
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。