カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](15)
- 9.5[3/8](18)
- 12.7[1/2](10)
全長(mm)
- 19.5(1)
- 30.7(1)
- 42(1)
ブランド
- DEEN
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,804)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(582)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(565)
- KTC(370)
- BAHCO(バーコ)(297)
- STAHLWILLE(スタビレー)(224)
- トップ工業(216)
- SIGNET(シグネット)(216)
- NAC(長堀工業)(202)
- Pro-Auto(192)
- Wera(186)
- ミトロイ(水戸工機)(154)
- nepros(141)
- TRUSCO(125)
- WILLIAMS(121)
- GEDORE(109)
- ハゼット(103)
- SK11(101)
- S.E.K.(スエカゲツール)(88)
- ブランドをもっと見る

クイックツイストラチェット
DEEN(2件のレビュー)¥9,000税込¥9,9001本当日出荷ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]全長(mm)180ギア数60セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ厚さ(mm)ヘッド:15ヘッド幅(mm)27.3
3/8sqソケットホルダー
DEEN(2件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷3/8SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。寸法(mm)収納可能サイズ:6~20寸法(幅W×高さH)(mm)337×77差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqスイベルラチェット
DEEN(1件のレビュー)¥8,700税込¥9,5701本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)275ギア数100送り角度(°)3.6首振ありヘッド高さ(mm)31.8ヘッド幅(mm)42.4
1/2sqソケットホルダー
DEEN(1件のレビュー)¥1,873税込¥2,0601個当日出荷1/2SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。寸法(mm)収納可能サイズ:10~27※26mmを除く寸法(幅W×高さH)(mm)523×98差込角(sq.)12.7[1/2]
スピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用)
DEEN(3件のレビュー)¥4,200税込¥4,6201セット当日出荷スピーダー部分の回転がスムーズになり新発売されたDEENのスピーダーT型ハンドルです。 DEENJのスピーダーハンドルユーザーからの声を元に、全長の見直しやビットの保持力向上を行いました。 また、T型スライドハンドルとスピーダーエクステンションのジョイント部分のガタつきを軽減するため、スピーダーエクステンション側のスクエアホールの公差を極限まで小さく設計しました。 使わないときはスライドハンドルを外すとコンパクトになるので、携帯時、収納時にも場所を取りません。全長(mm)210(1/4sq使用時)/221(1/4"ビット使用時)※T型スライドハンドル組み合わせ時、T型スライドハンドル:180、スピーダーエクステンション:201差込角(sq.)6.35[1/4]先端径(Φmm)12
ビットラチェット&T型レンチ
DEEN(1件のレビュー)¥6,300税込¥6,9301本当日出荷首振りロック式の非常にコンパクトなヘッドを持ったビットラチェットです。 首振り部のボタンを押してロック解除し、角度を変えられます。 付属の専用エクステンションバーと組み合わせることで多様なシーンで活躍します。 ・ヘッド部に差してビット用エクステンションバーとして ・グリップエンドに差して本体の延長 ・ヘッド部に貫通させてT型レンチとして・・ など、通常のビットラチェットからT型レンチまで、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。 延長シャンクの平らな面と、早回しダイヤル部分の白いドットの向きを合わせて差し込むと中央まで貫通、ドットの向きを変えて差し込めば手前で止まる2WAY機構。 シャンクを中央まで差し込んで、ハンドルのエンド部分にビットを挿せばT型ハンドルとしても使えます。全長(mm)127ギア数60寸法(mm)付属シャンク:100首振ありヘッド形状コンパクト適合ビット1/4"(6.35mm)ビット
DEEN シン・スイベル 72ギア
DEEN¥6,500~税込¥7,150~1個当日出荷首振りラチェットのように使用でき、狭いところでも垂直に立ててドライバーのように早回しも可能な「スイベルラチェット」。 そんなDEENのロングセラーアイテムから、更に作業性向上の可能性を秘めたNEWアイテム「シン・スイベル」が発売されました! スイベルラチェットのヘッド部分に差込角を設け、各種エクステンションやハンドルと組み合わせて作業シーンに合わせた形態で使用が可能です。 手しか入らないような狭い箇所でもそのままソケットを付けてグリップラチェットのようにも使えます。 ビットアダプターを付ければラチェットドライバーのようにもなりますね! ”シン・”の由来は、 新・・・新しいスイベルという意味合い 真・・・真のスイベルという意気込み 震・・・工具業界に激震が走る 進・・・スイベルラチェットの進化形 といったような意味を込めてみました。ギア数72首振あり
1/4sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500~税込¥8,250~1本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。差込角(sq.)6.35[1/4]ギア数72首振ありヘッド高さ(mm)27ヘッド幅(mm)32.3
3/8sqアングルアダプタ
DEEN(3件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷差込角の角度を90°変換するアダプターです。 エクステンションバーなど、まっすぐ延長しただけでは回すことが困難なボルト・ナットへのアクセスの可能性を広げます。 1個で90°、2個+エクステンションバーでクランク型など自由に組み合わせができます。全長(mm)31.3差込角(sq.)9.5[3/8]
1/4sqソケットホルダー
DEEN(2件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷1/4SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。寸法(mm)収納可能サイズ:4.5~15寸法(幅W×高さH)(mm)230×63差込角(sq.)6.35[1/4]
1/4sqアルミソケットレール
DEEN¥1,500税込¥1,6501本当日出荷DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。全長(mm)150差込角(sq.)6.35[1/4]クリップ数8
DEEN マグネティックマルチソケットレール
DEEN(1件のレビュー)¥2,800税込¥3,0801個当日出荷強力マグネットを内蔵したダブルレールタイプのホルダーです。 左右別々のサイズのソケットスタッドを装着する事で、理想的なソケットホルダーを作り出す事が出来ます(マグネットは超強力ですので、取り付け、取り外しの際はご注意を)。 ソケットホルダーがレンチホルダーとしても使えるようになる。 ツールクリップが新登場です。 ツールクリップ別売り(YAC1110個入り)幅(mm)65全長(mm)305
3/8sqスイベルラチェット
DEEN(1件のレビュー)¥8,400税込¥9,2401本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)205ギア数72首振ありヘッド高さ(mm)31.2ヘッド幅(mm)32.3
3/8sqビットアダプタ
DEEN(1件のレビュー)¥700税込¥7701個当日出荷DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。差込角(sq.)9.5[3/8]
1/2sq伸縮式スピンナーハンドル
DEEN¥13,000税込¥14,3001個当日出荷収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。差込角(sq.)12.7[1/2]全長(mm)410/525/640
3/8sqエクステンションバー
DEEN¥1,400~税込¥1,540~1本当日出荷50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。差込角(sq.)9.5[3/8]
1/4sqドライバーハンドル
DEEN(1件のレビュー)¥2,300税込¥2,5301本当日出荷グリップエンドに1/4sqの差込みが付いたドライバーハンドルです。 ドライバーハンドルとしてだけでなく、ラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。全長(mm)200差込角(sq.)6.35[1/4]
3/8SQ伸縮式スピンナーハンドル
DEEN¥8,400税込¥9,2401個当日出荷収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。差込角(sq.)3/8用全長(mm)276-352-430質量(g)426
3/8sqラチェットリング
DEEN¥4,000税込¥4,4001個当日出荷指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターを差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、13mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。仕様付属アダプター:3/8sq(DNGA3813)寸法(mm)(ギア)13全長(mm)33ヘッド高さ(mm)23.2差込角(sq.)9.5[3/8]ギア数72
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)155ギア数72首振ありヘッド高さ(mm)31.2ヘッド幅(mm)32.3
3/8sqラチェットハンドル
DEEN¥6,200税込¥6,8201本当日出荷「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。 握ったときの重量バランスが良いと定評があります。 油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指~中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。全長(mm)180ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
1/4sqラチェットリング
DEEN¥3,500税込¥3,8501個当日出荷指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターの差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、10mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。仕様付属アダプター:1/4sq(DNGA1410)寸法(mm)(ギア)10全長(mm)27ヘッド高さ(mm)18.2差込角(sq.)6.35[1/4]ギア数72
1/4sqスタビヘックスローブビットソケット
DEEN¥882税込¥9701個当日出荷イベント機材関係のオクタノルムで良く利用されるサイズの極短ビットソケットです。全長(mm)19.5差込角(sq.)6.35[1/4]
1/2sqインパクトソケットセット
DEEN¥13,000税込¥14,3001セット当日出荷インパクトソケットに求められる耐久性を重視し、従来のタイプと比較してあえて肉厚に仕上げたヘビーデューティーモデルです。セット内容10:外径15.5mm/全長38mm/テスト耐トルク154.6N.m、12:外径18.0mm/全長38mm/テスト耐トルク205.2N.m、13:外径19.2mm/全長38mm/テスト耐トルク251.2N.m、14:外径20.5mm/全長38mm/テスト耐トルク284.8N.m、17:外径24.0mm/全長38mm/テスト耐トルク478.5N.m、19:外径26.5mm/全長38mm/テスト耐トルク568.2N.m、21:外径29.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.1N.m、22:外径30.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.4N.m、24:外径33.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.6N.m、27:外径37.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.2N.m、30:外径41.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.3N.m、32:外径43.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.4N.m差込角(sq.)12.7[1/2]
1/4sqアングルアダプタ
DEEN(1件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401個当日出荷差込角を90°変換するアダプターです。 ハンドル類、エクステンションバーなどアダプター類と組み合わせることで作業が困難な複雑な場所へアクセスできます。全長(mm)23.4差込角(sq.)6.35[1/4]
マグネットパネル
DEEN¥6,600税込¥7,2601個当日出荷裏面にマグネットの付いた薄型のソケットホルダーです。 付属の金属プレートを使う事でマグネット機能を無くして使う事も出来ます。付属品スタッド:1/4SQ、3/8SQ、1/2SQ用各12個寸法(幅W×奥行D)(mm)305×155商品構成単品
DNMR300用3/8SQスタッド10個入り
DEEN(1件のレビュー)¥791税込¥8701セット当日出荷マグネット式ダブルレールホルダー用のクリップです。10個入り差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数10
1/4sqスイベルラチェット
DEEN¥4,900税込¥5,3901本当日出荷マーケットを刺激するDEENJブランドの新たな試み。 小型化を追求し、極力余分な物を削ぎ落とした流線型デザインのスイベルラチェットです。全長(mm)95高さ(mm)20ヘッド径(Φmm)23差込角(sq.)6.35[1/4]
3/8sqアルミソケットレール
DEEN¥1,900税込¥2,0901本当日出荷DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。全長(mm)250差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数10
3/8sqドライバーハンドル
DEEN(1件のレビュー)¥2,800税込¥3,0801本当日出荷真横に握ってトルクフルに回したり、グリップエンドを手のひらで包み込んで指先で早回しするなど、作業者のあらゆる握り方にもフィットしやすい形状のグリップを採用しています。 ソケットと組み合わせてドライバーハンドルとして使用するだけでなく、グリップエンドに付いている3/8sqの差込みを使ってラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。全長(mm)200差込角(sq.)9.5[3/8]
1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプター
DEEN¥1,400税込¥1,5401個当日出荷から5日以内出荷1/4sq(6.3sq)の差込角を3/8sq(9.5sq)に変換するラチェットスピンナーです。 ラチェットスピンナーと変換アダプターを組み合わせるより高さを抑えられます。 差込み角を変換しつつ、ラチェットのギアを送れるようになるまでの仮締めや、早回しに最適です。
DEEN.J アルミソケットホルダー300mm 1/2sq 10pcs用
DEEN¥3,200税込¥3,5201個当日出荷アルミレールのソケットホルダーです。全長(mm)300差込角(sq.)1/2sq用スタッド数10
へクスローブL型レンチセット
DEEN¥5,600税込¥6,1601セット当日出荷片側に穴を付ける事で、イジリ止めトルクスにも対応可能になっています。セット内容T10、15、20、25、27、30、40、45、50
トライアングルビットラチェット
DEEN¥3,600税込¥3,9601個欠品中1/4SQの穴が開いていますのでエクステンションやスピンナーハンドルなどを接続できます。 スピンナーハンドルと組み合わせることで首振りラチェットのように使用できます。 回転軸部分(黒い部分)には1/4SQのHEX、スクエアをマグネットで保持できるので、写真のようにビットは勿論、アダプターを使ってソケットを装着することも可能です。 そのまま指先でつまんでラチェットとしてお使いいただけます。 非常にコンパクトなボディでありながら回転方向の切り替えをレバーで行えるので、狭い箇所で活躍しそうなラチェットです。ギア数72