カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](9)
- 9.5[3/8](22)
- 12.7[1/2](38)
- 19.0[3/4](18)
- 25.4[1](11)
- 38.1[1-1/2](7)
全長(mm)
- 25(1)
- 27(1)
- 30(2)
- 32(1)
- 35(2)
- 37(3)
- 38(1)
- 39(2)
- 40(3)
- 42(2)
- 43(1)
- 45(3)
- 50(2)
- 60(4)
- 67(3)
- 70(2)
- 77(3)
- 82(2)
- 100(1)
- 1150(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,898)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,054)
- NAC(長堀工業)(708)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(635)
- KTC(401)
- BAHCO(バーコ)(345)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(328)
- STAHLWILLE(スタビレー)(277)
- JTC(271)
- RS PRO(240)
- トップ工業(217)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(216)
- Wera(202)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(170)
- nepros(158)
- WILLIAMS(131)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(104)

ヘキサゴンソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
ソケット用 ヘキサゴンソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷スタンダードのヘキサゴンソケットになります。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質Cr-V差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から5日以内出荷ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。
ラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥12,980税込¥14,2781個欠品中スタンダードのラチェットハンドルになります。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。サイズ3/4(19.0)全長(mm)504歯数45送り角度(°)8材質Cr-V質量(g)1800寸法D(mm)65方向切替式寸法T(mm)34.5RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用ドライバー型ハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。全長(mm)150トラスコ品番816-5748材質プラスチック質量(g)65寸法(inch)1/4(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ライツールラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。IPはNASAで開発された技術で耐摩耗性・硬度を上昇させます。従来ラチェットハンドルより軽量化しています。歯数72枚、送り角度5°です。各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。トラスコ品番674-0689材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング幅(mm)【ヘッド部】30歯数72厚さ(mm)【ヘッド部】12.5全長(mm)180差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 3/8(9.5)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個4日以内出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 1/4(6.35)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルト.ナットがなめにくい商品です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
ナットスピンナーハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。材質ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用オフセットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質/仕上ニッケル/クロムメッキ
ライツールラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷従来のラチェットハンドルより軽量化しています。 歯数72枚、送り角度5°です。 各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。トラスコ品番855-0849材質クロムバナジウム鋼歯数72全長(mm)180質量(g)178差込角(mm)9.5表面処理ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 3/4(19.0)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用 ドライバーソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から6日以内出荷通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。用途ネジの取り外し等の作業に使用します。材質Cr-V差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト エキステンションバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト アダプター
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。用途38.1mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。材質SCM435全長(mm)90質量(g)1300タイプ1-1/2(38.1)凹x1(25.4)凸差込角(mm)38.1凹×25.4凸RoHS指令(10物質対応)対応
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)12.7穴角12角
DA2200用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)67質量(g)363対辺寸法(mm)22
レボウェイブラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ネック部は指がしっかりとフィットする曲面形状、柄部は握りやすいボリュームのある形状です。柄部内部を中空構造にして軽量化を実現しています。リリースボタンはヘッド部から突出しないフラット形状です。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72枚全長(mm)250質量(g)520差込角凸(mm)12.7
ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷トラスコ品番790-2611材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72全長(mm)250質量(g)400差込角(mm)12.7
ソケット用 ヘキサゴンソケット 1/4(6.35)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥599税込¥6591個当日出荷スタンダードのヘキサゴンソケットになります。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])6.35[1/4]
ディープソケット 1/2(12.7)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から7日以内出荷通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット 3/8( 9.5)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から5日以内出荷通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用ドライバーソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。用途ネジの取り外し等の作業に使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ロングソケット 3/4(19.0)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から6日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ソケット 1-1/2(38.1)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から10日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクト ソケット 3/4(19.0)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト アダプター
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から5日以内出荷差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。用途25.4mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
VT2 T形スライドハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。RoHS指令(10物質対応)対応
ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×17PCS
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7248質量(kg)3.6差込角(mm)12.7セット商品数17ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用アダプター
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプター表面処理ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット 3/8(9.5)×8PCS イオンプレーティング
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥9,698税込¥10,6681セット8日以内出荷イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込むことが出来ます。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。セット内容ソケット:3/8(9.5)-7、8、10、12、13、14、17、19材質特殊鋼差込角(mm)9.5セット数8RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)7、8、10、12、13、14、17、19
ラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質特殊鋼全長(mm)115差込角(mm)6.35
DA4600用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)82質量(g)1270対辺寸法(mm)46
DA4100用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)82質量(g)1120対辺寸法(mm)41
DA3600用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)77質量(g)842対辺寸法(mm)36