- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 15ページ目
15ページ目: ソケット/ソケットレンチ
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角
差込角(mm)19
全長(mm)100
首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
差込角(inch)3/8
タイプ6角
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-3
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)44
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用
差込角(mm)9.5
全長(mm)120
穴角6角
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途産業機械、自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。
穴角6角
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)19.0
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
用途レースウェイの取り付けに(D-1、D-2対応)
呼び寸法(mm)17
仕様インパクト対応、電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付)
トラスコ品番452-0971
質量(g)85
寸法L(mm)120
寸法D(mm)23.5
寸法l(mm)75
製品質量(g)85
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
差込角(mm)12.7
仕様差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付
トラスコ品番431-0501
質量(g)210
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
穴角12角
ネプロスNBR390Aの内部構造を継承しながら、最適化されたnepros neXTシリーズのラチェットハンドル。表面処理は硬度があり傷つきにくい、ショットピーニング加工。再利用コルク素材のトレイとプラスチックを使用しない包装材を採用。
歯数(ギア)90枚
寸法(mm)25.5×180×14
質量(g)210
送り角度(°)4
差込角(sq.)9.5
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットアダプター
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。
材質鉄
質量(g)154
差込角(sq.)凹19.0→凸12.7
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
インパクトホイールナットソケット19mm( 14145PM.110-19用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
3/8SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
寸法(mm)収納可能サイズ:6~20
寸法(幅W×高さH)(mm)337×77
差込角(sq.)9.5[3/8]
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 9.5sq
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。
用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
適合ねじ六角穴付きボルト
材質ソケット:クロームバナジウム鋼
E型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。E型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途E型トルクスねじの締め付け・緩め作業。
仕様ソケットホルダー付
セット内容E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20
材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
サイズE6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20
差込角(mm)9.5(3/8インチ)
先端形状ヘックスローブ
対応ねじE型トルクスネジ
クリップの色赤
1セット(8個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。電動インパクト18Vに対応。スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。狭く奥まった場所での作業に。
材質高炭素鋼
直径(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)25.4(1/1")
寸法D(mm)49
駆動角(sq.)25.4(1/1")
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ(inch)(六角)9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
材質クロームバナジウム鋼、クロームメッキ仕上げ
形状六角
差し込み穴(mm)3/8インチ(9.5mm)角
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数13
差込角(mm)12.7
トラスコ品番116-5739
セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(321:150mm)
質量(kg)2.8
1セット(13点組)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットビット セット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
全長45mmのスーパーショートソケットです。サイズごとのカラーリングでサイズが一目でわかります。狭い場所での作業性が抜群です。ナットの角を傷めにくい角部R設計です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業。
材質特殊鋼
サイズ8・10・12・13・14
対応機種アングルドライバー・インパクトドライバー等
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ソケットに装着すると、マグネットによりボルト・ナットを落とさず作業が出来ます。ドーナツ形状なので、ボルトが長くてもナットの取付け、取り外しができます。ソケットの奥に簡単に装着でき、磁力で保持します。狭い場所での作業や高所での作業に最適です。
用途ソケットの中に挿入し、ナットの保持に使用。
材質樹脂、マグネット
サイズ10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
対応6角・12角ソケット
1セット(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)35
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能
ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
ギヤ歯数100
材質構造用鋼
歯数72
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(inch)3/8
セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
1セット(9個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
差込角6.35mmソケット用ビットアダプターになります。
トラスコ品番405-7431
全長(mm)25
質量(g)7
二面幅(mm)6.35
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
二面幅(mm)22
材質クロームバナジューム鋼
二面幅(mm)19
材質クロームバナジューム鋼
歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
差込角(sq.)19
全長(mm)505
トラスコ品番381-0607
質量(kg)2.5
質量(g)2500
タイプ小判形
寸法L(mm)505
寸法B(mm)71
寸法T(mm)36(ヘッド)
厚さT(mm)36(ヘッド)
部品番号補助部品BR6A-K
送り角度(°)9
直径(mm)71
ギヤ歯数40
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。