カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 1/2(5)
- 6.35[1/4](1,420)
- 9.5[3/8](2,376)
- 12.7[1/2](2,710)
- 15.9[5/8](22)
- 19.0[3/4](763)
- 25.4[1](430)
- 31.75[1-1/4](22)
- 38.1[1-1/2](57)
- 44.5[1-3/4](18)
- 63.5[2-1/2](20)
- 88.9[3-1/2](2)
- その他(29)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,926)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,051)
- NAC(長堀工業)(709)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(634)
- KTC(402)
- BAHCO(バーコ)(345)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(329)
- STAHLWILLE(スタビレー)(275)
- JTC(271)
- RS PRO(239)
- トップ工業(218)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(217)
- ハゼット(189)
- Wera(177)
- S.E.K.(スエカゲツール)(171)
- nepros(158)
- WILLIAMS(135)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

9.5SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷ロングタイプ、ボールポイント、ビットの交換が可能です。軸長(mm)99全長L(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
(9.5SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(9コ組
KTC¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9516セット内容ヘキサゴンビットソケットBT3-1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)645先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
(6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(4コ
KTC¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9460セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT2-3L、04L、05L、06L、ソケットホルダー5コ用EHB205質量(g)275先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(5コ組)
KTC¥5,198税込¥5,7181セット(5本組)当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9419セット内容ヘキサゴンビットソケットBT2-03、04、05、06、クロスビットソケットBT2-2P、ソケットホルダー5コ用EHB205質量(g)245先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
Z-EALトルクスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781セット(8本組)当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)付属品ソケットレールトラスコ品番407-6206セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)440差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)19.0ソケット形状6角
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から8日以内出荷適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1形状6角寸法L(mm)110差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D2(Φmm)54
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-2寸法d(mm)25差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D(Φmm)38
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から25日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)250首振角度(°)30
スペアソケット(ディープタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷形状12角寸法L(mm)80差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状12角
ビットホルダーソケット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷質量(g)17寸法L(mm)35差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法S(mm)6.35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)13寸法l(mm)20
型枠用ソケット IB用
ミトロイ(水戸工機)¥879税込¥9671個当日出荷IBフォームタイの先端つぶし部分をくわえてまわす用途IBフォームタイ取付・取外し用仕様インパクトドライバー対応質量(g)55寸法L(mm)66寸法D(Φmm)19寸法l(mm)20呼称IB用
ビットソケット ハイパー
ミトロイ(水戸工機)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)111
ヘックスソケット(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から翌々日出荷用途インパクトレンチ用寸法L(mm)110差込角(mm[inch])25.4寸法D2(Φmm)54
ドライバーアダプター ボール止付
NAC(長堀工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。全長(mm)50六角対辺(mm)6.35
TOP 電動ドリル用ソケット ピーコン用 ギザ付 ロングサイズ ハンガータイプ
トップ工業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。ピーコン専用先端工具です。14.4Vにも対応しています。先端のギザがコンクリートの目詰まりを取り除きます。用途ピ-コン専用先端工具。トラスコ品番452-1587全長(mm)143質量(g)100対辺寸法(mm)12外径(Φmm)18深さ(mm)(ナット受部)100軸(mm)6.35
電動ドリル用12角ソケットロングタイプ ハンガー付
トップ工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。使いやすい12角のサーフェイスタイプ先端工具です。用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。全長(mm)153深さ(mm)(ナット受部)110軸(mm)6.35穴角12角
バーコ 1/4”ソケットレンチセット
BAHCO(バーコ)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。用途狭所作業トラスコ品番387-0529セット内容12-Piece 1/4" hex sockets 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12and13mm、One 1/4" compact length ratchet、quick release、60 teeth/6° action angle、125mm、Two 1/4" bits、PH2、Two hex bits:5and6mm、Six TORX(R) bit:T10、15、20、25、30and40、One 1/4" bit holder with locking spring、One 1/4" wobbler extension bar、100mm材質High-performance alloy steel質量(kg)0.235高さ(mm)35奥行(mm)85差込角(mm)6.35規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finishセット商品数25材質(ケース)High density polythene(HDPE)ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13ケースSPAR-CASE-A6
インパクト用エクステンションバー(凹凸25.4)
TRUSCO¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)25.4適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4024(差込角凹凸12.7)、TO5036(差込角凹凸19.0)、TO7045(差込角凹凸25.4)
ロングヘキサゴンソケット(マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仮締め専用です。強力タイプです。仕様マグネット付全長(mm)100差込角(mm)9.5
インパクト用超ロングソケット 12mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。全長(mm)150差込角(mm)25.4
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌々日出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
インパクト用ビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷差替式ヘキサゴンビットソケットのソケットのみです。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781セット(12個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品メタルトレートラスコ品番387-6811全長(mm)485質量(kg)7.5差込角(mm)19.0寸法d(mm)175ソケット内容6NV-24、26、27、30、32、35、36、41、46、50ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE60-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ60)深さH(mm)85
インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(8個)欠品中外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品メタルトレーケーストラスコ品番387-6802全長(mm)310質量(kg)4.7差込角(mm)19.0寸法d(mm)170ソケット内容6NV-24、27、30、32、35、36、41、46セット商品数8深さH(mm)90
ソケットレンチ用オフセットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質/仕上ニッケル/クロムメッキ
T型いじり止トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)
KTC¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷トラスコ品番307-8604セット内容BT3-T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H質量(g)610タイプスタンダード先端形状T型いじり止トルクス