絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](50)
- 9.5[3/8](49)
- 12.7[1/2](3)
- 19.0[3/4](1)
全長(mm)
- 28
- 25(72)
- 30(84)
- 32(70)
- 37(54)
- 38(170)
- 40(63)
- 50(188)
- 52(58)
- 55(104)
- 57(47)
- 60(153)
- 62(43)
- 70(93)
- 75(101)
- 80(78)
- 90(68)
- 100(240)
- 150(85)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(53)
- Pro-Auto(15)
- ハゼット(6)
- GEDORE(6)
- スーパーツール(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- Wera(3)
- TRUSCO(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- nepros(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- WILLIAMS(2)
- H&H(1)
- ネグロス電工(1)
- JTC(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- HAMACO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
エクストラクターソケット
Pro-Auto(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0169
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TRUSCO(20件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ穴角6角
12.7mm差込 Z-EAL6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)
nepros¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
ヘクスローブソケット (E型)
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット差込角(sq.)3/8ソケット形状E型ヘックスローブ
オールマイティソケット
H&H(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
Z-EAL プラスビットソケット差込角6.35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状プラス
1/4差込 ヘックスソケット
ハゼット¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12全長(mm)28差込角(mm)6.35
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥88税込¥971個当日出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)9.5穴角6角
TORXビットソケット(チタンコーティング)
ハゼット¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
3/8” インパクトソケット(6角)
BAHCO(バーコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
ソケットレンチ用ソケット(差込角:9.5mm)
スーパーツール(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷差込角9.5mmのソケットです。用途ソケットレンチ用ソケット駒材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)28質量(g)25差込角(mm)9.5
ソケット(6角) 3/8
GEDORE(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質クロムバナジウム鋼(cr-v)差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0152![1/4sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521113-180823-02.jpg)
1/4sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷エスコ品番EA611BD-30全長(mm)28サイズT30質量(g)11対辺(mm)5.5寸法d(mm)11.6寸法L2(mm)16先端形状ヘックスローブ差込角(inch)1/4
イジリドメソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷頑丈な圧入式の1/4"SQいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ。仕様差込角:【SQ/inch】1/4全長(mm)28サイズT25質量(g)11軸長(mm)16先端外径(Φmm)4.4ソケット径(Φmm)11.6
ビットソケット
Wera¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷1/4インチドライブのビットソケット。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。用途手動・工作機械作業用(ノンインパクト)全長(mm)28
ステンレス製6角ソケット 差込角3/4インチ、サイズ17mm
BAHCO(バーコ)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)28差込角(mm)19対辺(mm)17アズワン品番64-6801-66対辺6角メーカー商品コード144-3669


























![1/4"DRx 3mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64571938-210430-02.jpg)








![1/4sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521113-180823-02.jpg)