カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 1/2(5)
- 6.35[1/4](1,420)
- 9.5[3/8](2,376)
- 12.7[1/2](2,710)
- 15.9[5/8](22)
- 19.0[3/4](763)
- 25.4[1](430)
- 31.75[1-1/4](22)
- 38.1[1-1/2](57)
- 44.5[1-3/4](18)
- 63.5[2-1/2](20)
- 88.9[3-1/2](2)
- その他(29)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,926)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,051)
- NAC(長堀工業)(709)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(634)
- KTC(402)
- BAHCO(バーコ)(345)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(329)
- STAHLWILLE(スタビレー)(275)
- JTC(271)
- RS PRO(239)
- トップ工業(218)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(217)
- ハゼット(189)
- Wera(177)
- S.E.K.(スエカゲツール)(171)
- nepros(158)
- WILLIAMS(135)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

DNMR300用3/8SQスタッド10個入り
DEEN(1件のレビュー)¥791税込¥8701セット当日出荷マグネット式ダブルレールホルダー用のクリップです。10個入り差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数10
ホイールナットソケット
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110サイズ幅31.4×高さ110×奥行き31.4mm質量(g)252差込角(mm[inch])12.7(1/2)機能プロテクター付き、クッション付き二面幅(mm)22先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)29.4、(樹脂製プロテクター装着時)31.4
ショートインパクトソケットセット
SMT¥3,998税込¥4,3981セット(6個)当日出荷サイズ:14.17.19.21.22.24mmのセットになります。 品番:RSS98のツインハンマーインパクトとの組み合わせで、 狭い場所でも作業性抜群です!材質CR-MO差込角(mm[inch])12.7(1/2インチ)サイズ(mm)14、17、19、21、22、24
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-30
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-30先端形状トルクス差込角(inch)3/8
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-20
DAYTONA(デイトナ)¥279税込¥3071個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-20先端形状トルクス差込角(inch)3/8
クロスビットソケット
SK11(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷プラスねじの締め緩め作業に最適です。プラスねじNO.3の締め緩め作業に使用します。用途プラスねじの締め緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(+)No.3差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状プラス
ラチェットスピンナー
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷ソケットの早回しが可能です。狭い場所での作業が容易です。用途狭い場所でのネジ類の締め付け、緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼質量(g)54差込角(mm[inch])9.5(3/8)仕上ANSI、DIN規格適合サイズ(mm)幅34.6×高さ29.2×奥行き34.6
充電ドライバー用ソケット
ネグロス電工¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷ソケット先端が6角形状になっており、締付作業後、ダクターチャンネルのフトコロから抜けやすく、作業性が向上します。
ディープソケットセット10pcs
TAKAGI(高儀)¥4,898税込¥5,3881セット(10個)当日出荷手締め・早回しに便利なローレット付き ワンタッチ操作で簡単着脱! ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。付属品ソケット(12.7mm角):10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm×各1、ホルダー×10、レール×1材質ソケット:Cr-V鋼 ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
六角ソケット(ねじ保持機能つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に 機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
IDソケット ダブル
MUST TOOL¥2,398税込¥2,6381個当日出荷40Vのインパクトドライバー対応!別売の落下防止アダプター(品番コード:19782・19797)と同時利用で、軸折れによる落下を防ぎます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。軸径(Φmm)6.35対辺寸法(mm)17/21
6.3sq.T型トルクスビットソケット
nepros¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル(ショート) 全長120mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。72歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72全長(mm)120質量(g)196差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトアダプター 凸1"(25.4mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷質量(g)280寸法L(mm)58差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥749~税込¥824~1個5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)16.4RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. トルクスソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. 12角ソケットレールセット 12ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット欠品中セット内容4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製6角ソケット
BAHCO(バーコ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)形状【対辺】6角
ソケットレンチセット
JEFCOM(ジェフコム)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷セーフティロック&クイックリリースで、ソケットの着脱が簡単&確実。 「しめる」「ゆるめる」をレバーで簡単に切り替えられるラチェットレンチ。握りやすい形状のラバーグリップ。 収納・持ち運びに便利な専用ケース付。貫通タイプのレンチ&ソケット。 ズンギリボルトを貫通できるので、ナットがどの位置でも締付け可能。レンチがソケットの溝をしっかりロック。 振ったり落としたりしてもソケットが外れることはありません。 取りはずしの際もレバーを軽く引くだけのクイックリリースで力いらず。
9.5sqスリムパラボラソケット(6角)
FPC(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個6日以内出荷から7日以内出荷六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です。用途手動用ソケットレンチ用スリムパラボラソケットです。差込角(mm)9.5
9.5sqキャッチングショートソケット
FPC¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト、ナット保持機構付きソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。用途ソケットレンチ用のキャッチングショートソケットです。全長L(mm)27寸法D2(mm)17
インパクトエクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
両口ホイールナットソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケットと専用エクステンションバーのセットです。ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備しています。一目でサイズ確認が行える中間部の色分けを行っています。付属品Cリングセット内容14118PM-19X21、14760ST-B材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)340差込角(mm)1/2"(12.7)SQソケット内容14118PM両口ホイールナットソケット19×21適合リングC型PK1401C
両口ホイールナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケットです。ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備しています。一目でサイズ確認が行える中間部の色分けを行っています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)90質量(g)180差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ対辺寸法(mm)19×21
薄口インパクトレンチソケット ショート
SSPOWER¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
Z-EAL クイックスピンナーアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番124-7043材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)26質量(g)35差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)12.7
12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケット
FPC¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット機能ショートインパクト対応
電動ドリル用マルチソケットセット
トップ工業¥6,598税込¥7,2581セット当日出荷電動・手動兼用タイプで、対辺13mmのラチェットやメガネに装着して手動用としても使用できます。 13mmの六角部は、脱落防止用ボール付き。バラバラにならず収納に便利なビットホルダー付き。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。用途各種ボルトナットの締め付けに。 設備・配管のボルト・ナット着脱に最適。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。セット内容ECS-8・10・12・13・14質量(g)235アズワン品番64-8498-82RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ユニバーサルショートソケットセット
トップ工業¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷コーナー等の狭い場所でも楽に作業できます。従来のユニバーサルソケットに比べ全長が短いので、さらに狭い場所でのボルト・ナットの着脱に最適です。持ち運びに便利なケース付セットです。用途各種ボルトナットの締め付けに。 狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。 壁際等での各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。仕様シャンク圧入式、18V対応、6角サーフェイス(EUS-7S)、12角サーフェイス(EUS‐8S~24S)セット内容EUS-7S・8S・10S・12S・13S・14S・17S・19S・21S・24S質量(g)1400アズワン品番64-8508-68ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×165×60RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 1/4
PROXXON(プロクソン)¥2,298税込¥2,5281セット(9個)当日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回しセット内容6.5/7/8/9/10/11/12/13/14mm差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4アズワン品番64-9674-59RoHS指令(10物質対応)対応
XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング
PROXXON(プロクソン)¥999~税込¥1,099~1個8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し材質クロムバナジウム鋼全長(mm)100差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2直径(mm)21.9RoHS指令(10物質対応)対応