絞り込み
全長(mm)
- 87
- 24(9)
- 25(4)
- 31(9)
- 37(8)
- 125(10)
- 130(6)
- 135(4)
- 153(4)
- 155(6)
- 160(26)
- 163(8)
- 165(10)
- 170(11)
- 175(10)
- 180(23)
- 185(4)
- 190(10)
- 195(12)
- 200(33)
- 210(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- アイデアル(IDEAL)(3)
電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
商品豆知識

ケーブルストリッパー
アイデアル(IDEAL)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。 平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。 丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。 面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。 工具1つで輪切り加工と縦裂き(スリット)加工の両方の加工ができ、対応ストリップ長はエンドレスです。セット内容平刃3枚、丸刃1枚
リンガー
アイデアル(IDEAL)¥7,498税込¥8,2481丁当日出荷から翌々日出荷円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。 輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。 特殊リング刃で超薄被覆に対応します。 5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に全長(mm)87質量(g)20
リンガー
アイデアル(IDEAL)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から翌々日出荷円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。 輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。 特殊リング刃で超薄被覆に対応します。 5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に全長(mm)87質量(g)21