絞り込み
全長(mm)
- 160(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(19)
- 泉精器製作所(351)
- KNIPEX(クニペックス)(265)
- エスコ(250)
- 潤工社(206)
- JEFCOM(ジェフコム)(90)
- ホーザン(82)
- タジマツール(TJMデザイン)(79)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
- JOKARI(49)
- RS PRO(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- KLEIN TOOLS(36)
- 未来工業(30)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(26)
- ニチフ(25)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

絶縁ワイヤーストリッパー
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能。用途ケーブルのストリップ作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)160質量(g)187適合面積(m2)~10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ケーブルカッター
BOSCH(ボッシュ)¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。ツインブレードテクノロジーで切れ味UP。用途線材の切断作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200質量(g)313切断能力【切断可能断面積】最大70(mm2) 【切断外径】最大20mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
ワイヤーストリッパー
BOSCH(ボッシュ)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷人間工学に基づいた片手で握りやすいグリップです。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能です。用途プラスチックやゴムなどの被覆のストリッピング材質クロムバナジウム/ABS質量(g)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×161×20切断能力(Φmm)最大10RoHS指令(10物質対応)対応