絞り込み
全長(mm)
- 120(1)
- 180(1)
- 185(1)
- 190(1)
ブランド
- 室本鉄工
- モノタロウ(14)
- 泉精器製作所(307)
- KNIPEX(クニペックス)(163)
- エスコ(153)
- ホーザン(82)
- JEFCOM(ジェフコム)(82)
- タジマツール(TJMデザイン)(78)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(57)
- JOKARI(49)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(39)
- KLEIN TOOLS(34)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- ワイドミュラー(27)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(25)
- TSUNODA(ツノダ)(23)
- ネグロス電工(22)
- ニチフ(21)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
- IKURATOOLS(育良精機)(20)
- ブランドをもっと見る

ダクトプラニッパDK65
室本鉄工(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781丁当日出荷配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。 奥深い箇所のゲート切断ができます。用途配線ダクトの開口作業。 樹脂製品の切断。トラスコ品番342-9270全長(mm)250質量(g)470寸法a(mm)65切断能力(mm)樹脂Φ8刃幅(mm)21.5
メリー ロングダクトカッタ
室本鉄工(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷各種モールや配線ダクトの切断に最適です。 刃部がR形状になっているので、切断物にくいこみやすく楽に切れます。 配線ダクトは直角切断の場合100mm幅まで、床配線用モールは90mmまで切断可能です。用途配線ダクト・床配線用モールの切断に適合【アタッチメント】AT-LDC110トラスコ品番799-4885材質本体:アルミダイカスト、刃:構造用合金鋼全長(mm)322質量(g)700刃長(mm)110切断能力(mm)【配線ダクト】直角切断の場合100幅まで/45°切断の場合60幅まで、【床配線用モール】直角切断の場合90まで/45°切断の場合60幅まで適合替刃LD110
ダクトプラニッパDK55
室本鉄工¥8,998税込¥9,8981丁欠品中配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。奥深い箇所のゲート切断ができます。用途配線ダクトの開口作業。樹脂製品の切断。仕様ソフトカバー付、バネ付トラスコ品番400-5368全長(mm)250質量(g)530寸法a(mm)55切断能力(mm)樹脂Φ8刃幅(mm)21.5
大径ケーブルストリッパ
室本鉄工(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷電工ナイフによる太線のカワムキは手間がかかるもの。大径ケーブルストリッパを使用すると、安全で早く作業できます。トラスコ品番400-5392全長(mm)180質量(g)210脱皮可能範囲(mm2)外径Φ25以下、芯線径Φ8以上
ハンディーケーブルカッタCK20
室本鉄工¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷小型軽量で簡単に切断できます。用途電気工事関連。各種ケーブル切断。仕様ソフトカバー付トラスコ品番400-5350全長(mm)215質量(g)330切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
ナイル 卓上ストリッパ本体
室本鉄工¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷ワンタッチで色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで2段脱皮や線割り脱皮など複雑な脱皮ができます。用途細線の脱皮。
メリー ロングダクトカッタ用アタッチメントAT-LDC110
室本鉄工¥1,898税込¥2,0881個30日以内出荷LDC110用のアタッチメントで直角・角度切りができます。用途モール・ダクト等の角度切り、LDC110用仕様LDC110本体にネジで固定する方式、LDC110専用トラスコ品番799-4745適合機種LDC110材質冷用圧延鋼板質量(g)75
VA線ストリッパー
室本鉄工¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷Φ1.6×2芯線・Φ1.6×3芯線・Φ2.0×2芯線・Φ2.0×3芯線のエコ電線に対応しています。エコ電線はメーカーにより被覆の厚みや硬さなどが若干異なりますが、調整ねじで刃の調整を行なうことにより、きれいに脱皮できます。用途VVF線の脱皮。電気工事用。電気工事士技能試験必携工具トラスコ品番364-9989全長(mm)190質量(g)380呼び寸法190対象2芯Φ1.6mm/3芯Φ2.0mm