絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(19)
- 泉精器製作所(351)
- KNIPEX(クニペックス)(266)
- エスコ(248)
- 潤工社(206)
- JEFCOM(ジェフコム)(90)
- ホーザン(82)
- タジマツール(TJMデザイン)(79)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
- JOKARI(49)
- RS PRO(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- KLEIN TOOLS(36)
- 未来工業(30)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(26)
- ニチフ(25)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(24)
- ブランドをもっと見る

オートワイヤーストリッパー
SK11(8件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷電線径を自動調整するため、ハンドルを握るだけで簡単に電線被覆の剥離作業ができます。配線作業に必要な電線被覆の剥離・電線切断・端子圧着がこれ1本で可能です。用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(cm)幅10×高さ21×奥行2.3適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.2~5.5mm2
ワイヤーストリッパー
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(mm)160
ワイヤーストリッパー
SK11(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電線の皮むきが簡単に早く行えるワイヤーストリッパーです。電線を切断部の刃の間にいれてハンドルを握り締めると切断できます 。ハンドルを一杯に握ると内部の刃が奥へと移動し、被覆を剥ぎ取ることができます。刃先のくい込みは刃先調節ネジで行えます。用途配線用電線の切断やストリップ。材質ハンドル:ナイロン、グラスファイバー材質(刃)炭素工具鋼適合範囲(mm)0.22~5.52
ハンディケーブルカッター
SK11(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷特殊工具鋼を使用で、切れ味、耐久性ともに抜群です。特殊工具鋼を使用していますので、切れ味、耐久性に優れています。棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。用途電気工事のケーブル線(IV線)の切断作業。材質特殊工具鋼刃部硬度HRC50~55
ミニ圧着工具
SK11¥5,298税込¥5,8281個当日出荷小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。用途リングスリーブE用。全長(mm)195質量(g)290規格JIS規格品使用範囲小(1.6×2)、小、中
ミニクリンピングプライヤー
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。オープンバレル(連鎖型)端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
クリンピングプライヤー
SK11(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷電装品の配線作業に必要な機能を集約した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくく、滑りにくく安定した作業ができます。刃部は仕上げ研磨しているためシャープな切れ味で、ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業が行えます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。切断サイズボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5適合電線サイズ被覆剥き:より線0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5mm2
ミニ圧着工具
SK11¥5,798税込¥6,3781個当日出荷小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。用途銅線用裸圧着端子用・裸圧着スリーブ用(P・B)用。全長(mm)172質量(g)250使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm
電工はさみ ストレート
SK11¥3,198税込¥3,5181個当日出荷スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。ギザ刃加工でケーブルの切断時に切り逃げを防ぎます。片手で刃の開閉が簡単に出来ます。用途VVF(VA)線・VCT線などの電気工事に使用される各種ケーブル切断。全長(mm)195質量(g)150刃長(mm)45材質(柄部)PA+GF刃先ギザ刃加工材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
ミニクリンピングプライヤー
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。裸端子、絶縁端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
電気工事士技能試験セット2
SK11¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷技能試験に対応した必要工具8点セットしました。トップメーカーの厳選工具をセットしたプロ仕様です。用途電気工事士技能試験向け。セット内容(エビ)ミニ圧着工具HAK17MA2・(エビ)VVF線ストリッパーVA203A・(SK11)ペンチ175mm・(ベッセル)ボールグリップドライバー+2X100mm・(ベッセル)ボールグリップドライバー-5.5X100mm・(IPS)溝付きウォーターポンププライヤ190mmGR-190・(SK11)電工ナイフ全鋼、SK11コンベックス2mJIS付き・ポーチ型ツールケース
VA線カッター
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高品質・プロ仕様で切れ味抜群です。特殊工具鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性に優れています。棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。用途電設工事のVVF線(VA線)の切断作業。材質特殊工具鋼刃部硬度HRC50~55切断能力(mm2)IV線22(径9.2mm)切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
圧着工具
SK11¥5,398税込¥5,9381個当日出荷電気工事士技能試験必携工具です。従来品と比べグリップ幅がスリムで片手作業が容易です。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。用途リングスリーブE用。全長(mm)277質量(g)430規格JIS規格品使用範囲小(1.6×2)、小、中、大
圧着工具
SK11¥4,998税込¥5,4981個当日出荷従来品と比べグリップ幅がスリムで片手作業が容易です。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。用途銅線用裸圧着端子用・裸圧着スリーブ用(P・B)用。全長(mm)256質量(g)400規格JIS規格品使用範囲1.25、2、5.5、8
電工はさみ R刃
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。R刃仕様で割れやすい樹脂製モールも軽く切る事が出来ます。片手で刃の開閉が簡単に出来ます。用途割れやすい樹脂製モールや各種ケーブルの切断。全長(mm)195質量(g)150刃長(mm)45材質(柄部)PA+GF材質(刃)高級炭素刃物工具鋼