カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 115(1)
- 127(1)
- 130(1)
- 154(1)
- 165(1)
- 180(1)
- 205(1)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(19)
- 泉精器製作所(351)
- KNIPEX(クニペックス)(269)
- エスコ(248)
- 潤工社(206)
- ホーザン(82)
- タジマツール(TJMデザイン)(79)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
- JOKARI(49)
- RS PRO(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- KLEIN TOOLS(36)
- 未来工業(30)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(26)
- ニチフ(25)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(25)
- ブランドをもっと見る

ワイヤーストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。全長(mm)165質量(g)350
ケーブルストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷くるくる回転、縦に引くだけでOK!簡単構造の皮むきで熟練不要! 先端皮むき、中間皮むき どちらもOK レバー操作で刃の向きを90°変え、電線に沿って縦方向に被膜をカットできる寸法(mm)150×48×23質量(g)160適合替刃ND-900P適合電線径(Φmm)10~25
電工ナイフ(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷電気工事に適したブレードデザイン 皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。 ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。材質(刃)8cr13mov
ラチェットケーブルカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。 切れ味30%UP(メーカー従来比) ラチェット式でラクラク切断。 握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。全長(mm)280質量(g)720切断能力(mm2)CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
電工プロナイフ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷専用ホルダー付の電工ナイフです。電気工事に適した、刃研ぎもできるブレードデザインです。握りやすいエラストマー樹脂製グリップです。スライド式ロックでナイフをしっかり固定します。付け外し簡単なクリップ式ベルトループです。用途電線の皮むきなどの作業に。材質刃部:SK85、ホルダー:ABS樹脂全長(mm)220質量(g)190刃長(mm)65刃幅(mm)41
スーパーモジュラー工具
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK 低コスト 省力化 Cat5e・Cat6対応 標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる ラチェット機構で確実に圧着 連続作業が楽な反復バネトラスコ品番321-8112全長(mm)227質量(g)500
BNCコネクター圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から翌々日出荷片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
同軸ケーブルストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷くるくる回転 して簡単皮むき これ1台でOK 刃の微調整が可能なので正確なストリップができる全長(mm)127質量(g)70適合ケーブル3C・4C・5C
ラチェットケーブルカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷特殊鋼刃で切れ味アップ 耐久性バツグン。 ラチェット式でラクラク切断。腰袋にも入れやすいコンパクトサイズ。 銅線専用。握りやすく、操作しやすいエラストマー成形グリップ採用。寸法(mm)235×90×35材質(本体)スチール質量(g)700材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(Φmm)(被覆外径)28まで公称断面積(mm2)切断可能ケーブル及び公称断面積(最大):CV(250)、CV3芯(38)、IV(250)、VVR3芯(38)
ケーブルカッター(ストリッパー付)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!。。VVF2.0×3Cも切断OK。3サイズのストリップ機能付()。連続作業でも手の疲れないスプリング付。収納しやすいコンパクトサイズ用途銅線専用仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2全長(mm)170質量(g)160切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
手動式油圧圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
電工ナイフ(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷よく切れる 電工プロ用。折りたたみ式で持ち運びに便利。電気工事に適したブレードデザイン。断面形状:優れた切れ味のホローグラインド材質ハンドル:ステンレス・木柄、刃:4Cr14全長(mm)203質量(g)115刃長(mm)67本体サイズ(mm)15×203×20
圧着工具セット
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個欠品中6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50本体サイズ(mm)215ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
ストリップゲージ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ストリップ長さを調整できるストッパー用途ストリップ長さを調整できるストッパー仕様適用ワイヤーストリッパー:DA-052K、DB-132K、DIV-095K、DIV-208K、DIV-814K、DCV-235K、DVC-050K、DVC-075K、DVC-125K材質ポリカーボネート・鉄サイズ25mm×35mm×20mm質量(g)82
スリムプラホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷水に強く、型くずれしにくいEVA樹脂製。 縫い代・縁取りなしですっきりスリム。 工具の先端が突き出しにくい形状。
ラチェットケーブルカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷IV500mm2CV500mm2が切れる!握りやすいグラスファイバー製軽量極太グリップ。ラチェット式。切断途中でもすぐ解除できる解除機構付。ハンドルはグラスファイバー製で軽量用途銅線専用適合CV線単芯(500mm2・Φ38mm)/CV線3芯(150mm2×3・Φ46mm)/IV線単芯(500mm2・Φ35mm)/VVR線3芯(150mm2×3・Φ47mm)/アルミ撚線ケーブル(Φ58mm)/CCPケーブル(Φ54mm)全長(mm)400質量(kg)1.5
ミニ圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷絶縁端子用 3サイズOK !軽量コンパクト用途絶縁端子用全長(mm)192質量(g)340使用範囲-使用範囲(mm2)0.3、1.25、2
ソーラーケーブルストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681丁翌々日出荷ストリップ長を一定にできるガイド付。樹脂製で軽量・コンパクト。挟んで、くるくる回すだけ材質PVC寸法(mm)24×85×42質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:76×25×162包装形態ブリスター・台紙梱包質量(g)40適合サイズ(mm2)2.5~6.0用
ソーラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる材質特殊鋼・PVC寸法(mm)24×234×80質量(g)510適合サイズ(mm2)2.5, 4, 6用
電工ナイフ(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷リング部にレンチ機能搭載(17mm/21mm)。電気工事に適したブレードデザイン。優れた切れ味のホローグラインド。開いた刃を確実に固定するライナーロック方式。ポケットに入れやすいクリップ付材質(ハンドル)ステンレス チタンコーティング、(刃)8cr13mov寸法(mm)40×180×16質量(g)150刃長(mm)76
エコエフリッパー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷簡単!キレイに剥けるVAストリッパー VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応 1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応 ストリップゲージ・カッター付 エラストマー樹脂グリップ 電気工事士技能試験対応 VVF(VA)線ストリップ 先端で、「のの字曲げ」加工ができます。仕様(ストリップゲージ)【芯線用】1~10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20~100mm材質(刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂質量(g)200切断能力(ケーブルカッター)2.0×3芯本体寸法(mm)15×210×55刃部硬度HRC47~49適応【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0
電線ホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981セット(3個)当日出荷電線をバラけないよう簡単に拘束 IV線や弱電線の保管や運搬に便利 3色セット もつれずに引き出せる 増し締めも簡単バンド幅(mm)30リング外径(Φmm)150リング内径(Φmm)100