絞り込み
先端形状
先端形状
Y型
先端形状
いじり止めトルクス(9)
先端形状
その他(6)
先端形状
ソケット(ボックス)(188)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(350)
先端形状
トルクスプラス(30)
先端形状
プラス(+)(1,158)
先端形状
ポジドライブ(115)
先端形状
マイナス(-)(1,232)
先端形状
三角(4)
先端形状
五角(7)
先端形状
六角(692)
先端形状
四角(12)
ブランド
  • ANEX(6)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • E-Value(1)
  • GISUKE(タカギ)(1)
  • ベッセル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊精密差替ドライバーY型 ANEX特殊精密差替ドライバーY型ANEX(8件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付トラスコ品番469-8622全長(mm)175(ビット差込時)質量(g)30種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊精密ドライバー ANEX特殊精密ドライバーANEX(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
全長(mm)114質量(g)20種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊精密ドライバー ANEX特殊精密ドライバーANEX
2,998税込3,298
1セット(5本)
当日出荷
Y型ネジや5溝ネジ回しに最適です。
用途スマートフォンなどの特殊ネジ回しに材質(グリップ)CAトラスコ品番826-6430セット内容Y型(1.6mm)、Y型(1.8mm)、Y型(2.1mm)、Y型(2.6mm)、5角(0.9mm.)、収納ケース質量(g)143種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊精密ドライバーY型(大) ANEX特殊精密ドライバーY型(大)ANEX(3件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
材質(グリップ)CAトラスコ品番469-8614全長(mm)114質量(g)13種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品キャップ色オレンジ刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)特殊精密ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(6件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から4日以内出荷
携帯電話・PHS・各種ゲーム機器、精密機械などの特殊ねじ用工具です。 グリップ後部のキャップを軽く指先で押えて頭部を安定した状態で回せます。
商品構成単品
特殊精密ドライバー ANEX特殊精密ドライバーANEX(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
トラスコ品番125-0168全長(mm)114質量(g)13材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
特殊精密DV Y型 ANEX特殊精密DV Y型ANEX
699税込769
1個
当日出荷
携帯電話・通信機器・パソコン等に使用されている特殊ネジ用の精密ドライバー
材質(グリップ)CA全長(mm)114質量(g)13種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊ネジ用精密ドライバー E-Value特殊ネジ用精密ドライバーE-Value(1件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
特殊なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途携帯電話、ゲーム機、パソコン等の特殊ネジ用。材質(グリップ)ステンレス仕様3in1、連結収納種類精密ドライバー商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密マイクロスティックスドライバー ベッセル精密マイクロスティックスドライバーベッセル
629税込692
1本
当日出荷
3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
特殊精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)特殊精密ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
649税込714
1本
当日出荷
特殊精密ドライバーY型0.8mm
用途回転キャップでスムーズなネジ締めが可能です。携帯電話・PHS・スマートフォン・ポータブルゲーム機器等に使われている特殊ねじ用として。商品構成単品寸法(高さH×幅W)(mm)158×35RoHS指令(10物質対応)対応
ピコフィニッシュ精密Y字ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密Y字ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
軸径(Φmm)2全長(mm)134商品構成単品ハンドル幅(mm)9
ESDピコフィニッシュ Y字精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESDピコフィニッシュ Y字精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
軸径(Φmm)2全長(mm)134商品構成単品ハンドル幅(mm)18
携帯電話用ドライバー GISUKE(タカギ)携帯電話用ドライバーGISUKE(タカギ)
1,198税込1,318
1セット(3本)
5日以内出荷
携帯電話・精密機器類の特殊ネジに対応。
材質(グリップ)真鍮クロームメッキ種類精密ドライバー材質(軸)Cr-V商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー/ビット