絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(1)
先端形状
プラス(+)(1)
先端形状
マイナス(-)(1)
ブランド
  • ヴィッテ
  • モノタロウ(48)
  • エスコ(2,396)
  • Wera(660)
  • ベッセル(436)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(435)
  • ANEX(348)
  • 近江精機(320)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(302)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(293)
  • RS PRO(264)
  • BONDHUS(263)
  • BAHCO(バーコ)(226)
  • エンジニア(215)
  • NAC(長堀工業)(196)
  • ビックス(153)
  • SK11(132)
  • FACOM(125)
  • JTC(119)
  • KTC(118)
  • TRUSCO(112)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスドライバー ヴィッテステンレスドライバーヴィッテ
889税込978
1本
当日出荷
ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。グリップは転がりにくい形状です。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。吊るす事ができる穴があります。
用途錆びを嫌う現場での締付け作業に。沿岸部、野外での締付け作業に。
ステンレスドライバー (TX) ヴィッテステンレスドライバー (TX)ヴィッテ
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。グリップは転がりにくい形状です。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。ハンドル後部の穴を用いて強いトルクを掛けたり、落下防止ストラップに装着することが可能です。
用途ステンレス製のねじの締め付けに最適。軸径(Φmm)6全長(mm)232質量(g)114軸長(mm)115ハンドル径(Φmm)37サイズT30
精密ドライバー (-) ヴィッテ精密ドライバー (-)ヴィッテ
799税込879
1本
翌日出荷
ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
チタンコーティングビット ヴィッテチタンコーティングビットヴィッテ
819税込901
1パック(2本)
当日出荷
ビットの先端にチタンコーティングが施され丈夫です。硬度は2800HV相当で長寿命です。ビットを交換する手間を減らせます。頻繁にねじの締付けを行う現場に最適です。
用途あらゆるネジの締付け作業に。セット内容2材質クロムモリブデン全長(mm)25対辺(mm)6.35シャンク径(mm)6.35
貫通ドライバー (+) ヴィッテ貫通ドライバー (+)ヴィッテ
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
軸はハンドル後部のスチールキャップまで一体の為、スチールキャップで得たハンマーからの打撃の力を損失することなくねじの頭部に伝えます。グリップは転がりにくい形状です。根本の六角部をスパナーなどを用いて廻すことで強いトルクをかけられます。
貫通ドライバー (-) ヴィッテ貫通ドライバー (-)ヴィッテ
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
軸はハンドル後部のスチールキャップまで一体の為、スチールキャップで得たハンマーからの打撃の力を損失することなくねじの頭部に伝えます。グリップは転がりにくい形状です。根本の六角部をスパナーなどを用いて廻すことで強いトルクをかけられます。
貫通ドライバー (-) ヴィッテ貫通ドライバー (-)ヴィッテ
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
軸はハンドル後部のスチールキャップまで一体の為、スチールキャップで得たハンマーからの打撃の力を損失することなくねじの頭部に伝えます。グリップは転がりにくい形状です。根本の六角部をスパナーなどを用いて廻すことで強いトルクをかけられます。
軸径(Φmm)6全長(mm)240質量(g)146軸長(mm)125ハンドル径(Φmm)34六角幅(mm)10刃先幅寸法(mm)6.5
貫通ドライバー (+) ヴィッテ貫通ドライバー (+)ヴィッテ
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
軸はハンドル後部のスチールキャップまで一体の為、スチールキャップで得たハンマーからの打撃の力を損失することなくねじの頭部に伝えます。グリップは転がりにくい形状です。根本の六角部をスパナーなどを用いて廻すことで強いトルクをかけられます。
仕様六角径/10mm軸径(Φmm)6全長(mm)215質量(g)133軸長(mm)100ハンドル径(Φmm)34先端サイズ(#)2
ドライバー (-) ヴィッテドライバー (-)ヴィッテ
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
理想的な三角形状のグリップで握り易いです。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。ハンドル後部の穴を用いて強いトルクを掛けたり、落下防止ストラップに装着することが可能です。
軸径(Φmm)6全長(mm)242質量(g)122軸長(mm)125ハンドル径(Φmm)38刃先幅寸法(mm)6.5
ドライバー (+) ヴィッテドライバー (+)ヴィッテ
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
理想的な三角形状のグリップで握り易いです。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。ハンドル後部の穴を用いて強いトルクを掛けたり、落下防止ストラップに装着することが可能です。
軸径(Φmm)4.5全長(mm)187質量(g)82軸長(mm)80ハンドル径(Φmm)33先端サイズ(#)1
コルクハンドルドライバー (-) ヴィッテコルクハンドルドライバー (-)ヴィッテ
999税込1,099
1本
翌日出荷
濡れた手でも自然で快適なクリップ感を実現する天然コルク素材を使用します。人間工学に基づいた三角形状のハンドルデザインと相まって最高のトルクの伝達を実現します。便利で安全な落下防止器具取付け穴付きです。
ハンドル径(Φmm)32
コルクハンドルドライバー (+) ヴィッテコルクハンドルドライバー (+)ヴィッテ
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
濡れた手でも自然で快適なクリップ感を実現する天然コルク素材を使用します。人間工学に基づいた三角形状のハンドルデザインと相まって最高のトルクの伝達を実現します。便利で安全な落下防止器具取付け穴付きです。
軸径(Φmm)4.5全長(mm)187質量(g)80軸長(mm)80ハンドル径(Φmm)32先端サイズ(#)1
コルクハンドルドライバー (-) ヴィッテコルクハンドルドライバー (-)ヴィッテ
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
濡れた手でも自然で快適なクリップ感を実現する天然コルク素材を使用します。人間工学に基づいた三角形状のハンドルデザインと相まって最高のトルクの伝達を実現します。便利で安全な落下防止器具取付け穴付きです。
軸径(Φmm)6全長(mm)242質量(g)119軸長(mm)125ハンドル径(Φmm)37刃先幅寸法(mm)6.5
コルクハンドルドライバー (+) ヴィッテコルクハンドルドライバー (+)ヴィッテ
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
濡れた手でも自然で快適なクリップ感を実現する天然コルク素材を使用します。人間工学に基づいた三角形状のハンドルデザインと相まって最高のトルクの伝達を実現します。便利で安全な落下防止器具取付け穴付きです。
軸径(Φmm)6全長(mm)217質量(g)114軸長(mm)100ハンドル径(Φmm)37先端サイズ(#)2
ステンレスドライバー (TX) ヴィッテステンレスドライバー (TX)ヴィッテ
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。グリップは転がりにくい形状です。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。ハンドル後部の穴を用いて強いトルクを掛けたり、落下防止ストラップに装着することが可能です。
用途ステンレス製のねじの締め付けに最適。
ESD精密ICチップリフター ヴィッテESD精密ICチップリフターヴィッテ
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
用途半田付け後に回路基盤に詰まった部品の除去に、静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。軸径(Φmm)3.5全長(mm)150質量(g)27軸長(mm)50刃先幅寸法(mm)3.5
精密ドライバー (TX) ヴィッテ精密ドライバー (TX)ヴィッテ
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
精密ドライバー (+) ヴィッテ精密ドライバー (+)ヴィッテ
819税込901
1本
翌日出荷
ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
ESD精密ドライバー (-) ヴィッテESD精密ドライバー (-)ヴィッテ
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
用途静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。
ESD精密ドライバー (TX) ヴィッテESD精密ドライバー (TX)ヴィッテ
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
用途静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。
ESD精密ドライバー (+) ヴィッテESD精密ドライバー (+)ヴィッテ
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
用途静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。
ステンレスビット ヴィッテステンレスビットヴィッテ
549税込604
1本
当日出荷
ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。
用途あらゆるネジの締付け作業に。錆びを嫌う現場での締付け作業に。沿岸部、野外での締付け作業に。セット内容1材質ステンレス(EN 1.4034)全長(mm)25対辺(mm)6.35
ステンレストルクス[[R下]]ビット ヴィッテステンレストルクス[[R下]]ビットヴィッテ
589税込648
1本
当日出荷
ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。
用途あらゆるネジの締付け作業に。錆びを嫌う現場での締付け作業に。沿岸部、野外での締付け作業に。セット内容1本材質ステンレス(EN 1.4034)全長(mm)25シャンク径(mm)6.35
マイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー ボルスター仕様 ヴィッテマイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー ボルスター仕様ヴィッテ
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
グリップ部のマイクロファイバーが滑りを防止します。強いトルクをかけられるボルスター仕様です。理想的な三角形状のグリップで握り易いです。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。吊るす事ができる穴があります。
用途オイリーやウェットな環境での締付け作業に。自動車、機械、農機具、重機などの整備に。材質クロムバナジウム鋼色(グリップ)ブラック
マイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー ヴィッテマイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバーヴィッテ
999税込1,099
1本
当日出荷
グリップ部のマイクロファイバーが滑りを防止します。理想的な三角形状のグリップで握り易いです。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。吊るす事ができる穴があります。
用途オイリーやウェットな環境での締付け作業に。自動車、機械、農機具、重機などの整備に。材質クロムバナジウム鋼色(グリップ)ブラック
ドライバー/ビット