掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,635件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラービット(段付・マグネット入り) ANEX

    カラービット(段付・マグネット入り)

    ANEX(9件のレビュー)
    319税込351
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
    種類段付先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 六角レンチカラービット9本組 ANEX

    六角レンチカラービット9本組

    ANEX(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9本)
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番764-7603
  • サキスボ トーションビット ベッセル

    サキスボ トーションビット

    ベッセル(4件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。種類トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • マイクロドライバー モノタロウ

    マイクロドライバー

    モノタロウ(16件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。
    用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)14材質(軸)工具用特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソケットビット セット モノタロウ

    ソケットビット セット

    モノタロウ(54件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    当日出荷
    電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
  • ショックドライバー ビットセット プロト

    ショックドライバー ビットセット

    プロト(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
    用途汎用ツールセット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)レッドボックスタイプショックドライバー ビットセット差込角(inch)3/8
  • 六角棒ビット エイト

    六角棒ビット

    エイト(4件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径。
    用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 電工グリップ8本組ドライバーセット ANEX

    電工グリップ8本組ドライバーセット

    ANEX(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
    種類セット品材質(グリップ)PP、TPE商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • クリスタラインドライバー ベッセル

    クリスタラインドライバー

    ベッセル(18件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。
    種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • クリスタラインドライバー(細軸)No.6100 ベッセル

    クリスタラインドライバー(細軸)No.6100

    ベッセル(28件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
    軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)16材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ビット インパクトドライバー用(マグネット付) モノタロウ

    ビット インパクトドライバー用(マグネット付)

    モノタロウ(4件のレビュー)
    699税込769
    1袋(10本)
    当日出荷
    インパクトドライバー対応の両頭ビット。 マグネット仕様なので、ネジやビスの挿入しやすい。
    用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに材質特殊合金鋼(S2)先端形状プラス本数10差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEX

    フレキシブルシャフト(インパクト対応)

    ANEX(21件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
    用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
  • ビットホルダー セット 5色 モノタロウ

    ビットホルダー セット 5色

    モノタロウ(22件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。 カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。
    用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに全長(mm)37(ビットホルダー)質量(g)118ビット取付方法引張スライド式
  • ドライバー 六角タイプ モノタロウ

    ドライバー 六角タイプ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。
    種類六角ドライバー表面処理パーカー仕上げ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー・ビット セット 37pcs モノタロウ

    ドライバー・ビット セット 37pcs

    モノタロウ(60件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(37点)
    当日出荷
    ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット ANEX

    エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット

    ANEX(8件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
    セット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン種類セット品材質(グリップ)PP商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • マグネットビットホルダー落ちない君 HIT(ヒット)

    マグネットビットホルダー落ちない君

    HIT(ヒット)(10件のレビュー)
    729税込802
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    強力磁石でビスが落ちません。
    ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 精密ドライバー ベッセル

    精密ドライバー

    ベッセル(16件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
    種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スリムチューブカラービット ANEX

    スリムチューブカラービット

    ANEX(9件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
    種類スリム材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂両頭機能片頭
  • ロング六角ビットセット TRUSCO

    ロング六角ビットセット

    TRUSCO(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(6本組)
    当日出荷
    六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。 パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
    トラスコ品番352-3748材質ビット:特殊鋼
  • ナメないビット ベッセル

    ナメないビット

    ベッセル(2件のレビュー)
    489税込538
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
    用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。種類段付先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ネジマグキャッチャー ベッセル

    ネジマグキャッチャー

    ベッセル(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。 強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。 着磁・脱磁が可能です。 ビットから取り外しても磁力は残っています。 切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
    用途ビットの着磁・脱磁に材質樹脂、ネオジウムマグネット全長(mm)27材質/仕上樹脂、ネオジウムマグネット質量(g)8
  • 精密トルクスドライバーセット SK11

    精密トルクスドライバーセット

    SK11(10件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
    用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状トルクス商品構成セット品
  • なめたネジ外しドライバーS SK11

    なめたネジ外しドライバーS

    SK11(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
    用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
  • マイナス精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    マイナス精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
    用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーセット E-Value

    ドライバーセット

    E-Value(6件のレビュー)
    899税込989
    1セット(8本)
    当日出荷
    家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。マスターハンドルは大きな力が掛けやすい形状で、滑りにくいエラストマー樹脂を採用しています。 ドライバーはクロームバナジウム鋼・全身焼入れで強度・耐久性に優れています。
    用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:2.5・4・6mm/キリ商品構成セット品付属ビット8本組
  • ボールポイント六角レンチドライバー ANEX

    ボールポイント六角レンチドライバー

    ANEX(20件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 両頭 剛彩ビット ベッセル

    両頭 剛彩ビット

    ベッセル(3件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷
    サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
    材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 両頭コンビ 剛彩ビット ベッセル

    両頭コンビ 剛彩ビット

    ベッセル(14件のレビュー)
    359税込395
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    2サイズを一本のビットに組み込みました。
    材質ダイハード鋼両頭機能両頭
  • ドライバー スタビー ラチェット式 モノタロウ

    ドライバー スタビー ラチェット式

    モノタロウ(38件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類スタビードライバー/ラチェットドライバー先端サイズ-商品構成単品ギヤ歯数72
  • 片頭 剛彩ビット(マイナス) ベッセル

    片頭 剛彩ビット(マイナス)

    ベッセル(10件のレビュー)
    429税込472
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    マイナスネジ用のビット。
    材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付先端形状マイナス(-)本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ボールグリップ ビット差替グリップ ベッセル

    ボールグリップ ビット差替グリップ

    ベッセル(25件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    職人魂《プロコン》! 電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。
    用途電気工事用トラスコ品番448-7125全長(mm)100質量(g)64グリップ径(Φmm)41
  • セラミック調整用ドライバ ベッセル

    セラミック調整用ドライバ

    ベッセル(12件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。 耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。 可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで正確に調整。 金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。 非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
    用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角レンチカラービット ANEX

    六角レンチカラービット

    ANEX(17件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
  • 精密ドライバーセット E-Value

    精密ドライバーセット

    E-Value(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
    用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 差替+・-ビット ANEX

    差替+・-ビット

    ANEX(9件のレビュー)
    269税込296
    1本ほか
    当日出荷
    電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
    ビット寸法(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ベビードライバ (マイナス) KTC

    ベビードライバ (マイナス)

    KTC(19件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
    軸径(Φmm)3質量(g)10種類グリップドライバー寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11材質(グリップ)アセテート樹脂寸法b(mm)2.5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイントカラービット ANEX

    ボールポイントカラービット

    ANEX(13件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
    全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 極薄ラチェットドライバー SK11

    極薄ラチェットドライバー

    SK11(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20先端形状プラス/マイナス機能早回し機能商品構成セット品
ドライバー/ビット