絞り込み
先端形状
ブランド
- モノタロウ(47)
- エスコ(1,197)
- ベッセル(428)
- Wera(416)
- ANEX(339)
- 近江精機(322)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(300)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(289)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(265)
- BONDHUS(241)
- BAHCO(バーコ)(228)
- ENGINEER(エンジニア)(217)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(129)
- KTC(122)
- TRUSCO(110)
- JTC(108)
- FACOM(102)
- Pro-Auto(93)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

トルクスビット A4
ベッセル(5件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。全長(mm)25.4溝長(mm)8先端形状トルクス呼称A4差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ボールクイックキャッチャー
ベッセル(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。用途ビットの持ち運びに。建築、電気工事、クーラー・空調、足場組立、土木など幅広い作業に。トラスコ品番441-8694材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー、スリーブ:アルミ、リング:ばね鋼幅(mm)26色ブラック高さ(mm)63奥行(mm)26差込角(mm)6.35
ネジザウルスバズーカ4本セット
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷潰れたプラスネジを外せるドライバービットの4本セット。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。用途潰れたプラスネジの取り外しに。セット内容DBZ-58、57、51、52材質本体/高炭素鋼、ケース/PET全長(mm)105質量(g)125ケース寸法(mm)165×75×10セット数4対応ねじドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
マグネットビットキャッチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ビットやドライバー、L形レンチなどの軸部に取る付けることで、工具に磁性を持たせることができます。ねじを先端のくぼみにはめることで、さらに作業が安定します。軸径を調節できる伸縮機能付。用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。幅(mm)24高さ(mm)14質量(g)6奥行(mm)12.8適合軸径(Φmm)4.0~6.35(丸軸・六角軸)刃先マグネットあり
T型スライドビットハンドル
SK11(19件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。 空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。 ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。 クイックチャック採用で、ビットの装着がワンタッチで行えます。用途ネジの締め付け、緩め作業。商品構成単品
クラフトフォーム ドライバー
Wera(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から8日以内出荷先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ネジモグラソケットセット
ENGINEER(エンジニア)¥7,998税込¥8,7981式当日出荷潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットの4本セット。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。付属品DWZ-05、DWZ-06、DWZ-08、DWZ-10材質【本体】炭素鋼/【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)29質量(g)126差込角(mm)9.5対応ねじ対辺5.0・6.0・8.0・10.0mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット
E-Value(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます。用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。種類セット品材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー セット ダイヤモンドコーティング
(17件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(8本)当日出荷よく使うサイズのドライバーが8本入ったセットです。 ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性が向上しカムアウトを防止します。 またダイヤモンドコーティングにより損耗も減少し、耐久性が高くなっています。 先端マグネット付き。用途ネジ締め・緩め作業に種類セット品表面処理(本体)リン酸マンガン処理材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼(S-2)刃部硬度HRC58±2商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
ハイパー龍靭ビット10本組
ANEX(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10本)当日出荷耐久性抜群で長寿命です。 トーション部で衝撃吸収します。 先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
メガドラ細軸ドライバー
ベッセル(7件のレビュー)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。用途精密ネジ締め作業に。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通なし
フリーターンボールグリップドライバー 220F
ベッセル(7件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷軸根元のフリーターン部で早回しができます。手に当たる部分には抜群のフィット感、エラストマー樹脂を使用しています。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。仕様全身焼入軸径(Φmm)6.4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)41材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
精密ナットドライバーセット
ベッセル(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(6本組)当日出荷指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。用途精密機器・スペーサー・ホビー等の組立・修理・分解に仕様クリアケース入トラスコ品番302-9051質量(g)190種類セット品材質(グリップ)樹脂ケース寸法(mm)86×140×20本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
クッショングリップドライバースタビー差替え
ベッセル(3件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷柄は手ざわり抜群のクッショングリップ。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 両頭差替式です。トラスコ品番371-0785種類スタビードライバー/差替式ドライバー先端サイズNo.2商品構成単品
精密ドライバーセット
SK11¥999税込¥1,0991本当日出荷力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)高級特殊合金鋼材質(グリップ)柄:ABS商品構成セット品
GTドライヴ
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。 レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。 早回ししやすいくびれ部分。天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)商品構成単品
クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル
ANEX(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK仕様ラチェットハンドルのみ寸法(mm)95×Φ42商品構成単品
ネジ外しインパクトドライバー
SK11(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷なめて溝が潰れたネジも回します。ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能です。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ビット付、ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。なめたプラスネジ外しビットはM3~M6の皿ネジ、ナベネジ、トラスネジなどに対応します。用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
六角軸ビスキャッチビット
SK11(8件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。用途ビスの保持。仕様+2専用軸径(Φmm)6.35(六角)
ツール・チェック プラス
Wera¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。トラスコ品番483-9188
特殊精密差替ドライバーY型
ANEX(8件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット当日出荷Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付トラスコ品番469-8622全長(mm)175(ビット差込時)質量(g)30種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレスビスキャッチ
ANEX(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。トラスコ品番395-0549材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼全長(mm)65質量(g)31先端サイズ(ビスキャッチ)Φ16×25
特殊ネジ用ビットセット
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(10本)当日出荷DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。付属品ビットホルダ付トラスコ品番368-7520
精密ドライバーセット 磁気付
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 先端に磁気を帯びており、小ねじ締めにも活躍します。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。用途精密ネジの締付け、緩め作業にセット内容[6本セット(磁気付)]+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2寸法(mm)100×193×26質量(g)101先端サイズ+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2先端形状プラス・マイナス商品構成セット品刃先マグネットあり
精密ドライバー5本組 マグキャッチPICO付
ANEX¥2,298税込¥2,5281個当日出荷業界最小のマグキャッチ!用途着磁、脱磁などにセット内容マグキャッチPICO、精密ドライバー +00×50、+0×75、-1.8×50、-2.5×50、-3.0×75、収納ケース材質精密ドライバー:ニッケル、クローム、モリブデン、バナジウム鋼 ハンドル:アセチ マグキャッチPICO:本体:PC 磁石:ネオジム磁石寸法(mm)200×43×38材質(グリップ)アセチ商品構成セット品
5/16Hプラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)DIN3126 C8ビット本数10RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ボールポイントヘックスビット
Wera(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から3日以内出荷先端がボールポイントタイプのヘックスビットです。 多少の角度をつけても、ねじをまわすことが可能です。本数1
スリムオフセットドライバー
ANEX(7件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
MINI×3(ミニスリー) 精密ドライバーセット
ANEX(1件のレビュー)¥289税込¥3181セット当日出荷携帯に便利なキーホルダー付き収納ケース入。用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・その他精密機器のネジ回しに最適です。トラスコ品番803-6808セット内容(-)1.8、(+)00、針タイプMINI種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数3商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし