掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,728件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両頭 剛彩ビット 5本組 ベッセル

    両頭 剛彩ビット 5本組

    ベッセル(16件のレビュー)
    679税込747
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質ダイハード鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 衝撃吸収ビット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    衝撃吸収ビット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(28件のレビュー)
    629税込692
    1パック(2本)
    当日出荷
    国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
    仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
  • 精密ドライバーセット SK11

    精密ドライバーセット

    SK11(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ロング種類セット品材質(軸)高級特殊合金鋼材質(キャップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 超短ミニスタービー差替ドライバー ANEX

    超短ミニスタービー差替ドライバー

    ANEX(42件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
    トラスコ品番295-5709種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
  • ドライバー 貫通 角軸 モノタロウ

    ドライバー 貫通 角軸

    モノタロウ(78件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。
    種類グリップドライバー表面処理クロムメッキ材質(軸)硬鋼線材特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • パワーグリップドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップドライバー(貫通)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。 ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。 プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003) 二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。 先端は強力マグネット付。 六角軸ドライバー。 六角ボルスター付。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 六角レンチドライバー ANEX

    六角レンチドライバー

    ANEX(32件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スーパークッションドライバー ベッセル

    スーパークッションドライバー

    ベッセル(11件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 強力貫通ドライバー ベッセル

    強力貫通ドライバー

    ベッセル(32件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 強力なマグネット入り。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 六角レンチカラービット ANEX

    六角レンチカラービット

    ANEX(15件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
  • ネジザウルスモグラセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスモグラセット

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
    用途なめた六角穴付ボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)全長(mm)105質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • 六角ビットセット SK11

    六角ビットセット

    SK11(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(8本)
    当日出荷
    六角ビット7サイズとビットが1本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
    用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。適合機種電動・エアー・充電インパクトドライバー
  • クリスタラインドライバー(細軸)No.6100 ベッセル

    クリスタラインドライバー(細軸)No.6100

    ベッセル(22件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
    軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)16材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ドライバー ナットタイプ モノタロウ

    ドライバー ナットタイプ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
    種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マグネットキャッチ モノタロウ

    マグネットキャッチ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷
    マグネットでビスをしっかりキャッチ! 脱磁も可能です。
    用途ドライバー・ビットに装着して全長(mm)20質量(g)10適合サイズ(mm)六角6.35丸軸6.3
  • なめたネジはずしビット ANEX

    なめたネジはずしビット

    ANEX(45件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
  • ヘクスローブドライバー ANEX

    ヘクスローブドライバー

    ANEX(26件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
    種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ドライバー6本組セット ベッセル

    精密ドライバー6本組セット

    ベッセル(17件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(6本組)ほか
    当日出荷
    携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
    種類セット品材質(グリップ)ステンレス商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイントビット セット モノタロウ

    ボールポイントビット セット

    モノタロウ(27件のレビュー)
    629税込692
    1セット(7本)
    当日出荷
    ボールポイント6サイズとビットが1本入ったセット品です。 マグネット入り 18Vインパクト対応
    用途六角穴付きボルト回しなどに材質(ビット)特殊鋼
  • クリスタラインドライバー 精密タイプ No.6900 ベッセル

    クリスタラインドライバー 精密タイプ No.6900

    ベッセル(26件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。 極めて精密な作業用。 柄の末端は凹型で、指先をあてて早回しが可能。 セルロースアセテート樹脂使用。
    仕様全身焼入軸径(Φmm)3グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり
  • 樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ KTC

    樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ

    KTC(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • マグネタイザー 着磁脱磁用 モノタロウ

    マグネタイザー 着磁脱磁用

    モノタロウ(74件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
    材質(本体)PP、(内部)永久磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48
  • ソケットビット A20 ベッセル

    ソケットビット A20

    ベッセル(13件のレビュー)
    379税込417
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
  • ビットホルダー チャンピオンツール

    ビットホルダー

    チャンピオンツール(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
    セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1材質アルミニウム合金サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
  • クリスタラインドライバー ベッセル

    クリスタラインドライバー

    ベッセル(26件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。
    種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スリムラチェットドライバー SK11

    スリムラチェットドライバー

    SK11(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付種類セット品山数52先端形状プラス/マイナス機能早回し機能付商品構成セット品送り角度(°)7
  • ドライバー ソフトグリップ モノタロウ

    ドライバー ソフトグリップ

    モノタロウ(44件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    ソフトグリップの使いやすい形状です。 滑りにくく力が入れやすいです。 軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。 刃先はマグネットになっており便利です。
    用途ねじの締め付け・緩めに材質クロムバナジウム種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ビットホルダー5本用 ベッセル

    ビットホルダー5本用

    ベッセル(7件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    5本のビットをまとめて収納できます。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つきです。4色のカラーバリエーションで、ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。
    用途ビットの収納、整理に材質ビットベルト:ポリプロピレン、樹脂プレート:ポリプロピレン幅(mm)22全長(mm)81高さ(mm)16タイプ5本用差込角(mm)6.35
  • 木柄ドライバ マイナス貫通タイプ KTC

    木柄ドライバ マイナス貫通タイプ

    KTC(12件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • ビットホルダー ベッセル

    ビットホルダー

    ベッセル(2件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。 耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。
    用途狭く奥まったところもしっかり届く電圧(V)40対応チャック外径(Φmm)13ビット差込部(mm)6.35ホルダー高強度ビットホルダーグリップタイプ回転式
  • ベクトルナットドライバー B-290NT ベッセル

    ベクトルナットドライバー B-290NT

    ベッセル(9件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    力のよく伝わる大径クッショングリップ。 ソケット部黒染仕上げ。 レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。
    材質(軸)クロムメッキ商品構成単品
  • 両頭ロングドライバービット GREAT TOOL

    両頭ロングドライバービット

    GREAT TOOL(12件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
    材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
  • Vトルクスビット ベッセル

    Vトルクスビット

    ベッセル(8件のレビュー)
    589税込648
    1本ほか
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ビットです。
    先端形状トルクス両頭機能片頭
  • トーションビット モノタロウ

    トーションビット

    モノタロウ(38件のレビュー)
    359税込395
    1セット(2本)
    当日出荷
    ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強いトーションビットです。 曲がり、折れに強い三枚羽トーション構造で、芯ブレしにくく安定したビス打ち作業ができます。 錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。 18Vインパクト対応。
    用途ハードなビス打ち作業に最適仕様【ねじり強さ】9.8N・m以上材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35シルバー先端サイズ(+)2先端マグネット入り仕上無電解ニッケルメッキ両頭機能両頭
  • 樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ KTC

    樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ

    KTC(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ナットドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ナットドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
    用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ファミドラ・8ドライバーセット(8本組) ベッセル

    ファミドラ・8ドライバーセット(8本組)

    ベッセル(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(8本)
    当日出荷
    手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。
    トラスコ品番371-5361セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー種類セット品商品構成セット品
  • 精密ドライバーセット ホーザン

    精密ドライバーセット

    ホーザン(5件のレビュー)
    1,788税込1,967
    1個
    当日出荷
    作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。
    付属品縫製ケーストラスコ品番344-8436軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110質量(g)90種類セット品材質(グリップ)ステンレス材質(ケース)ナイロン商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • クリスタラインドライバー(細軸)No.6100 ベッセル

    クリスタラインドライバー(細軸)No.6100

    ベッセル(29件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
    軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)16材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • クッショングリップドライバー ベッセル

    クッショングリップドライバー

    ベッセル(20件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
    軸径(Φmm)4種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)20.5材質(軸)クロームバナジーム鋼/(全身焼入)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー/ビット