絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(25)
  • RIDGID(日本エマソン)(906)
  • エスコ(463)
  • REX(レッキス工業)(312)
  • アサダ(244)
  • スーパーツール(205)
  • イチネンTASCO(203)
  • MCC(松阪鉄工所)(141)
  • カンツール(97)
  • BBKテクノロジーズ(67)
  • TRUSCO(61)
  • HIT(ヒット)(31)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
  • KNIPEX(クニペックス)(29)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
  • SK11(27)
  • トップ工業(26)
  • カクダイ(24)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
  • GAONA(ガオナ)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(79)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水道・空調配管用工具とは、工事などの際、パイプをつかんだり、曲げたり、切断するために使う作業工具のことをいい、主にアルミや硬質塩化ビニール管を切る際に使われます。切りくずがでずに、またパイプを傷つけずに作業することが可能。パイプをつかんだり挟んだりできるウォーターポンププライヤーや、ハンドルをめいっぱい広げると刃が自動的に最大で開くワンアクション解放機能を搭載しているパイプカッターなど種類が多くあります。
3,581件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプレンチ モノタロウ

    パイプレンチ

    モノタロウ(84件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷
    2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
    用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
  • チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(265件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(38件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    当日出荷
    楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
  • パイプレンチ アルミ製 モノタロウ

    パイプレンチ アルミ製

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。
    用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ表面処理エポキシ系焼付塗装
  • ベルトレンチ モノタロウ

    ベルトレンチ

    モノタロウ(84件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
    用途締め付け、取り外しに。材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
  • これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)

    これカモ ブラシつきパイプクリーナー

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
    材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
  • アルミ製ベルトレンチ(無傷型) スーパーツール

    アルミ製ベルトレンチ(無傷型)

    スーパーツール(16件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷
    本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
    用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ
  • パイプレンチ アーム[作業工具]

    パイプレンチ

    アーム[作業工具](24件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
  • チューブカッター ミニ モノタロウ

    チューブカッター ミニ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)全長(mm)約64質量(g)約111適合配管径(Φmm)3~22切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
  • モールカッター モノタロウ

    モールカッター

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)
    用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金幅(mm)約102全長(mm)約222質量(g)410全高(mm)約60角度調整範囲90、75、60、45°刃渡り(mm)70最大開口径(mm)55
  • パイプソー240 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー240

    岡田金属工業所(ゼットソー)(20件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード仕様本体材質無電解ニッケルリンメッキピッチ(mm)1.50板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93刃わたり(mm)225
  • パイプクリーナー ワイヤー収納タイプ モノタロウ

    パイプクリーナー ワイヤー収納タイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
    用途排水溝のつまり除去などに材質鋼、ABS樹脂ワイヤー径(Φmm)6
  • 塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ

    塩ビカッター V字刃タイプ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
    用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR全長(mm)225質量(g)410切断能力(Φmm)45(最大)切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
  • パイプリーマー モノタロウ

    パイプリーマー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業仕様内外3枚刃材質本体:ABS、刃部:65Mn全長(mm)42.5質量(g)25外径×内径(Φmm)47.5×40適合配管径(Φmm)3~38適合管径(Φinch)1/8~1 1/2
  • 1.5m パイプクリーニングブラシ エスコ

    1.5m パイプクリーニングブラシ

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥950税込¥1,045
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
  • チューブベンダー 3サイズ モノタロウ

    チューブベンダー 3サイズ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
    用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
  • パイプレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パイプレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
  • 真空式パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    真空式パイプクリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
  • 替刃 チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    替刃 チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • KOまいど亀ボール 尾崎亀商店

    KOまいど亀ボール

    尾崎亀商店(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
  • ドレンクリーナー 手動タイプ モノタロウ

    ドレンクリーナー 手動タイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
    用途排水管の清掃に材質ハイカーボンスチール質量(kg)1.7ワイヤー径(Φmm)6.3ワイヤー長さ(m)7.5適合パイプ径(Φmm)38~76
  • フィンストレーナ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フィンストレーナ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    欠品中
    アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
    全長(mm)210
  • モーターレンチ スーパーツール

    モーターレンチ

    スーパーツール(17件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
    用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
  • チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】 スーパーツール

    チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】

    スーパーツール(39件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
    適合替刃TCC 105E
  • コーナーレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチ アルミ

    MCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷
  • パイプクリーナー カクダイ

    パイプクリーナー

    カクダイ(19件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
    ワイヤー径(Φmm)5.5
  • KOまいど亀ボール用高圧ポンプ 尾崎亀商店

    KOまいど亀ボール用高圧ポンプ

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です 水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
  • エンビカッタ替刃(VCE) MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ替刃(VCE)

    MCC(松阪鉄工所)(15件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷
  • フィンクリーナー イチネンTASCO

    フィンクリーナー

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
    用途フィン清掃用材質ステンレス全長(mm)150
  • パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ モノタロウ

    パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    強力な水圧で、素早く詰りを解消。
    付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)色黒内径×外径(Φmm)76×81適合排水管径(Φmm)16~75本体質量(kg)2.5加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
  • メカニカルプラグIN(単体) カンツール

    メカニカルプラグIN(単体)

    カンツール(6件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
    材質合成ゴム
  • チューブカッター用替刃 スーパーツール

    チューブカッター用替刃

    スーパーツール(11件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1枚
    当日出荷
    カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
  • パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウ

    パイプリーマー アルミ製ステンレス用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
    用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
  • パイプカッタ SK(新潟精機)

    パイプカッタ

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
    用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様バリ取りカッタ付厚さ(mm)34最大切断厚さ(mm)2.5
  • フィンツール インペリアル

    フィンツール

    インペリアル
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能。
    トラスコ品番494-8238質量(g)135
  • ワイドモーターレンチ 薄型軽量 スーパーツール

    ワイドモーターレンチ 薄型軽量

    スーパーツール(14件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
    用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。トラスコ品番363-4973全長(mm)284質量(g)450最大口開き(mm)80口深(mm)48
  • デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツール

    デラックスパイプレンチ(鍛造)

    スーパーツール(12件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
  • パイプソー240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー240 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(19件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1枚
    当日出荷
    用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード仕様替刃材質無電解ニッケルリンメッキピッチ(mm)1.50板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93刃わたり(mm)225
  • パイプクリーナー モノタロウ

    パイプクリーナー

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
    用途排水溝のつまり除去などに仕様回転ハンドル付き材質鋼直径(Φmm)先端箇所:約22、先端以降:約9
  • チェーンレンチ スーパートング スーパーツール

    チェーンレンチ スーパートング

    スーパーツール(5件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
    用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
...
空調配管用支持特集
おすすめ人気ランキング
水道・空調配管用工具