「種類」から絞り込む
収納ケース ローポンプスーパープラス用アサダ翌日出荷
ローポンプスーパープラスの持ち運びに便利な収納ケースです。アダプタ洋式便器用も収納できます。
用途ローポンプスーパープラス専用の収納ケースです。トラスコ品番692-3857適合機種ローポンプスーパープラス材質樹脂ケース寸法(mm)305×718×194(幅W×長さL×高さH)
TドリルT35アサダ当日出荷
銅管の分岐加工に。小型・軽量タイプ。電動式で効率良く安定したTメーキングが可能。
付属品銅管用カラーリングヘッド(5/8"・3/4")、ケース、六角棒スパナS、プラグアダプタ質量(kg)4.3モーター単相100V・825W(50/60Hz)大きさL460×W80×H200mm回転数470min-1分岐内容つば出し範囲:Φ5/16"~1.3/8"(Φ8~35mm)/肉 厚:0.8~1.5mm(※)/本管最大径:Φ3"(Φ76mm)
ローポンプスーパープラスSセットアサダ当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。仕様ケース付付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)(全体)5、1.2(量(本体・アダプタ))適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
ロスピ8H+E PLUS スタンド付アサダ当日出荷
ドリルアダプタ付きで、電動ドライバーを使用しての作業が可能。※ドリルチャック式の電動ドライバーを使用してください。※電動ドリルドライバーご使用時、必ずハンドルを取り外してからご使用ください。コシが強く、Sトラップもラクラク通過。しっかり保持できる、握りやすく滑りにくいグリップ軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用。3つ爪チャックで素早く確実にワイヤをロック。
用途浴室、洗面台等の詰まりの除去に。付属品バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m、スタンド(ロスピ用)質量(kg)3.4ワイヤー径(Φmm)8清掃管径(mm)Φ20~Φ75清掃能力距離(m)7.5
ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ5本セット)アサダ当日出荷
(手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。
付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(5本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売)パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット)アサダ当日出荷
(手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。
付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(9本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売)パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
チェーザツキダイヘッドアサダ4日以内出荷
汚すことのできない場所で活躍!!。ワイヤでの床面損傷、汚れ飛散の防止。ワイヤによる床面の負傷、汚れの飛散防止。R-750用。
仕様●寸法:Φ32mm×4mアズワン品番67-8011-90
ガイドホース22アサダ当日出荷
ワイヤによる床面の損傷、汚れの飛散防止。
適合機種R600・R650用寸法(mm×m)Φ22×4
フランジピンアサダ当日出荷
フランジとフランジの穴位置を合わせ、配管を水平にするためのツールです。取り付け・取り外しは、ボタンを押すだけのワンタッチでできます。焼入れ処理をしており、長寿命です。テーパー形状のピンとスライドナットにより、速くて正確な芯出しが可能です。
用途配管の水平出しに。トラスコ品番852-1341セット内容フランジピン 鉄用 クイックタイプ×2ケ材質鉄全長(mm)140
チェンバイススタンド6アサダ当日出荷
配管作業時のパイプ固定に。1台で1/8"~6"までクランプ可能。天井突張りボルトに1"パイプを取付けバイスの固定が可能。
用途鋼管(外面被覆銅管は不可)質量(kg)19能力1/8"~6"適合配管鋼管(外面被覆銅管は不可)
ドレンクリーナR600E(Φ22mm仕様)アサダ当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンバッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ22mm×4.5m (5本)、ファネルヘッドΦ55mm、ストレートヘッドΦ22mm`パルプヘッドΦ40mmショベルカッタΦ65mm、フォークカッタΦ76mm、パスケットΦ22mm×5本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)60
ドレンクリーナR600E(本体仕様)アサダ当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50(Φ16mmワイヤ使用時)・60(Φ22mmワイヤ使用時)
ドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様)アサダ当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ16mm×2.3m (5本)、ストレートヘッドΦ16mm、パルプヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、パスケットΦ16mm×12本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50
手動ベンダ22アサダ3日以内出荷
目印ライン:90°曲げがわかる目印ライン入り。
軟質銅管の曲げ加工に
高耐久性アルミシュー採用
逆曲げアダプタを標準装備
材質ガイドバー組S、ガイドバー組L、シュー(1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8")、逆曲げアダプタ組、ケース質量(kg)4.5適合管軟質銅管アズワン品番64-6748-23曲げ能力1/4"~7/8"曲げ角度(°)~90
E型止め輪アサダ3日以内出荷
適合機種42PCアズワン品番64-6751-99関連資料チューブカッタ用交換部品対応一覧表(0.27MB)
チューブカッタアサダ3日以内出荷
薄刃強力タイプ:バツグンの切れ味。替刃1枚付き。
リーマ付き:リーマはチューブカッタ28プラス・28クラシック・42プラス・42クラシック・42PLプラス・C02に付属。
握りやすいハンドル形状、スムーズなハンドル回転
ポケットに入る小型サイズで超軽量
湿気に強くサビにくいアルミ製ボディ
型式28質量(g)220タイプクラシック切断能力5~28mm切断能力(Φmm)3~28関連資料チューブカッタ用交換部品対応一覧表(0.27MB)
ドレンクリーナ用ヘッドアサダ当日出荷
繊維、工具、ケーブルなどを回収するために特別に設計された爪付きヘッド。
適合機種H150・E150・R550・R600パイプ径(Φmm)50~75ヘッド径(Φmm)36適合ワイヤ径(Φmm)10・13・16関連資料ドレンクリーナ用ヘッド対応一覧表(0.98MB)ヘッド仕様レトリーバヘッドヘッド長さ(mm)105
ドレンクリーナ用ワイヤアサダ3日以内出荷
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプのヘッド一体型ワイヤ。
ヘッド一体型、延長×
仕様ヘッド交換不可(一体型)適合機種H75・ロスピ8H+E・ロスピマティック・E75・H150・E150ワイヤー長さ(m)10ワイヤー太さ(mm)8ワイヤーバルブヘッド付ワイヤ、ワイヤ延長不可関連資料ドレンクリーナ用ワイヤ対応一覧表(0.69MB)
ロスピマティックCLアサダ3日以内出荷
清掃能力:Φ20~75mm、電動、ワイヤ式、ワイヤ自動送り
電動ドライバ仕様:電動ドライバ分離式のため、持ち運びが簡単。※本製品に電動ドライバは含みません。
操作性:前進、後進、 回転をワンタッチチャックでスピーディ作業。
スチールコア入りワイヤ:芯が入っているため、 腰が強く、Sトラップもラクラク挿入。
ワンウェイクラッチ搭載:ドラムの急停止を防止し、 作業者の安全性向上、故障リスクの低減。
用途小径管の清掃に最適。浴室、洗面、トイレ等の詰まりを解消。付属品バルブヘッド付SCワイヤ Φ8mm×7.5m質量(kg)3.9最高回転数(min-1[r.p.m])600シャフト径(Φmm)13(ドラム)トルク(N・m)30(必要最低)使用ワイヤー(mm)8
ドレンクリーナH150アサダ3日以内出荷
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式、ヘッド交換可能
ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。
4脚の据置型で、安定した作業が可能。
付属品ファネルヘッドΦ32/60mm、ワイヤキー、六角棒レンチ質量(kg)5.1パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)20使用ワイヤー(mm)Φ8/10
ドレンクリーナE75アサダ3日以内出荷
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式
正逆回転の無段変速機能を装備。
ワンタッチチャックでスピーディな作業。
付属品ケース質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])0~600モーター(W)250パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)モーター電圧(V)100ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)15使用ワイヤー(mm)Φ8/10
ドレンクリーナE150アサダ3日以内出荷
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式
ヘッド交換可能で、 ワイドな作業域。
コンデンサモータ搭載で、 静かな作業。
高耐久ワイヤ:特殊鋼製のワイヤのため、曲りや折れに強く、耐久性がバツグン。
簡単接続:安全手袋をしたままで、素早く簡単に接続が可能。
ロックピン付きカプラ:T字型のロックピン付きカプラで素早く簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。
付属品ダブルグリースカッターΦ40mm、バルブヘッドΦ24mm、六角穴付止めねじM10×20SUS、ワイヤキー、六角棒レンチ質量(kg)13.4回転数(min-1[r.p.m])215/260(50/60Hz)モーター(W)100パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)モーター電圧(V)100ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)20使用ワイヤー(mm)Φ8/10/13
ワイヤキー10アサダ当日出荷
ワイヤ・ヘッドの取り外し金具
仕様Φ10・13・16mmワイヤ用アズワン品番64-6750-98
ワイヤキーアサダ3日以内出荷
ワイヤ・ヘッドの取り外しに
仕様Φ22・32mmワイヤ用アズワン品番64-6752-10
ローロツクプラスアサダ翌々日出荷
ロースコープ2516、ローカム3で管内を見ると同時に探索画面もチェック!!
発信機(カメラヘッド)の位置を方向と音で画面表示!!
配管経路調査、トラブル位置の特定に
ロースコープ2516、ローカム3用受信機。
使用者の身長に合わせて、本体長さの調整が可能。
受信可能距離深度:0.6~1.8m、水平:0~4.5m受信周波数512Hz(ロースコープ2516)、33KHz(ローカム3)
バランスジヨイントSUSワンタツチアサダ3日以内出荷
高圧ホースのねじれ防止に。
水圧が加わった状態でも、回転がスムーズ。
圧力がかかっても、回転するのでホースがよじれない。
仕様SUSワンタッチカプラ適合機種全機種アズワン品番64-6749-47
バランスジヨイント/クイツクアサダ3日以内出荷
高圧ホースのねじれ防止に。
水圧が加わった状態でも、回転がスムーズ。
圧力がかかっても、回転するのでホースがよじれない。
仕様クイックカプラ適合機種全機種アズワン品番64-6749-46
ガイドクミアサダ3日以内出荷
配管内検査カメラ工業用内視鏡用です。
水道・空調配管用工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥9,568¥8,698
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥9,348¥8,498
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥20,878¥18,980
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥21,978¥19,980