絞り込み
ブランド
  • カンツール
  • モノタロウ(27)
  • カクダイ(25)
  • TBC(タブチ)(2)
  • エスコ(651)
  • RIDGID(日本エマソン)(524)
  • アサダ(148)
  • イチネンTASCO(140)
  • レッキス工業(105)
  • MCC(松阪鉄工所)(93)
  • スーパーツール(77)
  • TRUSCO(42)
  • KNIPEX(クニペックス)(40)
  • トップ工業(27)
  • HIT(ヒット)(27)
  • BBKテクノロジーズ(25)
  • SK11(25)
  • GAONA(ガオナ)(24)
  • MASTERTOOL(22)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(34)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(36)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

水道・空調配管用工具 :「配管」の検索結果

関連キーワード
  • 配管 チーズ
  • 配管カッター
  • 配管清掃
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
排水管掃除機用部品 マッドサイクロンMAXI 推奨セット カンツール排水管掃除機用部品 マッドサイクロンMAXI 推奨セットカンツール
2,998,000税込3,297,800
1式
90日以内出荷
固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2661回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400安全装置非常停止機能適合管径(Φmm)100~200その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
排水管掃除機用部品 マッドサイクロン2号 (本体) カンツール排水管掃除機用部品 マッドサイクロン2号 (本体)カンツール
2,098,000税込2,307,800
1式
90日以内出荷
固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2672回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400安全装置非常停止機能適合管径(Φmm)100~200その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
排水管掃除機 マッドサイクロンMINI カンツール排水管掃除機 マッドサイクロンMINIカンツール
939,800税込1,033,780
1式
翌々日出荷
マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。
用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。トラスコ品番147-2668回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900電源単相100V・12A本体寸法(mm)736×500×406安全装置ブレーカ・非常停止機能適合管径(Φmm)50~100その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム寸法(mm×m)シャフト:8×17
排水管掃除機 電動フレキシロッダーPTW カンツール排水管掃除機 電動フレキシロッダーPTWカンツール
529,800税込582,780
1台ほか
翌々日出荷
電動型の大型清掃器です。
排水管掃除機 フレキシロッダー カンツール排水管掃除機 フレキシロッダーカンツール
249,800税込274,780
1台ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
手動タイプの大型清掃器で、デパート・病院・学校・調理場などの排水管に使用します。
材質本体:鉄外形寸法(mm)W520×L590×H580
工業用内視鏡 ポケットスコープ カンツール工業用内視鏡 ポケットスコープカンツール
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
ケーブルを裏面に収納可能。コンパクトで使いやすいデザイン。暗所でも確認可能な補助フラッシュライト搭載。3種のヘッド付き(付属品)
用途細い管の点検用カメラ。幅(mm)85高さ(mm)160径(Φmm)カメラヘッド:5.5奥行(mm)35電源単三電池4本ケーブル長(m)1解像度カメラ:92万画素ケーブル径(Φmm)5挿入部有効長(m)0.9モニターサイズ3インチ
排水管掃除機用交換先端ツール ドロップ・ヘッド カンツール排水管掃除機用交換先端ツール ドロップ・ヘッドカンツール
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ワイヤーの連結、修理に使用する専用金具です。
用途排水管清掃に。材質長さ(mm)16ヘッド径(Φmm)16
バリュー・サイクロン6 標準セット カンツールバリュー・サイクロン6 標準セットカンツール
129,800税込142,780
1式
3日以内出荷
抜群の挿入性を備えた電動式ワイヤー清掃器です。電動ドライバーを使用して簡単に作業可能。ワイヤーがチューブに覆われている為安全に作業可能。管内カメラによる作業映像の確認が可能。異物除去、グリス除去などに効果的。※ワイヤー長の有効長は15.7mです。動力:電動ドリル(バッテリー式に限る) ドリルの最高回転数:1000~2000rpm 締付けトルク:40N・m以上 チャック能力:8mm対応(キーレスタイプに限る)
用途排水管清掃、グリス除去、異物除去セット内容シングルチェーン、ダブルチェーン、六角レンチ幅(mm)486高さ(mm)569奥行(mm)174パイプ径(Φmm)清掃能力:30~50適合管径(Φmm)30-50ワイヤー寸法(Φmm×m)6×16
排水管掃除機 フレキシロッダーコンパクトFRC カンツール排水管掃除機 フレキシロッダーコンパクトFRCカンツール
69,980税込76,978
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトだけど超優秀!据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
材質本体・・・スチール幅(mm)285奥行(mm)480動力手動清掃能力距離(m)最大10
排水管掃除機用交換ケーブル フレキシブルスネークワイヤー シングル・ワイヤー カンツール排水管掃除機用交換ケーブル フレキシブルスネークワイヤー シングル・ワイヤーカンツール
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。材質適合ワイヤ径(Φmm)PH、PCK、FRE
マッドサイクロンMINI カンツールマッドサイクロンMINIカンツール
1,388,000税込1,526,800
1式
7日以内出荷
高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。 固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。 ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。 回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。 管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。 豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。
用途排水管清掃、ライナー材除去・穿孔にトラスコ品番147-2657セット内容8mm用オリジナルチェーンPVCΦ50、Φ75、Φ100、8mm用オリジナルプレミアムチェーンΦ50、Φ75、Φ100、8mm用サイクロンチェーンPVCΦ75、Φ100、8mm用サイクロンプレミアムチェーンΦ75、ツイスターミニΦ50、ハブΦ20×50 2ウェッジ質量(kg)32電源コード(m)3パイプ径(Φmm)(清掃能力)50~100ワイヤー寸法(Φmm×m)8×17清掃能力距離(m)17
バリュー・PONTA(ケース付き) カンツールバリュー・PONTA(ケース付き)カンツール(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
仕様ラバー3種付属トラスコ品番855-4984セット内容先端アタッチメント3種材質本体:プラスチック、ラバーカップ:ゴム質量(kg)3.8
バリューオート2 カンツールバリューオート2カンツール
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
AC電源仕様で、着脱のできる台座を取り付ければ床に置いて作業ができます。
仕様フットスイッチ付トラスコ品番475-3321幅(mm)240質量(kg)4.7高さ(mm)500奥行(mm)400電源(V)AC100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])550電源コード(m)1.9パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)10ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10
電動フレキシロッダーFREハウス(本体) カンツール電動フレキシロッダーFREハウス(本体)カンツール
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6771質量(kg)10.5材質(本体)消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])0~220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×470×420
電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW1020付き カンツール電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW1020付きカンツール
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6827材質スチール幅(mm)405質量(kg)18.3高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)20ワイヤー寸法(Φmm×m)10×20
電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW1015付き カンツール電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW1015付きカンツール
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6819材質スチール幅(mm)405質量(kg)16.4高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)15ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15
電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW1010付き カンツール電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW1010付きカンツール
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6801材質スチール幅(mm)405質量(kg)14.5高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)10ワイヤー寸法(Φmm×m)10×10
電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0820付き カンツール電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0820付きカンツール
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6797材質スチール幅(mm)405質量(kg)16高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)20ワイヤー寸法(Φmm×m)8×20
電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0815付き カンツール電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0815付きカンツール
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6789材質スチール幅(mm)405質量(kg)14.6高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)15ワイヤー寸法(Φmm×m)8×15
電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0810付き カンツール電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0810付きカンツール
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番475-3135材質スチール幅(mm)405質量(kg)13.2高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)10ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10
電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0808付き カンツール電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0808付きカンツール
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番475-3127材質スチール幅(mm)405質量(kg)12.7高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)8ワイヤー寸法(Φmm×m)8×8
電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0610付き カンツール電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0610付きカンツール
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番475-3119材質スチール幅(mm)405質量(kg)12.2高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)10ワイヤー寸法(Φmm×m)6×10
電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0608付き カンツール電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0608付きカンツール
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番475-3101材質スチール幅(mm)405質量(kg)11.9高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)8ワイヤー寸法(Φmm×m)6×8
電動フレキシロッダー FRE 標準セット カンツール電動フレキシロッダー FRE 標準セットカンツール
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷
本体とΦ6、8、10mmの3種類のワイヤー、そして8種類のヘッドのセットです。 ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを附属しています。 低騒音なベルトドライブです。
用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6835セット内容本体、シングルワイヤー(SW0608、0805、1020)、ドロップヘッド(SWH-1B)、グリス・カッター(SWH-3、4、5、34)、ワイヤー・ブラシ(SWH-7、8、9、10)、ヘッド取替工具(SWH-10)、工具箱材質スチール質量(kg)30電源(V)AC100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])0~220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×470×420
電動ハンディロッダーPH-20R 標準セット カンツール電動ハンディロッダーPH-20R 標準セットカンツール
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
電動ハンディ型の清掃器です。 6・8mm2種類のワイヤーと5種類のヘッドがセットになっています。
トラスコ品番523-7254質量(kg)12
電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き カンツール電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付きカンツール
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
モーター駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディーに清掃作業ができます。 機械の重量はワイヤーを含めても軽量なため、肩や腕に不必要な負担がかかりません。
奥行(mm)310高さ(mm)390消費電力(W)200電源(V)AC100電源コード(m)4幅(mm)250回転数(min-1[r.p.m])290
電動ハンディロッダーPH-20R ハウス(本体) カンツール電動ハンディロッダーPH-20R ハウス(本体)カンツール
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
モータ駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディに清掃作業ができます。
トラスコ品番523-7246質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])290動力AC100V・200Wモータ
多重ワイヤー 8mmX8m カンツール多重ワイヤー 8mmX8mカンツール
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7394材質鋼線質量(kg)2.2清掃管径(mm)38~65
多重ワイヤー 8mmX15m カンツール多重ワイヤー 8mmX15mカンツール
77,980税込85,778
1個
21日以内出荷
柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7416材質鋼線質量(kg)4.1清掃管径(mm)38~65
多重ワイヤー 8mmX10m カンツール多重ワイヤー 8mmX10mカンツール
41,980税込46,178
1個
20日以内出荷
柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7408材質鋼線質量(kg)2.7清掃管径(mm)38~65
多重ワイヤー 6mmX8m カンツール多重ワイヤー 6mmX8mカンツール
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7378材質鋼線質量(kg)1.3清掃管径(mm)25~50
多重ワイヤー 6mmX10m カンツール多重ワイヤー 6mmX10mカンツール
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7386材質鋼線質量(kg)1.7清掃管径(mm)25~50
多重ワイヤー 10mmX20m カンツール多重ワイヤー 10mmX20mカンツール
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7441材質鋼線質量(kg)8.8清掃管径(mm)65~100
多重ワイヤー 10mmX15m カンツール多重ワイヤー 10mmX15mカンツール
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7432材質鋼線質量(kg)6.7清掃管径(mm)65~100
多重ワイヤー 10mmX10m カンツール多重ワイヤー 10mmX10mカンツール
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7424材質鋼線質量(kg)4.4清掃管径(mm)65~100
ワイヤー・ブラシ 径50mm(10-12mmワイヤー用) カンツールワイヤー・ブラシ 径50mm(10-12mmワイヤー用)カンツール
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2518材質全長(mm)84.2質量(g)60パイプ径(Φmm)65~150適合ワイヤ径(Φmm)10、12ブラシ径(Φmm)50
ワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用) カンツールワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用)カンツール
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2517材質全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)40
ワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用) カンツールワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用)カンツール
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2516材質全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)34
メカニカルプラグIN(単体) カンツールメカニカルプラグIN(単体)カンツール(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
マルチサイズ・テストボール カンツールマルチサイズ・テストボールカンツール
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)0.09
水道・空調配管用工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら