絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,165件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃 塩ビカッター V型刃用 モノタロウ

    替刃 塩ビカッター V型刃用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1枚
    当日出荷
    適合MV-45材質炭素工具鋼(SK5)
  • モーターレンチ 280mm シール付 トップ工業

    モーターレンチ 280mm シール付

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番431-0471全長(mm)285質量(g)615最大開口(mm)70口深(mm)43
  • パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機)

    パイプカッタワンタッチロックタイプ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン スクレーパ付で切断面の面取りが可能
    用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様スクレーパ付
  • ガードマンカッター マサル工業

    ガードマンカッター

    マサル工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    ●主に切断可能な配線カバーニュー・エフモール 4号まで ワイヤプロテクタ 7号までガードマンⅡR型:6号まで※45°切断は4号までエムケーダクト :2号まで
    用途配線保護カバー専用の切断工具。質量(g)600寸法H(mm)295
  • 手動油圧式パンチャ 泉精器製作所

    手動油圧式パンチャ

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷
    仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
    質量(kg)1.9最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
  • フレアーリングツール エスコ

    フレアーリングツール

    エスコ(10件のレビュー)
    ¥4,990税込¥5,489
    1個
    当日出荷
    用途なまし銅管用エスコ品番EA206C寸法(mm)190×75×140(H)質量(g)1000タイプインチ適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
  • チューブカッター用 替刃 インペリアル

    チューブカッター用 替刃

    インペリアル(4件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    寸法a(mm)17.1適合種別チューブカッター寸法b(mm)5寸法c(mm)6
  • 91140 チェーンパイプカッター SIGNET(シグネット)

    91140 チェーンパイプカッター

    SIGNET(シグネット)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷
    チェーンタイプで、幅広いサイズに対応できます T型のハンドルで締め込みの調整がしやすくなっています 厚さ2.5mmまでの鉄・ステンレス・銅・PVC・パイプの切断に
    材質(チェーン及びピン)クロムモリブデン鋼全長(mm)340チェーン長(mm)330切断能力(Φmm)20~90材質(刃)SUJ2
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~67適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
  • パイプスクレーパー 仁作

    パイプスクレーパー

    仁作
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    当日出荷
    パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。 一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。 総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。
    用途単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。トラスコ品番207-3329全長(mm)245材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄質量(g)150刃長(mm)105刃幅(mm)50刃厚(mm)1.2アズワン品番64-8336-57
  • ミニチューブカッター(自動送り機能付) TRUSCO

    ミニチューブカッター(自動送り機能付)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT全長(mm)77質量(g)170肉厚(mm)最大3切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
  • ステンレス管用カッタ替刃 REX(レッキス工業)

    ステンレス管用カッタ替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    レッキス パイプマシン用替刃
    用途ステンレス管用トラスコ品番122-9222適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A質量(g)50
  • 塩ビ管カッター Wワンタッチ式 DeniMan

    塩ビ管カッター Wワンタッチ式

    DeniMan(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    2つのワンタッチ機能(1)ハンドルを握りこむとストッパー解除、(2)ハンドルを開くと刃が最大に開きます。らくらく簡単ラチェット式
    用途塩ビ管の切断に。全長(mm)196材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)241切断能力(mm)42材質(刃)ステンレス
  • ハーフエッジオートマチックチューブカッター BBKテクノロジーズ

    ハーフエッジオートマチックチューブカッター

    BBKテクノロジーズ
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    ●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。 ●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます ●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 ●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 ●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
    用途銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6405全長(mm)144質量(g)235肉厚(mm)2.6適合替刃TC-320S-B2切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
  • 替刃 チューブカッター ミニ用 モノタロウ

    替刃 チューブカッター ミニ用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    用途ミニチューブカッターの替刃に適合218-N用厚さ(mm)4.3質量(g)約3外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
  • フレキ管カッター TRUSCO

    フレキ管カッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    刃を逆に取り付けることにより、2度使用可能です。 滑りにくい溝付グリップです。
    用途樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管の切断。(塩ビ管は切断できません)トラスコ品番488-8626全長(mm)210質量(g)195切断能力(mm)0~38
  • マルチサイズ・テストボール カンツール

    マルチサイズ・テストボール

    カンツール
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
    使用空気圧力(MPa)0.09
  • 板金折り曲げ機 ホーザン

    板金折り曲げ機

    ホーザン(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
    用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
  • パイプカッタ用替刃 REX(レッキス工業)

    パイプカッタ用替刃

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    用途鋼管用摘要鋼管用
  • エアコン用フィックスレンチ JAPPY

    エアコン用フィックスレンチ

    JAPPY
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部の六角固定にご使用いただけます 1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能 メーカーによってサイズが異なる室内機側ユニオン部に幅広く対応 トルクレンチの2丁掛けに最適 業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ!
    厚さ(mm)10全長(mm)250質量(g)230対応寸法(mm)12、14、17、21
  • 替刃 チューブカッター クイックセッティングタイプ用 モノタロウ

    替刃 チューブカッター クイックセッティングタイプ用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷
    用途チューブカッター クイックセッティングタイプの替刃として適合注文コード:73409017厚さ(mm)6.2質量(g)5外径(Φmm)18切断可能肉厚(mm)3適合切断材ステンレス
  • 止水プラグN型 ホーシン(HOSHIN)

    止水プラグN型

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
    用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
  • モーターレンチ SK11

    モーターレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    口開きが大きく大径ナットや継手を回せます。水栓・トラップ管などの化粧ナット類、混合栓の作業に最適です。
    用途衛生配管のナットや、化粧ナット、継手などの締付け。
  • 軽量フレアツール BBKテクノロジーズ

    軽量フレアツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
    トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
  • 55x 600mm パイプクリーニングブラシ エスコ

    55x 600mm パイプクリーニングブラシ

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    当日出荷
    自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
    エスコ品番EA109CX-1材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン全長(mm)600ブラシ寸法(mm)直径55×115
  • フレキシブルスネークワイヤー カンツール

    フレキシブルスネークワイヤー

    カンツール(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE
  • チューブカッター用替刃 REX(レッキス工業)

    チューブカッター用替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    当日出荷
    質量(g)30
  • 2段式クイックアクションカラーベンダー イチネンTASCO

    2段式クイックアクションカラーベンダー

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    当日出荷
    2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
    用途なまし銅管
  • チューブカッター.ミニ エスコ

    チューブカッター.ミニ

    エスコ(13件のレビュー)
    ¥955税込¥1,051
    1個
    当日出荷
    狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
    エスコ品番EA202C高さ(mm)36質量(g)90横幅(mm)46適合替刃・カッターEA202C-1ハンドル幅(mm)30適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)
  • 内外バリ用リーマアダプタセット イチネンTASCO

    内外バリ用リーマアダプタセット

    イチネンTASCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
    適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
  • パイプカッターPro.替刃 SK11

    パイプカッターPro.替刃

    SK11
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
    用途パイプカッターPro替刃。肉厚(mm)最大切断:3
  • これカモ パイプクリーナーセット GAONA(ガオナ)

    これカモ パイプクリーナーセット

    GAONA(ガオナ)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット
    当日出荷
    トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。 ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。 ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。 ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。 ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
    材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂ワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
  • 片刃オートマチックミニチューブカッター BBKテクノロジーズ

    片刃オートマチックミニチューブカッター

    BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)
    トラスコ品番858-6404質量(g)170本体質量(g)170切断サイズ3/16~7/8本体長さ(mm)70
  • 替刃TC127用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    替刃TC127用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    適合TC127
  • エキスパンダヘッド イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途TA525、TA525B、TA525EH、TA525HY用
  • カッター替丸刃 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カッター替丸刃

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    仕様ステンレス管用トラスコ品番342-6416適合機種TC32S、TC45、TC60質量(g)5
  • チューブカッタ イチネンTASCO

    チューブカッタ

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    欠品中
    切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
    付属品スペア替刃1枚仕様適応替刃/TA560A-1全長(mm)128鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~11/4"(3~32)
  • 銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO

    銅管用スプリングベンダ(単品)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管を中に差し込んで曲げます。
  • アルミパイプレンチ HIT(ヒット)

    アルミパイプレンチ

    HIT(ヒット)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上アゴは特別に使用しやすい薄型設計です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
水道・空調配管用工具