絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,169件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプクリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    排水管のつまり解消や掃除に最適
    材質ワイヤー径(Φmm)8適合排水口径(Φmm)50~75
  • ラチェット式チューブカッター(自動送り機能付) TRUSCO

    ラチェット式チューブカッター(自動送り機能付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT仕様ラチェット式、ハンドル型全長(mm)188質量(g)270切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
  • クランプ REX(レッキス工業)

    クランプ

    REX(レッキス工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • 強化ガスホースカッター HIT(ヒット)

    強化ガスホースカッター

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
  • 銅管ブラシ スーパーツール

    銅管ブラシ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
    用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。適合替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46トラスコ品番363-4957全長(mm)129質量(g)54適合パイプ1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
  • パイプソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    パイプソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    塩化ビニールからアルミまで切断 刃の材質は刃物工具鋼SKS-7種を使用。
    用途塩化ビニール管、プラスチック、デコラ(新建材)、銅管、鉛管、アルミサッシ、ボルト、コンジット管などの切断作業にお使いください刃長(mm)240
  • ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用) BBKテクノロジーズ

    ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
  • アルミパイプレンチ アーム[作業工具]

    アルミパイプレンチ

    アーム[作業工具](2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。
    JIS規格JIS B4606JQ0307055
  • チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    チューブカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    質量(g)200
  • 8.0x380mm ナイロン チューブブラシ エスコ

    8.0x380mm ナイロン チューブブラシ

    エスコ
    730税込803
    1個
    当日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-12全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ8.0×50材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
  • パイプレンチ HIT(ヒット)

    パイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
  • HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット) 亀倉精機

    HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット)

    亀倉精機(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    適合シャフト:KA-11×12形状角穴(正方形)穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
  • パイプバイス REX(レッキス工業)

    パイプバイス

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    しっかり締め付け、耐久性に優れています
    用途鋼管用
  • ベルトレンチ はくでん

    ベルトレンチ

    はくでん
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    ストラップで管やフィルターを傷付けずに締め付け・緩めができるレンチです。 。柔軟なベルトが円筒形や不定形な物にフィットします。
    用途締め付け、取り外し材質(ベルト)ゴム
  • BEST 単管カッター ベストツール

    BEST 単管カッター

    ベストツール(1件のレビュー)
    4,588税込5,047
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製なので軽くて強く、まっすぐにラクラク、切り口スッキリに切断が可能です。スチール製単管はもちろん、銅・アルミ・ステンレス・塩ビ等の太めのパイプ類にも対応しています。ハンドルを掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。側面部にバリ取り用ナイフを標準装備しています。
    トラスコ品番407-4622材質本体:アルミダイキャスト、刃部:HSS切断能力(mm)Φ16~50替刃仕様標準:PCC-1650
  • ローポンプスーパープラスアダプタ アサダ

    ローポンプスーパープラスアダプタ

    アサダ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様洋式便器用質量(kg)0.4寸法(Φ×mm)144×141
  • ドルフィンストッパー TSオリジナル(高翔産業)

    ドルフィンストッパー

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    口径Φ100mm前後対応に開発した大型ストッパー ! 高翔止水用ゴムシリーズでVU40~VU150をフルカバー ! 再使用可能 柔軟で耐久性のあるブチルゴム採用 密着性を向上させるWリング成型 落下防止に便利なフック穴付
    適合排水菅:VU50~VU150(56~154Φ/mm)材質軸本体部:硬質塩ビ、ゴム部:ブチルゴム全長(mm)約200外径(Φmm)約50適合ポンプダイヤポンプ No.900
  • 銅管用スプリングベンダー TRUSCO

    銅管用スプリングベンダー

    TRUSCO
    399税込439
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    配管やパイプなどの断面を潰さずにきれいに曲げることができます。スプリング構造で自在に曲げることができます。
    用途軟質銅管の曲げ加工に。材質ばね鋼(亜鉛メッキ)全長(mm)290
  • マイクロチューブカッター イチネンTASCO

    マイクロチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。 スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。 回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。 刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。 チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。 ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。 標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1 TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
    全長(mm)50
  • スプリング式チューブカッタ 2イン1 RIDGID(日本エマソン)

    スプリング式チューブカッタ 2イン1

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
    トラスコ品番440-5897全長(mm)210~220質量(g)480肉厚(mm)2.5適合替刃33185モデル118切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
  • ドリルコーンリーマ アサダ

    ドリルコーンリーマ

    アサダ(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
    用途各種管の精密バリ取りに黒×銀質量(g)236適合管径(Φmm)8~35アズワン品番64-6748-26
  • 替刃ISK-MP920F IKURATOOLS(育良精機)

    替刃ISK-MP920F

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    パンチャー用の替刃です。
  • 銅管ブラシ TRUSCO

    銅管ブラシ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。 ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
    トラスコ品番488-7697全長(mm)129質量(g)54適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
  • メリー 樹脂板 SX7用 (5個入り) 室本鉄工

    メリー 樹脂板 SX7用 (5個入り)

    室本鉄工
    719税込791
    1袋
    当日出荷
    トラスコ品番852-0392
  • マシン用カッタ替刃(鋼管用) REX(レッキス工業)

    マシン用カッタ替刃(鋼管用)

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    欠品中
    優れた切れ味です。
    用途鋼管用。適合40A~150Aパイプマシン用トラスコ品番122-9214質量(g)50
  • 被覆管用  ブルー  アルミ  コーナー  パイプレンチ HIT(ヒット)

    被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプサポート MCC(松阪鉄工所)

    パイプサポート

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • DM 単管カッター DeniMan

    DM 単管カッター

    DeniMan(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。 側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。 Φ16mm~50mmの切断に。材質アルミダイキャスト
  • ダクター穴あけ工具 ネグロス電工

    ダクター穴あけ工具

    ネグロス電工
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
  • パイプマシン用カーボンブラシ REX(レッキス工業)

    パイプマシン用カーボンブラシ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1組(2個)
    当日出荷
    質量(g)15
  • モールカッタDX80 室本鉄工

    モールカッタDX80

    室本鉄工(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。 ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。
    用途ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。 ワゴンモール、配線ダクトの切断。トラスコ品番337-8977全長(mm)255質量(g)430切断能力(mm)最大幅80刃開き(先端)(mm)85有効刃長(mm)92
  • チューブカッター用替刃 REX(レッキス工業)

    チューブカッター用替刃

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    質量(g)30
  • 流し台用パイプクリーナー(1m) カクダイ

    流し台用パイプクリーナー(1m)

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    流し台排水パイプ内の掃除が出来ます。
    ワイヤー長さ(m)1アズワン品番64-6502-21
  • [1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ

    [1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール

    エスコ(2件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷
    用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
  • BEST パイプカッター ベストツール

    BEST パイプカッター

    ベストツール
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    切り口スッキリの軽量タイプで、バリ取り用ナイフと替刃一枚も付属しています。取っ手を掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。
    用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3206セット内容専用替刃PC-4320付き材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ4~32替刃仕様標準:PCC-4320
  • コンビネーション首振りフレアナットレンチ JTC

    コンビネーション首振りフレアナットレンチ

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 9010-165E02 替刃10枚組(9010-165BK用) KNIPEX(クニペックス)

    9010-165E02 替刃10枚組(9010-165BK用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,698税込1,868
    1組
    当日出荷
  • パイプカッター カクダイ

    パイプカッター

    カクダイ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    銅管、排水管の切断に最適で0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管にもご使用いただけます。
    材質アルミダイカスト、ステンレス使用範囲(mm)4~32アズワン品番64-6497-44
  • プラス ドレンパイプカッター VICTOR(花園工具)

    プラス ドレンパイプカッター

    VICTOR(花園工具)
    8,498税込9,348
    1丁
    当日出荷
    空調ドレンパイプの切断に最適な特殊ブレードを採用しました。 極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現しました。 対象物に切り込みやすいホローグラインド加工を施しました。 切断時の抵抗を減らし、楽に切断できる特殊コーティングを施しました。
    用途パッケージエアコンの施工に、空調ドレンパイプの切断に材質アルミダイカスト
  • パイプカッター ラチェット式 モノタロウ

    パイプカッター ラチェット式

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構により、すばやくパイプ切断が可能です。 ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターと同様に回転させて切断も可能です。
    用途パイプの切断肉厚(mm)2.2対応材質銅、真鍮、アルミニウム切断径(mm)6~23送り角度(°)10
水道・空調配管用工具