絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(7)
- 120~140未満(8)
- 140~160未満(9)
- 160~180未満(5)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(38)
- エスコ(786)
- KNIPEX(クニペックス)(512)
- RS PRO(210)
- TSUNODA(ツノダ)(159)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(145)
- フジ矢(133)
- 室本鉄工(120)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(77)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
- TRUSCO(76)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
- VICTOR(花園工具)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
特価

ミニチュアニッパー
ホーザン(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています硬度HRC57(刃部)
ミニチュアラジオペンチ
ホーザン(8件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
ウォーターポンププライヤー
ホーザン(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷第1/2種電気工事士技能試験推奨品トラスコ品番400-5309材質S55C全長(mm)255質量(g)350最大口開き(mm)42アゴの深さ(mm)36ジョイント移動寸法(mm)42くわえられる加工物寸法(mm)42口幅調節4段階
プラスチックニッパー
ホーザン¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷プラスチック射出成形品のゲート切断やバリ取りに最適。(ゲート…プラスチック成型品の製造時、溶かしたプラスチックが流れ込む部分。)用途ゲートの切断やバリ取りに硬度HRC(刃部)52切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー
ホーザン(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷全長195mmの小型タイプで255mmサイズに比べ約40%軽く取り回しの良い使いやすいサイズです。アウトレットボックスで使いやすい小型タイプです。用途配管工事作業でのパイプの保持、ナットの締め付け作業に。トラスコ品番400-5295材質S55C全長(mm)195質量(g)200最大口開き(mm)30口幅調節5段階
ミニチュアリードペンチ
ホーザン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ローレット付、幅広、薄口タイプ用途ローレット付で保持力を高めたミニチュアリードペンチ。仕様ESD対策品、エラストマーグリップ、バネ付、RoHS(6物質・10物質)/○全長(mm)116.5質量(g)42硬度HRC42RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシパンチセット
ホーザン(4件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷片手で楽に穴あけ可能。トラスコ品番810-7135セット内容カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441質量(g)480(ケース含まず)能力(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
ニッパー
ホーザン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 銅線専用の刃付けで軽い切れ味ときれいな切断面を実現。 また精密薄刃仕上げにより、奥まった個所での作業にも最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線2硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-13切断能力(mm2)銅より線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ネジプライヤー
ホーザン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ネジ頭がなめてしまったり、錆びついて取れなくなった小ネジを取り外すための専用プライヤーです。 ナベネジやトラスネジのネジ頭をしっかりとホールドして、ネジを回します。種類ねじプライヤ適合ねじなべ小ネジ :M1.6~6 ネジ頭径(参考) 3~13.5mm、トラス小ネジ :M2~4 ネジ頭径(参考) 4.5~9.4mm
ミニチュア強力ペンチ
ホーザン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷確実につかんですべらない強力型 従来品と比べ、先端を短くし厚みを持たせることで、しなりを抑え対象物をしっかり保持できます。質量(g)56硬度HRC42RoHS指令(10物質対応)対応
プラチッププライヤー
ホーザン¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷対象物に傷をつけにくいプラチップ付コンビネーションプライヤー。形状の異なる2種類の掴み部(T字溝・角溝)で対象物を挟持し、滑らずに保持します。プラチップはネジ固定式で簡単に交換可能です。付属品プラチップ2個、取付ネジ2個 付材質プラチップ:ポリアセタール質量(g)190耐熱温度(℃)プラチップ:80切断能力(Φmm) 鉄線2つかみ寸法最大つかみ径:Φ20RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックニッパー
ホーザン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 軽い切れ味で、切断ストレスによるプラスチックの白化を軽減。 ゲートカットなどに最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm)プラスチック:4.0硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-16RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ
ホーザン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ローレット付、幅広、汎用型タイプ 従来品と比べ、先端幅が広いためより汎用的な作業に適しています。 カッター刃付のため電線の切断も行えます。全長(mm)139質量(g)110切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)58アズワン品番64-5106-19切断能力(mm2)より線:2RoHS指令(10物質対応)対応
プラチッププライヤー
ホーザン¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷対象物に傷をつけにくいプラチップ付先細プライヤー。T字の溝で対象物を挟持し、滑らずに保持します。先細形状のため、狭所での作業に適しています。付属品プラチップ2個、取付ネジ2個 付材質プラチップ:ポリアミド質量(g)180耐熱温度(℃)プラチップ:70切断能力(Φmm) 鉄線2RoHS指令(10物質対応)対応
プラチップウォーターポンププライヤー
ホーザン¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷対象物に傷をつけにくいプラチップ付ウォーターポンププライヤー。5段階のスリップジョイントで、様々な対象物を保持することができます。付属品プラチップ2個、取付ネジ2個 付材質プラチップ:ポリアセタール質量(g)340耐熱温度(℃)プラチップ:80つかみ寸法最大つかみ径:Φ47RoHS指令(10物質対応)対応





















































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)