42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています 硬度HRC57(刃部)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペンチ ホーザン 動画あり
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番322-6492 材質S58C 全長(mm)150 質量(g)160 切断能力(mm)鉄線:1.9銅線:3.2より線:2 切断能力(Φmm) 鉄線1.9 切断能力(Φmm) 銅線3.2 硬度HRC(刃部)59±3 切断能力(Φmm) より線2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エラストマーグリップを採用しています。
仕様滑り止めローレット付
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続作業にも疲れを感じさせないコイルばねを装備しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
用途配線の切断 全長(mm)133 仕様フラット・薄刃、コイルばね付 トラスコ品番396-3535 質量(g)85 切断能力(Φmm) 鉄線- 切断能力(Φmm) 銅線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途奥まった個所での切断に 仕様ESD対策品 材質CRV2 切断能力(Φmm) 銅線1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第1/2種電気工事士技能試験推奨品
全長(mm)255 最大口開き(mm)42 くわえられる加工物寸法(mm)42 トラスコ品番400-5309 材質S55C 質量(g)350 アゴの深さ(mm)36 ジョイント移動寸法(mm)42 口幅調節4段階
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1セット(10個)
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブレーキアウターケーブルのカットなどに最適な突き合わせ刃のニッパー。 ケーブル内部の巻き線をつぶしにくい薄刃のニッパーです。
刃部硬度HRC59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミフラッシュカットは線材の被切断面をほとんど平坦にカットできるタイプです。抵抗コンデンサーなどの足の切断に適しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。プライヤーはガラス板にピッタリついた0.08mmの極細銅線をつまみ上げることができます。
全長(mm)105 質量(g)40 材質SGT・SCM415(セットピン) 呼び寸法(mm)100
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm)116 トラスコ品番120-4882 材質CRV2 寸法(mm)113 質量(g)40 硬度HRC42±2(刃部) 先端形状ギザなし 切断能力(Φmm) 鉄線- 切断能力(Φmm) 銅線- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

切断能力(Φmm) より線2(銅) 刃部硬度HRC58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続作業にも疲れを感じさせないコイルばね装備です。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部にくわえ穴付です。
仕様コイルばね付、ローレット付、先端部ギザ付 先端先細 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック射出成形品のゲート切断やバリ取りに最適。(ゲート…プラスチック成型品の製造時、溶かしたプラスチックが流れ込む部分。)
用途ゲートの切断やバリ取りに 硬度HRC(刃部)52 切断能力(mm)プラスチックΦ5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第1/2種電気工事士技能試験推奨品。 優れた切断能力と耐久性を誇る実用タイプ。 新JIS B4623対応 エラストマーグリップ採用
1個
3,480 税込3,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長195mmの小型タイプで255mmサイズに比べ約40%軽く取り回しの良い使いやすいサイズです。アウトレットボックスで使いやすい小型タイプです。
用途配管工事作業でのパイプの保持、ナットの締め付け作業に。 全長(mm)195 最大口開き(mm)30 トラスコ品番400-5295 材質S55C 質量(g)200 口幅調節5段階
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

全長(mm)159 先端先曲り バネ無し トラスコ品番370-8098 質量(g)115 先端硬度HRC45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

P-59-175 VVFペンチ ホーザン 動画あり
VVFケーブル2.0mm×3芯も楽に切断可能なすり合わせ刃タイプ。刃の根元に、バインド線専用の切断刃を設けました。
仕様エラストマーグリップ、カッター付 トラスコ品番494-3066 質量(g)245 切断能力(銅線)Φ2.6mm、(銅より線)5mm2、(VVF)2.0mm×3芯、(鉄バインド線)2.0mm 硬度HRC(刃部)58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

K-83 シャーシパンチセット ホーザン 動画あり
片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番810-7135 セット内容カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441 質量(g)480(ケース含まず) 能力(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

0.08mmΦの極細銅線も先端でしっかりキャッチ。 精密作業に適した高精度な仕上がり。
種類精密プライヤ 全長(mm)125 切断能力(Φmm) 銅線0.08 硬度HRC46 仕様ESD対策品 質量(g)42 トラスコ品番120-4408
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

ストリップ穴付の斜刃タイプ。 N-4のワイヤーストリップ用穴付。
用途平行線の縦割りカットに最適。 硬度HRC(刃部)58 切断能力(mm)銅(より線)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種N-31/32/33/34/35/36 P-34/35/36/39 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10本)
299 税込329
当日出荷

トラスコ品番810-7342 適合品番P-75/77用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

トラスコ品番810-7341 適合品番P-715/732/733/736/737/740/741/743 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
239 税込263
当日出荷

ホーザンニッパー
RoHS
完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 銅線専用の刃付けで軽い切れ味ときれいな切断面を実現。 また精密薄刃仕上げにより、奥まった個所での作業にも最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。
仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω 質量(g)60 切断能力(Φmm) 銅線2 硬度HRC(刃部)52 アズワン品番64-5106-13 切断能力(mm2)銅より線:2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ローレット付、幅広、薄口タイプ
用途ローレット付で保持力を高めたミニチュアリードペンチ。 全長(mm)116.5 仕様ESD対策品、エラストマーグリップ、バネ付、RoHS(6物質・10物質)/○ 質量(g)42 硬度HRC42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

つかみ部が丸いので対象物を傷つけず、 綺麗な丸曲げ加工ができます。つかみ部サイズ:先端1.2mmφ 根元5mmφ。バネ付
呼び寸法(mm)115 トラスコ品番274-1571 材質SCrv 全長(mm)115 質量(g)58 硬度HRC(刃部)42~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 軽い切れ味で、切断ストレスによるプラスチックの白化を軽減。 ゲートカットなどに最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。
仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω 質量(g)60 切断能力(Φmm)プラスチック:4.0 硬度HRC(刃部)52 アズワン品番64-5106-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

確実につかんですべらない強力型 従来品と比べ、先端を短くし厚みを持たせることで、しなりを抑え対象物をしっかり保持できます。
質量(g)56 硬度HRC42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ネジ頭がなめてしまったり、錆びついて取れなくなった小ネジを取り外すための専用プライヤーです。 ナベネジやトラスネジのネジ頭をしっかりとホールドして、ネジを回します。
種類ねじプライヤ 適合ねじなべ小ネジ :M1.6~6 ネジ頭径(参考) 3~13.5mm、トラス小ネジ :M2~4 ネジ頭径(参考) 4.5~9.4mm
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ホーザンペンチ
RoHS
ローレット付、幅広、汎用型タイプ 従来品と比べ、先端幅が広いためより汎用的な作業に適しています。 カッター刃付のため電線の切断も行えます。
全長(mm)139 質量(g)110 切断能力(Φmm) 銅線2.6 硬度HRC(刃部)58 アズワン品番64-5106-19 切断能力(mm2)より線:2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ホーザングリップ
RoHS
仕様左右一組 適合機種N-40 アズワン品番64-5106-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
429 税込472
3日以内出荷

ホーザンリードストッパー
RoHS
適合機種N-58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
3日以内出荷

ホーザンハンドル
仕様K-82 / 83 共通 適合機種K-82、K-83
1個
289 税込318
3日以内出荷