絞り込み
全長(mm)
  • 100~120未満(15)
  • 120~140未満(52)
  • 140~160未満(18)
  • 160~180未満(21)
  • 180~200未満(13)
  • 200~220未満(6)
  • 240~260未満(6)
  • 300~350未満(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • KNIPEX(クニペックス)(141)
  • スリーピークス(90)
  • フジ矢(72)
  • 室本鉄工(72)
  • TSUNODA(ツノダ)(68)
  • KEIBA(60)
  • RS PRO(50)
  • VICTOR(花園工具)(41)
  • BAHCO(バーコ)(39)
  • KLEIN TOOLS(39)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(38)
  • ENGINEER(エンジニア)(25)
  • トップ工業(20)
  • ホーザン(18)
  • JEFCOM(ジェフコム)(18)
  • ミネシマ(17)
  • MASTERTOOL(14)
  • メリー(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッパーペンチセット エスコ

    ニッパーペンチセット

    エスコ
    4,270税込4,697
    1セット
    当日出荷
    錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
    セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ材質クロムニッケル鋼
  • エンドカッティングニッパー エスコ

    エンドカッティングニッパー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,770税込3,047
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルプラスチックコーティング仕上磨き硬度HRC(刃部)61
  • 精密ニッパー 超硬刃付/ラウンド刃 EA535MFシリーズ エスコ

    精密ニッパー 超硬刃付/ラウンド刃 EA535MFシリーズ

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    翌日出荷
    エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 110mm ニッパー(ミニ) エスコ

    110mm ニッパー(ミニ)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1丁
    当日出荷
    硬度HRC40までの切断が可能
    仕様ジョー厚み:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)110.5先端厚さ(mm)6.5切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 150mm 電工ニッパー エスコ

    150mm 電工ニッパー

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA536JA-150全長(mm)150
  • 150mm マイクロニッパー エスコ

    150mm マイクロニッパー

    エスコ
    3,020税込3,322
    1丁
    翌日出荷
    材質マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)質量(g)116寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7.5×150切断能力(Φmm)軟鉄線:1.8、軟銅線:0.2~2.3呼び長さ(mm)150
  • 125mm 精密ニッパー エスコ

    125mm 精密ニッパー

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA535JA-125全長(mm)125
  • 125mm マイクロニッパー エスコ

    125mm マイクロニッパー

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA535MB-125寸法(mm)125全長(mm)125
  • プラスチックニッパーセット エスコ

    プラスチックニッパーセット

    エスコ
    14,100税込15,510
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:プラスチック用ニッパー(ストレート)・プラスチック用ニッパー(85°)。バネ付き、フラッシュカットのためフラットに切断できます。 プラスチック部品を綺麗に切断します。
    全長(mm)160
  • ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃) エスコ

    ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    ラウンド刃。ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
    全長(mm)160切断能力(mm)樹脂Φ5
  • [ESD]精密エンドニッパー(ばね付) エスコ

    [ESD]精密エンドニッパー(ばね付)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1丁
    翌日出荷
    バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
  • 強力型ニッパー(グリップ・バネ付) EA536KFシリーズ エスコ

    強力型ニッパー(グリップ・バネ付) EA536KFシリーズ

    エスコ
    6,720税込7,392
    1丁
    4日以内出荷
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
    仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):160●切断能力(mm):中硬線/Φ3.4 硬線/Φ2.5 ピアノ線/Φ2.0●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付)
  • ニッパー エスコ

    ニッパー

    エスコ
    2,700税込2,970
    1丁
    翌日出荷
    耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
    材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
  • 125mm 精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス) エスコ

    125mm 精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス)

    エスコ
    5,840税込6,424
    1丁
    翌日出荷
    基盤に残っている極細ワイヤーもΦ0.2mmから超精密にカットできます
    材質ステンレススチール寸法(mm)A:13.5、D:7.5、B:9.0全長(mm)125質量(g)56
  • 150mm ニッパー(チタン合金製) エスコ

    150mm ニッパー(チタン合金製)

    エスコ
    57,400税込63,140
    1丁
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金質量(g)180呼び長さ(mm)150
  • 140mm 精密用ニッパー(グリップ付/INOX) エスコ

    140mm 精密用ニッパー(グリップ付/INOX)

    エスコ
    5,490税込6,039
    1丁
    翌日出荷
    スムーズな動きで疲れず作業できます。
    全長(mm)140刃部硬度HRC54切断能力(Φmm)軟線:0.2~2.1、中硬線:1.2材質(刃)直刃(フラット・傘切断)
  • 125mm ニッパー(プラスティック用) エスコ

    125mm ニッパー(プラスティック用)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682BF-125全長(mm)125
  • 180mm ニッパー エスコ

    180mm ニッパー

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682BA-180全長(mm)180
  • 160mm ニッパー エスコ

    160mm ニッパー

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA682BA-160全長(mm)160
  • 300mm エンドカッティングニッパー エスコ

    300mm エンドカッティングニッパー

    エスコ
    4,790税込5,269
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA577L-5全長(mm)300
  • 150mm 薄刃ニッパー エスコ

    150mm 薄刃ニッパー

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA536JD-150全長(mm)150
  • 100mm 精密ニッパー エスコ

    100mm 精密ニッパー

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA535JA-100全長(mm)100
  • 200mm 強力ニッパー エスコ

    200mm 強力ニッパー

    エスコ
    5,870税込6,457
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)200全長(mm)200
  • 160mm 電工ニッパー エスコ

    160mm 電工ニッパー

    エスコ
    4,020税込4,422
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA536K-160寸法(mm)160全長(mm)160
  • 160mm 強力ニッパー エスコ

    160mm 強力ニッパー

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA536KC-160寸法(mm)160全長(mm)160
  • 115mm ミニエンドニッパー エスコ

    115mm ミニエンドニッパー

    エスコ
    9,800税込10,780
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)115全長(mm)115
  • 115mm [OPフラッシュ][HardWire]ニッパー エスコ

    115mm [OPフラッシュ][HardWire]ニッパー

    エスコ
    49,600税込54,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA535TX-2寸法(mm)115全長(mm)115
  • 精密ニッパー・エンド エスコ

    精密ニッパー・エンド

    エスコ
    2,680税込2,948
    1丁
    翌日出荷
    アングル。刃先端の斜刃により、奥深い場所での細線切断が容易です。バネ付き。
    全長(mm)130刃長(mm)6切断能力(Φmm)鉄線:0.5、銅線:0.8硬度HRC(刃部)58~60
  • コンパクトニッパー (強力型/X-CUT) エスコ

    コンパクトニッパー (強力型/X-CUT)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1本
    翌々日出荷
    二重に支持されたジョイント軸により、高い安定性を実現し、ハードな連続使用にも耐えます。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。コンフォートハンドル。クロムメッキ仕上げ。
    全長(mm)160切断能力(mm)軟線:Φ4.8、中硬線:Φ3.8、硬線:Φ2.7
  • ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃) エスコ

    ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    ラウンド刃。プラスチックの成型後のゲートの切断、バリ取り作業やプラモデルの製作等に。又部にばねを使用して開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。刃先は薄く鋭利。
    全長(mm)160質量(g)105切断能力(mm)Φ5 (樹脂)
  • ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃) エスコ

    ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    ラウンド刃。
    全長(mm)190切断能力(mm)Φ6 (樹脂)
  • ニッパー (プラスティック用/ストレート刃) エスコ

    ニッパー (プラスティック用/ストレート刃)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    ストレート刃。
    全長(mm)190切断能力(mm)樹脂Φ6
  • 強力型ニッパー (コンフォートグリップ) エスコ

    強力型ニッパー (コンフォートグリップ)

    エスコ
    6,970税込7,667
    1本(1本)
    翌日出荷
    切断刃と支点が近い偏芯型のため、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)300切断能力(mm)中硬線:Φ4.2 硬線:Φ3.0 ピアノ線:Φ2.5ハンドルコンフォート仕上磨き先端角度25°硬度HRC(刃部)60
  • 電工ニッパー (コンフォートグリップ) エスコ

    電工ニッパー (コンフォートグリップ)

    エスコ
    4,870税込5,357
    1本(1本)
    翌日出荷
    様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
    材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ)全長(mm)125質量(g)119切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)61
  • 斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ エスコ

    斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
  • 140mm 精密用ニッパー EA535TFシリーズ エスコ

    140mm 精密用ニッパー EA535TFシリーズ

    エスコ
    4,810税込5,291
    1個
    翌々日出荷
    ラージオーバル、ロングハンドル、バネ付
  • 140mm 精密用ニッパー EA535TEシリーズ エスコ

    140mm 精密用ニッパー EA535TEシリーズ

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌々日出荷
    オーバル
  • 115mm 精密用ニッパー フラッシュ/ピアノ線用/ESD エスコ

    115mm 精密用ニッパー フラッシュ/ピアノ線用/ESD

    エスコ
    44,400税込48,840
    1個
    翌日出荷
    ステンレススプリング入り ESD(導電)クッショングリップ サテンコート仕上げ ヘッドの幅が狭いアイテムです。 ミニテーパーレリーフ
    仕様●切断刃:フラッシュ●全長:115mm●切断能力:0.08~0.25mm(スチールワイヤー)●刃硬度:HRC67●重量:50g●材質:タングステン合金鋼
  • 絶縁強力型ニッパー エスコ

    絶縁強力型ニッパー

    エスコ
    13,800税込15,180
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
  • 絶縁電工ニッパー エスコ

    絶縁電工ニッパー

    エスコ
    8,640税込9,504
    1丁
    翌日出荷
    落下防止付。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高いニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー