絞り込み
全長(mm)
  • 120~140未満(4)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(16)
  • 180~200未満(13)
  • 200~220未満(15)
  • 240~260未満(6)
  • 300~350未満(1)
  • 600~650未満(1)
  • 900~1000未満(2)
先端
  • ストレート(2)
  • 先曲がり(2)
  • 先細(12)
  • 先長(2)
バネ
  • あり(1)
  • なし(17)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • KNIPEX(クニペックス)(87)
  • KEIBA(73)
  • TSUNODA(ツノダ)(58)
  • スリーピークス(43)
  • フジ矢(36)
  • KLEIN TOOLS(30)
  • 室本鉄工(26)
  • TRUSCO(19)
  • SK11(17)
  • trad(16)
  • KTC(15)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • ENGINEER(エンジニア)(14)
  • ホーザン(13)
  • VICTOR(花園工具)(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
  • ANEX(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着ペンチ(リングスリーブ用) エスコ

    圧着ペンチ(リングスリーブ用)

    エスコ
    5,580税込6,138
    1個
    当日出荷
    電気工事士技能試験必携。スリーブ仮押さえ機能付き。JISマーク認証取得(JIS C 9711)(※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能)。<使用方法>・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。・ハンドルを開き、圧着したスリーブを取り出します。
    用途リングスリーブ用
  • 0.08-16.0mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    0.08-16.0mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ
    37,700税込41,470
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538KR-1
  • 1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,740税込6,314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JB
  • 圧着ペンチ(絶縁・裸端子用) エスコ

    圧着ペンチ(絶縁・裸端子用)

    エスコ
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
    仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285gアズワン品番65-2139-33
  • 1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    8,760税込9,636
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JF
  • 0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用) エスコ

    0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)

    エスコ
    8,760税込9,636
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JD
  • 250mm喰切り エスコ

    250mm喰切り

    エスコ(1件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
    エスコ品番EA577L-3全長(mm)250仕上磨き切断能力(Φmm) 軟線3口幅(mm)24材質(ハンドル)プラスチックコーティング
  • 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ
    39,600税込43,560
    1丁(1個)
    翌日出荷
    バネ付。フェルール端子用。てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力で圧着が可能です。
  • 1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JA
  • 1.25-8.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-8.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    6,370税込7,007
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538JE
  • ラジオペンチ (コンフォートグリップ) エスコ

    ラジオペンチ (コンフォートグリップ)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1本(1本)
    翌日出荷
    高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。
    材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂全長(mm)160質量(g)144切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)61
  • 先曲ラジオペンチ エスコ

    先曲ラジオペンチ

    エスコ
    3,100税込3,410
    1丁
    翌日出荷
    先端60°ベンド。狭い所に便利な先曲がりタイプ。
    寸法C(mm)C51寸法F(°)60
  • ペンチ エスコ

    ペンチ

    エスコ
    2,440税込2,684
    1丁
    翌日出荷
    耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
    材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
  • 205mm ラジオペンチ エスコ

    205mm ラジオペンチ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682CA-200先端先細バネ無し
  • 0.5-3.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    0.5-3.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    5,980税込6,578
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JJ
  • 8.0-38mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    8.0-38mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JG
  • 170mm ラジオペンチ(多用途) エスコ

    170mm ラジオペンチ(多用途)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537JD-150先端先細バネ無し
  • 125mm 弱電用ラジオペンチ エスコ

    125mm 弱電用ラジオペンチ

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537B-125全長(mm)125先端先細バネ有り
  • 圧着ペンチ(差込端子用) エスコ

    圧着ペンチ(差込端子用)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    差込型裸端子用(端子幅6.3mm)。
  • 圧着ペンチ(旗型端子用) エスコ

    圧着ペンチ(旗型端子用)

    エスコ
    5,980税込6,578
    1丁
    当日出荷
    旗型端子用 ラチェット式のため軽い力で圧着できます。 グリップを最後まで握り込むとロックを解除できます。
    仕様●圧着範囲(mm2):0.5-1.01.5-2.5●全長(mm):260●重量(g):600●材質:カーボンスチール+TPR
  • 137mm ラジオペンチ エスコ

    137mm ラジオペンチ

    エスコ
    1,060税込1,166
    1丁
    翌日出荷
    錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
    仕様ジョー部厚さ:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)137質量(g)95切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
  • 1.25-5.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-5.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    軽い力で確実な圧着作業が行えます
    全長(mm)195圧着範囲(mm2)1.25-5.5
  • 0.5-2.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    0.5-2.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    軽い力で確実な圧着作業が行えます
    全長(mm)195圧着範囲(mm2)0.5-2.5
  • 160mm ラジオペンチ エスコ

    160mm ラジオペンチ

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682CA-150先端先細バネ無し
  • 0.5-6.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子用) エスコ

    0.5-6.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子用)

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538KH-15
  • 圧着ペンチセット エスコ

    圧着ペンチセット

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538J-1
  • 圧着ペンチ(モジュラー用) エスコ

    圧着ペンチ(モジュラー用)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538CN
  • 160mm ラジオペンチ エスコ

    160mm ラジオペンチ

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537DH-150先端先細バネ無し
  • ラジオペンチ (コンフォートグリップ) エスコ

    ラジオペンチ (コンフォートグリップ)

    エスコ
    7,360税込8,096
    1本(1本)
    翌日出荷
    ギザ付き。精密な掴み作業および切断作業に適しています。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
    材質特別工具鋼全長(mm)200質量(g)199切断能力(mm)中硬線:Φ3.2 硬線:Φ2.2 軟線:Φ3.2ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ先端角度40°ベンド硬度HRC(刃部)61
  • 折畳ロングペンチ エスコ

    折畳ロングペンチ

    エスコ
    10,500税込11,550
    1台(1台)
    翌日出荷
    材質天板:高密度ポリエチレンフレーム:粉末塗装スチール質量(kg)約8.7天板:OD脚:グレー耐荷重(kg)250使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×280×440(収納時:910×280×90)
  • 絶縁ペンチ エスコ

    絶縁ペンチ

    エスコ
    7,780税込8,558
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
  • 絶縁ラジオペンチ エスコ

    絶縁ラジオペンチ

    エスコ
    7,960税込8,756
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
  • 絶縁ラジオペンチ エスコ

    絶縁ラジオペンチ

    エスコ
    9,310税込10,241
    1丁
    翌日出荷
    高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
  • 圧着ペンチ(同軸ケーブルコネクター用) エスコ

    圧着ペンチ(同軸ケーブルコネクター用)

    エスコ
    32,300税込35,530
    1丁
    4日以内出荷
    精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。
  • 圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用) エスコ

    圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用)

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    翌日出荷
    絶縁閉端接続子用。
  • 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ
    36,900税込40,590
    1丁
    4日以内出荷
    正面からしっかり圧着できます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付き。2×10mm2、最大Φ6.6mmまでのツインワイヤーフェルール。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
    用途エンドスリーブ
  • 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ
    34,700税込38,170
    1丁
    翌日出荷
    正面からしっかり圧着できます。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG 12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
    用途エンドスリーブ
  • 圧着ペンチ(絶縁端子用) エスコ

    圧着ペンチ(絶縁端子用)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    絶縁端子用。ラチェット式。ハンドルの握り込みでロックのオンオフを切り替えます。途中解除レバー付き。樹脂ハンドル。
  • ニードルノーズペンチ(倍力) エスコ

    ニードルノーズペンチ(倍力)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1丁
    翌日出荷
    磨き仕上げ。狭所に適したスリムヘッド仕様。先端半丸(ギザ付)。
  • 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ

    電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ

    エスコ
    5,220税込5,742
    1丁
    翌日出荷
    太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ペンチ