絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(6)
- 30~40未満(3)
- 60~70未満(5)
- 100~120未満(179)
- 120~140未満(532)
- 140~160未満(510)
- 160~180未満(569)
- 180~200未満(380)
- 200~220未満(567)
- 220~240未満(224)
- 240~260未満(113)
- 260~280未満(38)
- 280~300未満(56)
- 300~350未満(84)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(23)
- 500~550未満(8)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(15)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(38)
- エスコ(565)
- KNIPEX(クニペックス)(308)
- TSUNODA(ツノダ)(155)
- スリーピークス(153)
- KEIBA(144)
- フジ矢(129)
- 室本鉄工(119)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(106)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(76)
- TRUSCO(75)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(74)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(55)
- VICTOR(花園工具)(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: ペンチ/プライヤ/ニッパー

電工名人強力ニッパ
フジ矢¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷トラスコ品番780-9905寸法(mm)150質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×3芯
40°先曲ラジオペンチ
KNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1丁当日出荷精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。先端40°先曲バネ無し
エンドスリーブ用圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥6,198~税込¥6,818~1丁ほか当日出荷識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
スナップリングプライヤー(穴用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷ハンドル形状ロングタイプです。軸穴種別穴用材質/仕上(本体部)特殊炭素鋼(先端部)クロムモリブデン種類スナップリングプライヤ
ペンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番381-9990全長(mm)164質量(g)200切断能力(Φmm) 鉄線1.6
エビ バイスプライヤ C型(ディープ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1丁当日出荷口開きが広くフトコロが深いので、奥深い場所の仮止めに最適です。種類グリッププライヤ
倍力ニッパー
トップ工業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です 高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです 握り易い硬質グリップ付き メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。材質KA70全長(mm)183切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線2.6
ベントラジオペンチ ロングタイプ
trad(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR全長(mm)275先端ベント刃部硬度HRC55~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ無し仕上処理焼入(完全熱処理)
ロングステンレスニッパ
スリーピークス(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途金属線やプラスチックの切断に。トラスコ品番381-9388材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)95タイプロング呼び寸法(mm)165硬さHRC52~57(刃部)寸法A(mm)166切断能力より線:2.0mm2プラスチック可寸法F(mm)19寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6刃先角度(°)15
ピアノ線強力ニッパ
スリーピークス(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。トラスコ品番826-6572材質SK5全長(mm)197質量(g)265タイプビニールグリップ(柄)呼び寸法(mm)190硬さ62~67HRC(刃部)寸法A(mm)197寸法D(mm)12寸法E(mm)20寸法B(mm)52寸法C(mm)28切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断径(より線mm2)5.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0切断能力(mm)硬鋼線2.0
ペンチ(樹脂グリップ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷耐久性にすぐれ、軽量。 落下防止ヒモ取付穴付。トラスコ品番117-8318質量(g)260全長A(mm)192呼び寸法(mm)175寸法d(mm)50寸法e(mm)15寸法b(mm)24JIS規格JIS B 4623(サイズ150、175、200)切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線3.5寸法c(mm)13.5寸法g(mm)6.3寸法f(mm)12.5
グリッププライヤ(ナットロック)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,790~税込¥3,069~1個当日出荷から3日以内出荷なめてしまったり、錆付いてしまったボルト・ナットをしっかりと掴んで回すことが出来るグリッププライヤ。先端で掴むことも可能なため、小径ネジにも対応。3点でボルト・ナットを確実に保持します。調整ねじに六角穴付。掴んだ後に増し締め可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ(ベントノーズタイプ)
KTC(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1丁当日出荷●先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。用途●汎用工具RoHS指令(10物質対応)対応
先細トラスねじバイス
スリーピークス¥3,398税込¥3,7381個当日出荷狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm全長(mm)165質量(g)170材質(頭)S58C口幅(mm)9硬度HRCくわえ部:54~60アズワン品番64-3672-55
ステンレスラジオペンチ
trad¥1,598税込¥1,7581個当日出荷サヒにくいステンレス! バネ付で開閉がスムーズ! スマートな先端は細かい作業に。 ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.0
マイクロニッパ(樹脂カバー付)
VICTOR(花園工具)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷機密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。 頭部を小さくして細かい作業に適しています。 125mmはストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。仕様ソフトカバー付、ストッパー・バネ付寸法(mm)125質量(g)70全長A(mm)126刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)5”寸法D(mm)8寸法B(mm)50寸法C(mm)13切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0
バンドホールドニッパー
KTC(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷樹脂製結束バンド(幅2.2~4.8mm、厚さ1.0~1.5mm、長さ300mm以下)の切断用工具です。ホールドパーツが結束バンドの切れ端を保持するので、切れ端が飛散せず、安全に作業出来ます。樹脂専用刃のため、通常の鉄線用ニッパに比べて結束バンドの切断面に突起がなく、切断面も突き出さないため、作業中の怪我を防止します。鉄線用ニッパに比べ、切断面に突起がなく、きれいな切れ跡。ツライチで切断が可能なので切断面による怪我を防止。切れ端を飛ばさずしっかりホールド。幅(mm)48全長(mm)130質量(g)90
ピンチオフプライヤー
SIGNET(シグネット)¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷フューエルホース・ヒーターホース・ブレーキホースなどのゴム製のホース外しの際、 挟んで液体の流失を防ぎます。ワンタッチで脱着可能です。種類グリッププライヤ
ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)
KTC(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷狭所作業に便利なロングノーズタイプです。 小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。 ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ先端幅(mm)5
スイベルパッドロッキングCクランプ
IRWIN(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁ほか当日出荷先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適です。種類グリッププライヤ
ミニテックライトニッパ(静電グリップ)135mm
フジ矢(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷静電気対策仕様。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。エレクトロニクスの現場でも安心な導電性樹脂グリップ採用しています。用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。仕様ばね付、エラストマーグリップ付トラスコ品番369-4241全長(mm)138質量(g)65刃形ストレート刃切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.3
スナップリングプライヤ 穴用
トップ工業(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。仕様ビニールグリップ付軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーニッパ 圧着機能付
フジ矢(7件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。寸法d(mm)51刃部硬度HRC 60~64切断能力(Φmm) ピアノ線1.2角度i(°)22圧着端子接続範囲(mm2)1.25・2・5.5
ヘビーポンププライヤー
トップ工業¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷結合部は溝と舌が逆勾配15°に加工してあり、強度抜群で耐久性に優れています。 口幅調整はピンに負担が掛からないプライヤの中では一番の強力タイプです。 柄部には握り易いグリップ付きです。
J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ
J-CRAFT99¥3,500税込¥3,8501個当日出荷・「つかむ」「割り込み切り」「むく」「切る」「曲げる」「ねじ回し」「簡易圧着」。1丁7役の超多機能ラジオペンチ!。・割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍します。・バネ付で連続作業でも快適!。・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!全長(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)【刃】1.5刃長(mm)10切断能力(mm)【より線】3.5【鉄線】Φ1.5【銅線】Φ2.6先端形状2×3 mm
パワーペンチ
J-CRAFT99¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。用途鉄線/銅線/VVF線/ピアノ線の切断、曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ
パワーモンキープライヤー
フジ矢¥4,798税込¥5,2781本当日出荷部材を素早く掴めるモンキーレンチ。ボルトナットの早回しが可能。アゴが平行に動き部材を強力に保持。化粧ナット等を傷つけずに掴める。コンパクトな180mmサイズの登場。用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来る。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときにも使える。全長(mm)183色ブラック質量(g)220最大開口(mm)35
ネジザウルスCP
ENGINEER(エンジニア)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せるコンビネーションプライヤー型のネジザウルス。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 コンビネーション型でサイズの2段切替ができます。 刃部を搭載しており、針金の切断ができます。用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質炭素鋼全長(mm)175質量(g)155適合ねじ(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)(幅)48切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き
TTC¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き用途電子機器の組み立てやメンテナンスにトラスコ品番353-7670材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)131ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9


























































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)