絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,737件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッパー 成型グリップ バネ付き TTCニッパー 成型グリップ バネ付きTTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパーバネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃ハンドル二重成型エラストマーグリップバネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションプライヤー DEENコンビネーションプライヤーDEEN
2,990税込3,289
1本
当日出荷
ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
全長(mm)200
JIS強力ニッパ TRUSCOJIS強力ニッパTRUSCO
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
JIS規格の標準的な強力ニッパです。 特殊鋼を使用し、耐久性に優れます。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。トラスコ品番206-8506材質クロムバナジウム鋼全長(mm)186材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)240刃部硬度HRC 60-64切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3アズワン品番64-8713-78
マイクロニッパ  (ラウンド刃) フジ矢マイクロニッパ (ラウンド刃)フジ矢(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。
用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。幅(mm)49全長(mm)126質量(g)70刃長(mm)15頭部厚(mm)6.8切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0刃角(°)22アズワン品番64-3209-59ヘッド幅(mm)13切断能力(Φmm) より線2
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。 ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。
仕上処理ヘッド/亜鉛合金メッキ(グレー)形状つかみ面/フラット開口範囲(mm)ナット:40/1.5インチ段数(調整)19全長(mm)180
電工名人偏芯薄刃ニッパ フジ矢電工名人偏芯薄刃ニッパフジ矢
4,598税込5,058
1個
当日出荷
刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理で楽に切断可能です。 刃部は最先端研磨加工「マイクロミラーブレード」を採用し鋭く研磨しているので、 VVF線などの被覆樹脂との摩擦抵抗を少なくしスムースに切断できます。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事でのVVF・VA線切断作業にサイズ(mm)175全長(mm)175質量(g)250切断能力(Φmm) 銅線3.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)軸用スナップリングプライヤー 直SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状ストレート
マイクロニッパ(樹脂カバー付) VICTOR(花園工具)マイクロニッパ(樹脂カバー付)VICTOR(花園工具)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
機密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。 頭部を小さくして細かい作業に適しています。 125mmはストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。
寸法(mm)125全長A(mm)126仕様ソフトカバー付、ストッパー・バネ付質量(g)70刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)5”寸法D(mm)8寸法B(mm)50寸法C(mm)13切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0
ミニペンチ iHelpミニペンチiHelp
279税込307
1個
当日出荷
細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C全長(mm)120硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃) フジ矢電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃)フジ矢
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
刃の角度を45度の薄刃にして切れ味に特化しました。VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に最適です。 刃部は最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用。鋭く研磨しているので、被覆樹脂に対しての摩擦抵抗が少なくスムースに切断可能です。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気設備工事のプロユースモデル。 VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に。
喰切(ヨーロピアンタイプ) KEIBA喰切(ヨーロピアンタイプ)KEIBA(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-7938材質MARUTOLOYⅠ質量(g)230寸法A(mm)165寸法D(mm)26寸法E(mm)30寸法B(mm)9寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー アングルニッパー(45°タイプ) KEIBAプロホビー アングルニッパー(45°タイプ)KEIBA(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
狭いところでの線材等の切断に。
用途切る作業にサイズ(mm)120トラスコ品番828-3778材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)120質量(g)55寸法A(mm)120寸法D(mm)6寸法E(mm)45寸法B(mm)24.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線0.5切断能力(mm)軟銅線1バネ有り(片側固定構造)RoHS指令(10物質対応)対応
穴用スナップリングプライヤー 45° KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 45°KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
ロングノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)ロングノーズプライヤーKNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から翌日出荷
耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
プラスチック用ニッパー KNIPEX(クニペックス)プラスチック用ニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
エレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクススーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
ミニスナップリングプライヤー JTCミニスナップリングプライヤーJTC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(4個)
当日出荷
セット内容(ストレート)使用範囲:2~16mm/全長:79mm×1、使用範囲:2~22mm/全長:79mm×1、(45ペント)使用範囲:2~14mm/全長/77mm×1、使用範囲:2~17mm/全長:77mm×1RoHS指令(10物質対応)対応
エレクトロニッパ 125mm TRUSCOエレクトロニッパ 125mmTRUSCO
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
寸法(mm)125トラスコ品番437-8164材質特殊鋼全長(mm)125質量(g)70材質(グリップ)塩化ビニルコンパウンド刃部硬度HRC 57-61
強力ニッパー KEIBA強力ニッパーKEIBA(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。ビニールコード皮むき用の穴付き。
材質高炭素工具鋼(SK7MF2)RoHS指令(10物質対応)対応
WRプライヤー KEIBAWRプライヤーKEIBA(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。
種類その他プライヤ全長(mm)112質量(g)70材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)切断能力(Φmm)古美9ピン1.0サイズ(mm)110切断能力(Φmm) 軟銅線1.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス マルチラジオ (ベントタイプ) TSUNODA(ツノダ)ステンレス マルチラジオ (ベントタイプ)TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)167トラスコ品番828-3544質量(g)130先端ベント頭部厚(mm)9頭部幅(mm)15切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)48バネ無し柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線1
ペンチ TSUNODA(ツノダ)ペンチTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
全長(mm)137トラスコ品番854-9746質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)16切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)27柄幅(mm)51切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
コンパウンドニッパ 室本鉄工コンパウンドニッパ室本鉄工(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1丁
当日出荷
倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
用途5mmまでの樹脂成型品のゲート切断。全長(mm)160仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9255質量(g)180切断能力(mm)(ABS樹脂)5
エビ バイスプライヤ C型(ディープ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ バイスプライヤ C型(ディープ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
口開きが広くフトコロが深いので、奥深い場所の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ
ハイパワー偏心電工ニッパ VICTOR(花園工具)ハイパワー偏心電工ニッパVICTOR(花園工具)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。 偏心機構採用で軽い切れ味です。 圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。 エラストマーカバー付
全長(mm)212仕様エラストマーカバー付、厚刃トラスコ品番354-1134材質クロームバナジウム鋼質量(g)300硬度(刃部)HRC58~61切断能力(VA線)1.6×4心、2.0×4心、2.6×3心、(鋼管フレア)2分、3分潰し切り、(ブーツバンド)鉄、ステンレス、樹脂切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4.0切断能力(Φmm) 銅線5.0熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
二重リングプライヤー H&H二重リングプライヤーH&H(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
二重リングの装着・脱着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭 二重リングの取付作業が簡単に出来ます
種類その他プライヤ材質(本体)特殊炭素鋼
ステンレス先細リードペンチ スリーピークスステンレス先細リードペンチスリーピークス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ呼び寸法(mm)150トラスコ品番381-9469材質ステンレス鋼全長(mm)152質量(g)55寸法H(mm)1.2硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)152寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2
コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
狭いエンジンルーム内でのホースクリップをつかむ作業に最適。アゴの開きは細かく19段階に調節できます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。
サイズ(mm)250仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:25トラスコ品番446-9429全長(mm)250質量(g)328対辺(mm)6~42能力1.1/4(パイプ径Φinch)深さ(mm)最大くわえ:45ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:37仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:40口幅調節19段階
メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス)メカニックプライヤーKNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
種類ノーズプライヤ全長(mm)200先端形状ロングノーズ仕様つかみ面/網目すじ入りトラスコ品番446-7850材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼質量(g)179ハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)磨きヘッド形状ストレート口先長(mm)73先端厚さ(mm)2.5口形状半丸口先端幅(mm)3
ヘビーポンププライヤー トップ工業ヘビーポンププライヤートップ工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
結合部は溝と舌が逆勾配15°に加工してあり、強度抜群で耐久性に優れています。 口幅調整はピンに負担が掛からないプライヤの中では一番の強力タイプです。 柄部には握り易いグリップ付きです。
バイスプライヤC型 (皿付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型 (皿付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)170トラスコ品番372-6584質量(g)250アゴの深さ(mm)35アゴ高さ(mm)50
スナップリングプライヤー(軸穴両用) KEIBAスナップリングプライヤー(軸穴両用)KEIBA(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用寸法D(mm)9E(°)65
ペンチ 室本鉄工ペンチ室本鉄工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
握り部分に適当なスベリ止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。
材質(柄部)成形カバー
プラスチックニッパー エンジニアプラスチックニッパーエンジニア(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃の面がフラットです。バネ付刃部開き幅調整金具付。
用途プラスチック射出成形品のゲート切断、バリ取りなどに。材質S58C刃部硬度HRC58±4切断能力(mm)プラスチック3RoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパー(穴付) エンジニア強力ニッパー(穴付)エンジニア(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
鋭い切れ味と耐久性抜群のニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。
用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
ミニラジオペンチ tradミニラジオペンチtrad
419税込461
1個
当日出荷
手が疲れにくい二重成形グリップ工具・ホビーの細かい作業に最適
材質高炭素鋼S45C、刃先硬度:HRC52~58質量(g)60呼び寸法(mm)125切断能力(mm)鋼線0.8
電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)電工パワー薄刃ニッパーTSUNODA(ツノダ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。簡易圧着機能付き(圧着専用工具ではありません)
用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
スナップリングプライヤー穴用 BIGMAN(ビッグマン)スナップリングプライヤー穴用BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
ネジザウルスGTV(モーヴピンク) エンジニアネジザウルスGTV(モーヴピンク)エンジニア(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場! ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。 刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。 手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。 軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)(グリップ)50全長(mm)182質量(g)177切断能力(Φmm)2(ステンレス線)/3.2(軟鉄線)/4(銅線(単線))先端幅(mm)20適合ねじ径(Φmm)3~9.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
カラスプライヤー WELLカラスプライヤーWELL
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
ガタツキのない三枚合せのボックス構造のウォーターポンププライヤーです。 3点保持のくわえ部はブレのないひし形で、物をくわえた時にガッチリくいこむ刃にしていますので、丸い物でもしっかりとつかむことができます。 番線カッター、安全ストッパー、マイナスドライバー付で一丁でマルチに使用することもできます。 水回りの作業での使用を考慮しているため、全体を薄く仕上げ柄を長くし、メッキ処理を行いサビに強い作りにしています。
用途ガス・水道管の配管工事、自動車、産業機械等のメンテナンスに。仕様調整(段階):7トラスコ品番363-7937材質特殊合金鋼(S45C)全長(mm)250タイプ三枚合わせタイプ最大口開き(mm)51ハンドルグリップ無し機能ドライバー:ありカッター番線:Φ1.2~Φ2.6まで
ペンチ/プライヤ/ニッパー