絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,735件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バネ付プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バネ付プライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    特殊バネ機構とソフトグリップの採用で、長時間作業の手の疲れをやわらげます。
    種類コンビネーションプライヤ
  • ステンレス製ヤットコ標準タイプ TRUSCO

    ステンレス製ヤットコ標準タイプ

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
    用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状標準材質/仕上SUS410
  • ハイグレードシリーズ ザ・ラジオペンチ KEIBA

    ハイグレードシリーズ ザ・ラジオペンチ

    KEIBA(5件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
    トラスコ品番760-8063材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)163質量(g)130先端先細呼び寸法(mm)150寸法A(mm)163寸法D(mm)10寸法B(mm)50材質(グリップ)塩ビ寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無し寸法E17°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ(穴付) ENGINEER(エンジニア)

    ラジオペンチ(穴付)

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8232材質S58C全長(mm)160質量(g)125先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ J-CRAFT99

    J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ

    J-CRAFT99
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ・「つかむ」「割り込み切り」「むく」「切る」「曲げる」「ねじ回し」「簡易圧着」。1丁7役の超多機能ラジオペンチ!。・割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍します。・バネ付で連続作業でも快適!。・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
    全長(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)【刃】1.5刃長(mm)10切断能力(mm)【より線】3.5【鉄線】Φ1.5【銅線】Φ2.6先端形状2×3 mm
  • パワーモンキープライヤー フジ矢

    パワーモンキープライヤー

    フジ矢
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    部材を素早く掴めるモンキーレンチ。ボルトナットの早回しが可能。アゴが平行に動き部材を強力に保持。化粧ナット等を傷つけずに掴める。コンパクトな180mmサイズの登場。
    用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来る。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときにも使える。全長(mm)183色ブラック質量(g)220最大開口(mm)35
  • ミニスナップリングプライヤー穴用 BIGMAN(ビッグマン)

    ミニスナップリングプライヤー穴用

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
    用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
  • 8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)

    8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,498税込¥7,148
    1丁
    当日出荷
    頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。フロントグリップ・サイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整を組み合わせた独自の設計です。頑丈な刃と開口先端部に高いギア比を備えたフロントジョーにより、強力な掴みを実現します。非常にスリムなデザインで、スペースの限られた狭い場所でも素早く作業が可能です。ピンチガードを装備しており、指の挟み込みを予防します。頑丈なボックスジョイントを採用しているため、耐久性と弾力性に優れています。あらゆる一般的なタスクに対応できるオールラウンダーなツールです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。前面・側面ともに、最大4?22 mmの直径と幅に対応する大きな掴み能力を備えています。3点支持システムにより、最大8mmまでの平材を正面から確実に掴むことができます。掴み幅を正確に調整できるプッシュボタン式の5段階調整スリップジョイントを搭載しています。
    全長(mm)200質量(g)270段数5(調整)能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)
  • 先細トラスねじバイス スリーピークス

    先細トラスねじバイス

    スリーピークス
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
    用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm全長(mm)165質量(g)170材質(頭)S58C口幅(mm)9硬度HRCくわえ部:54~60アズワン品番64-3672-55
  • ステンレス先曲ラジオペンチ SK11

    ステンレス先曲ラジオペンチ

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
    用途ホビー、フィッシング等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC45~48切断能力(Φmm) 銅線0.9
  • 鉄腕ニッパー ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ニッパー

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    切断力と耐久性に優れた強力ニッパー。 刃は高強度で耐久性に優れています。 コースレッドや高硬度なピアノ線も切断できます。
    用途電線・鉄線・ピアノ線・工場内配線や架空配線に使用される補強ワイヤー入りケーブル・車やバイクの整備に使用されるステンレスメッシュホースの切断に、突き抜けたクギ/木ネジの処理に
  • ホールドニッパ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ホールドニッパ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    質量(g)165寸法L(mm)171寸法T(mm)11アズワン品番65-2031-24切断可能径(Φmm)1.2
  • ステンレスラジオペンチ trad

    ステンレスラジオペンチ

    trad
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    サヒにくいステンレス! バネ付で開閉がスムーズ! スマートな先端は細かい作業に。 ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
    寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.0
  • マイクロニッパ(樹脂カバー付) VICTOR(花園工具)

    マイクロニッパ(樹脂カバー付)

    VICTOR(花園工具)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    機密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。 頭部を小さくして細かい作業に適しています。 125mmはストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。
    仕様ソフトカバー付、ストッパー・バネ付寸法(mm)125質量(g)70全長A(mm)126刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)5”寸法D(mm)8寸法B(mm)50寸法C(mm)13切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0
  • アームスエージャー アームステンレススリーブ用 アーム[作業工具]

    アームスエージャー アームステンレススリーブ用

    アーム[作業工具]
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    アームステンレススリーブ用のハンドツールです。 電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤーを製作する工具です。 圧着・切断、圧着確認が出来る1丁3役!
    再生紙使用マーク適合
  • 喰切(アメリカンタイプ) KEIBA

    喰切(アメリカンタイプ)

    KEIBA
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1丁
    当日出荷
    刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
    用途切る作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法C(mm)51バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノーズプライヤー45° SIGNET(シグネット)

    ロングノーズプライヤー45°

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
    全長(mm)280種類ノーズプライヤ先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
  • 軽プラ ウォーターD IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラ ウォーターD

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    約30%の軽量化で長時間の負担を軽減します。ダイヤ型形状で、パイプやナット類、板物を省力でがっちり掴みます。片方のグリップエンドがマイナスドライバー形状、もう一方が落下防止ストラップ取付穴付。
  • コンパクトニッパー X-Cut KNIPEX(クニペックス)

    コンパクトニッパー X-Cut

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。2枚合わせ。
    トラスコ品番446-8732材質クロームバナジウム電気鋼全長(mm)160質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7
  • なめたネジはずし工具セット 5点 TRUSCO

    なめたネジはずし工具セット 5点

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(5点組)
    当日出荷
    あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
    トラスコ品番449-9824セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)質量(g)530種類セット品
  • ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付) KTC

    ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)

    KTC(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    狭所作業に便利なロングノーズタイプです。 小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。 ワイヤーカッターとして使用できます。
    種類グリッププライヤ先端幅(mm)5
  • プライヤー JIS TSUNODA(ツノダ)

    プライヤー JIS

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ジョイント部が2段階にスライドする構造で、掴む範囲を調節可能!
    種類コンビネーションプライヤ
  • 極細プライヤーベントノーズ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    極細プライヤーベントノーズ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。 すき間に最適な先端極薄加工。 先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
    用途ケーブルコネクタの接続。 キャスターの取付・調整。 針金・釘などの切断作業に。質量(g)250種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)190寸法A(mm)190最大口開き(mm)25先端形状ベントノーズ先端厚さ(mm)2切断能力(Φmm) 軟線2口開調節2段階
  • ハイパワーニッパ 圧着機能付 フジ矢

    ハイパワーニッパ 圧着機能付

    フジ矢(7件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。
    寸法d(mm)51刃部硬度HRC 60~64切断能力(Φmm) ピアノ線1.2角度i(°)22圧着端子接続範囲(mm2)1.25・2・5.5
  • ピアノ線強力ニッパ スリーピークス

    ピアノ線強力ニッパ

    スリーピークス(5件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
    トラスコ品番826-6572材質SK5全長(mm)197質量(g)265タイプビニールグリップ(柄)呼び寸法(mm)190硬さ62~67HRC(刃部)寸法A(mm)197寸法D(mm)12寸法E(mm)20寸法B(mm)52寸法C(mm)28切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断径(より線mm2)5.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0切断能力(mm)硬鋼線2.0
  • かるいニッパ スリーピークス

    かるいニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ 連続作業が楽なプラスチックバネ。耐久性メーカー比約10倍(※LN-175はバネなし)
    材質S58C硬さ56~64HRC(刃部)材質(柄部)エラストマー樹脂切断能力(Φmm) より線2
  • ヒートニッパ 室本鉄工

    ヒートニッパ

    室本鉄工
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。
    用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
  • ミニチュアプラニッパ 室本鉄工

    ミニチュアプラニッパ

    室本鉄工
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様ソフトカバーバネ付寸法(mm)125質量(g)85切断能力(Φmm)3.0(軟質樹脂)
  • 超硬刃付スタンダードニッパ(バネ付) フジ矢

    超硬刃付スタンダードニッパ(バネ付)

    フジ矢
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。
    切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
  • ホビーニッパー BIGMAN(ビッグマン)

    ホビーニッパー

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製で切れ味がよく、きれいな切断面。狭い箇所の切断。配線作業に最適。
    用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。全長(mm)110質量(g)56タイプステンレス製切断能力(mm)アルミ線:Φ2.0●軟鉄線:Φ1.0●より線:Φ2.0
  • ミニプラスチックニッパー trad

    ミニプラスチックニッパー

    trad(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適
    材質高炭素鋼S45C質量(g)90硬度【刃先】HRC52~58呼び寸法(mm)130
  • パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    パワー硬線ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
    用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 鉄板カッター (ニブラー) KNIPEX(クニペックス)

    鉄板カッター (ニブラー)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    板を変形させず切断します。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。
    トラスコ品番446-9518材質刃部:オイル焼き入れ焼き戻し処理済み強化特殊工具鋼、グリップ:複合樹脂全長(mm)280刃長(mm)9刃厚(mm)2.7切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)プラスチック2切断能力(mm)銅板1.2
  • ネジザウルスGTV(モーヴピンク) ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスGTV(モーヴピンク)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場! ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。 刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。 手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。 軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
    用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)(グリップ)50全長(mm)182質量(g)177切断能力(Φmm)2(ステンレス線)/3.2(軟鉄線)/4(銅線(単線))先端幅(mm)20適合ねじ径(Φmm)3~9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッパー 成型グリップ バネ付き TTC

    ニッパー 成型グリップ バネ付き

    TTC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁
    当日出荷
    疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
    材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃ハンドル二重成型エラストマーグリップバネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロングWPプライヤー SK11

    ストロングWPプライヤー

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 口幅調整10段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。 この商品はJIS規格認証取得工場で製造したものです。
    用途水道まわりの修理、配管作業、自動車・機械の整備、電設作業。仕様JIS規格品材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)50
  • グリッププライヤー TRUSCO

    グリッププライヤー

    TRUSCO
    ¥999~税込¥1,099~
    1丁
    当日出荷
    位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
    材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製リングプライヤー SUN UP

    ステンレス製リングプライヤー

    SUN UP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    キーリングや二重リングを開くのに便利。バネ付き。圧着・切断もできます。アクセサリー作りだけでなく釣りなどでもご使用頂けます。
    全長(mm)150質量(g)72切断能力(mm)Φ1.8
  • プライヤー DROP

    プライヤー

    DROP(1件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)200切断能力(mm)鉄線:1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8本組 スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    8本組 スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの8本セットです。収納に便利なプラスチック製のケースを使用しています。
    種類セット品
ペンチ/プライヤ/ニッパー