絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(6)
- 30~40未満(3)
- 60~70未満(5)
- 100~120未満(179)
- 120~140未満(532)
- 140~160未満(510)
- 160~180未満(571)
- 180~200未満(382)
- 200~220未満(567)
- 220~240未満(225)
- 240~260未満(114)
- 260~280未満(38)
- 280~300未満(56)
- 300~350未満(84)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(23)
- 500~550未満(8)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(15)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(38)
- エスコ(570)
- KNIPEX(クニペックス)(309)
- TSUNODA(ツノダ)(156)
- スリーピークス(153)
- KEIBA(144)
- フジ矢(129)
- 室本鉄工(119)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(106)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(76)
- TRUSCO(75)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(74)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(55)
- VICTOR(花園工具)(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: ペンチ/プライヤ/ニッパー

マイクロヤットコ(先細タイプ)
KEIBA(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8331材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)153質量(g)70寸法A(mm)153寸法D(mm)7.5寸法B(mm)32寸法C(mm)38バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロラジオペンチ(ベントタイプ)
KEIBA¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷弱電用対応、小さなものも掴みやすい極細タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。必要以上に開かないサイドストッパーとコイルスプリング。用途切る・曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8268材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)158質量(g)90先端ベントタイプ寸法A(mm)158寸法D(mm)8寸法E(mm)40寸法B(mm)45寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線1.6バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ロングノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷トラスコ品番786-4671材質グラスファイバー入りプラスチック全長(mm)220質量(g)140定格絶縁電圧(V)1000
スナップリングプライヤー(穴用) 曲爪
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪
工芸クラフト用ニッパー
ANEX(2件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷テグス、細かいステンレスワイヤーの切断、銅線や細かい真鍮製のクサリ等の切断に最適です。トラスコ品番493-6248全長(mm)120材質(本体)炭素工具鋼質量(g)49呼び寸法(mm)120切断能力(mm)軟鉄線0.5以下
Trinityエッジニッパー 120mm
TSUNODA(ツノダ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!細い頭部の先端に刃があるので狭い部分での切断作業に最適ですトラスコ品番785-2878全長(mm)122質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)15柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ1.5切断能力(Φmm) より線1.25
ステンレス マルチラジオ (ストレートタイプ)
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍しますトラスコ品番828-3543全長(mm)170質量(g)130先端ストレート頭部厚(mm)9頭部幅(mm)15切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)51バネ無し柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線1
グリッププライヤ
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ頭部硬度HRC40~48
フラットノーズプライヤ ステンレス製100mm
トップ工業(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに仕様ばね付、先端部ギザなしトラスコ品番387-2530全長(mm)130質量(g)54種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ頭部厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
ロングステンレスプラスチックニッパ
スリーピークス(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途プラスチックの切断に。トラスコ品番381-9396材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)95呼び寸法(mm)165硬さHRC52~57(刃部)寸法A(mm)166寸法F(mm)18寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97切断能力(mm)プラスチック5刃先角度(°)15
ウォーターポンプ ワンプッシュプライヤー
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷ボタン式のクイゥツク開閉、多段階口開きによる細かいサイズ調整が可能。用途水道、電気工事や、自動車・機械のメンテナンスに。使用範囲(mm)25サイズ(mm)100
プチニッパー 100mm
TSUNODA(ツノダ)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷針金からプラスチックまで切断可能な手のひらサイズのニッパーです。手の平全体で包み込むように握る事で指先感覚の作業性を実感します。作業性の良さが仕上りに違いを生みます用途幅広い線材の切断、精密作業にトラスコ品番405-1445材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)102角度(°)18切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2切断能力(mm)軟銅線Φ1.6バネ付き切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
電工パワー薄刃ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。VVF2.0×3心線の切断作業に175や200mmサイズを使用する場面でも、偏芯テコにより160mmにサイズダウン可能。用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)176質量(g)0.18切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線4.0 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
ミニラジオペンチ
WELL(1件のレビュー)¥899税込¥9891丁当日出荷錆に強いステンレスを刃部と材質の全面に採用した、スタイリッシュなラジオペンチです。 先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適で、皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。 刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。 ビニールコードの皮剥きにも対応しています。 バネ付きですから連続作業も楽に行なえ大変便利です。 全面ステンレスのボディは海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に重宝します。用途医療関係や海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に。仕様オールステンレストラスコ品番364-7476材質ステンレス鋼全長(mm)110切断能力(mm)軟鉄線Φ0.8切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き
TTC(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。垂直刃で際の切断に便利。強力刃で硬い線材も切断可能。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ用途模型組立や籐細工の突起物切断に最適です。トラスコ品番353-7679材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド全長(mm)123ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0バネありRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ1.2
片刃プラニッパ
スリーピークス¥3,198~税込¥3,518~1丁当日出荷片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。材質S58C形状刃表面:フラット刃(片刃式)ハンドルビニールRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5
King TTC マイクロニッパー 先細タイプ 120mm No.5
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷頭部が薄く細いので、入り組んだ所での切断に最適です。仕様セミフラッシュ刃ばね付材質特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)124質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
ミニチュアリードペンチ
ホーザン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ローレット付、幅広、薄口タイプ用途ローレット付で保持力を高めたミニチュアリードペンチ。仕様ESD対策品、エラストマーグリップ、バネ付、RoHS(6物質・10物質)/○全長(mm)116.5質量(g)42硬度HRC42RoHS指令(10物質対応)対応
レッドG 溝付きウォーターポンププライヤー
KENOH(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷口の開き幅が5段階で調整可能な溝付きウォーターポンププライヤー。名前の通り、水道管など管もつかみやすい口部形状です。滑りにくいノンスリップタイプのレッドグリップ。全長(mm)255質量(g)400呼び寸法(mm)250
精密圧着ペンチ(ダイスセット)
ENGINEER(エンジニア)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。セット内容本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS本体寸法(mm)205×55×18本体質量(g)244(PAD-11S装着時)ケース寸法(mm)300×200×63全質量(g)910ダイス幅(mm)(PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7ダイス厚(mm)(PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ビクタープラス 強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。材質クロムバナジウム鋼切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
マイクロ先曲がりロングノーズプライヤー
Strong Tool(1件のレビュー)¥499税込¥5491丁当日出荷トラスコ品番859-2059材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC全長(mm)155種類ノーズプライヤ先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
パワーアップニッパー
KEIBA¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷パワーが約2倍のニッパー。握力の弱い女性で適したニッパー。用途切る作業にトラスコ品番760-8721材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)165質量(g)160寸法A(mm)165寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)16寸法C(mm)55切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無しサイズ(mm)165
プロホビー 薄刃ニッパー
KEIBA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁欠品中線材やプラスチックの切断に。用途切る作業にトラスコ品番828-3816材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)109質量(g)70寸法A(mm)109寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)12.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1切断能力(mm)軟銅線1.2バネ有りサイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
穴用スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷から4日以内出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
エンドカッティングニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥3,398~税込¥3,738~1丁当日出荷軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。切断能力(Φmm) 軟線4.0


























































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)