絞り込み
線径(Φmm)
  • 1
  • 0.3(31)
  • 0.4(17)
  • 0.5(22)
  • 0.6(53)
  • 0.65(8)
  • 0.8(60)
  • 1.2(53)
  • 1.6(59)
  • 2(9)
  • 3(7)
  • 3.2(3)
ブランド
  • ENGINEER(エンジニア)(5)
  • goot(太洋電機産業)(11)
  • HAKKO(白光)(7)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • ニホンゲンマ(2)
  • ホーザン(6)
  • 千住金属工業(7)
  • 日本アルミット(6)
  • 日本スペリア(3)
  • 石川金属(10)
成分
  • その他(5)
  • スズ40%、鉛60%(1)
  • スズ50%、鉛50%(1)
  • スズ60%、鉛40%(16)
  • スズ63%、鉛37%(1)
  • 鉛フリーはんだ(18)
タイプ
  • R(ロジンフラックス)(1)
  • RA(活性化フラックス)(6)
  • RMA(弱活性フラックス)(3)
  • その他(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 糸ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    糸ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
    成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
  • 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業)

    電子工作用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約12線径(Φmm)1化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • 鉛フリーハンダ ENGINEER(エンジニア)

    鉛フリーハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
    用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。比重0.73(20℃)引火点(℃)-12沸点(℃)79~100融点(℃)217合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン

    鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)

    ホーザン(8件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷
    Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
    成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア

    鉛フリーやに入りはんだ

    日本スペリア(9件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1巻
    当日出荷
    無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
    用途プリント基板の後付け、修正に最適。仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級質量(kg)0.5質量(g)500タイプR比重7.4伸び(%)48引張強度(MPa)32融点(℃)227比熱(J/kg・K)220広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78電気抵抗試験(μΩm)0.13銅食われ試験(分)約2クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrsヒートショック試験(cycles)1000マイグレーション試験(hrs)1000ウイスカ発生試験(hrs)1000
  • 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業)

    電子工作用はんだ

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)18長さ(m)約3.0線径(Φmm)1化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • 巻はんだ エスコ

    巻はんだ

    エスコ(19件のレビュー)
    ¥3,530~税込¥3,883~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
  • 鉛フリーはんだ ホーザン

    鉛フリーはんだ

    ホーザン(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻
    当日出荷
    コスト重視の鉛フリーハンダ。 ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。 Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
    成分Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7%固相/液相温度(℃)217/226RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC

    千住金属工業(6件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
    形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
  • スパークル RMA98 スーパー 千住金属工業

    スパークル RMA98 スーパー

    千住金属工業(8件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。 作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。 ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。 優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。 高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。 高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。 美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。 長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
    成分Sn60%、Pb40%形状単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格)等級フラックス:RMA絶縁抵抗(Ω)1×1013以上(JIS規格)取得規格クロライド&ブロマイド合格乾燥度試験合格(JIS規格)銅鏡試験合格(JIS規格)銅板腐食試験合格(JIS規格)広がり率(%)91(Sn60) (JIS規格)塩素含有量(%)0.05(JIS規格)水溶液抵抗(Ω・cm)1.5×105以上電圧印加耐湿性(Ω)1×1013以上(JIS規格)含有量(wt%)フラックス:3.04
  • 鉛フリーやに入りはんだ RMA02 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ RMA02

    千住金属工業(5件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
    抵抗(Ω)1×1012以上含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.12合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)76
  • ハンダ(無洗浄・RMAタイプ) ホーザン

    ハンダ(無洗浄・RMAタイプ)

    ホーザン(7件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1巻
    当日出荷
    ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。 静電気対策ボビン使用。
    成分Sn60%、Pb40%比重8.5固相/液相温度(℃)183/190
  • 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21

    千住金属工業(9件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻(1kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
    タイプRA抵抗(Ω)1×1011以上含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
  • スペリオットRMA無洗浄ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    スペリオットRMA無洗浄ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
    成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
  • リール巻はんだ goot(太洋電機産業)

    リール巻はんだ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1巻
    当日出荷
    SE リール巻き鉛入りはんだシリーズ。ヤニ入り。
    仕様ヤニ入り
  • ソルダースティック ホーザン

    ソルダースティック

    ホーザン
    ¥859税込¥945
    1巻
    当日出荷
    作業性・収納性に優れたスティックタイプ。
    成分Sn:60%、Pb:40%質量(kg)0.02質量(g)20
  • 鉛入りはんだ HAKKO(白光)

    鉛入りはんだ

    HAKKO(白光)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)10
  • 鉛フリーハンダ(Sn-Cu系) ホーザン

    鉛フリーハンダ(Sn-Cu系)

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1巻
    当日出荷
    新設計の静電気対策ボビンを採用しています。 銅ビット使用時の腐食が少ない鉛フリーハンダです。
    成分Sn:99.3% 、Cu+Ni:0.7%質量(kg)0.1質量(g)100比重7.4固相/液相温度(℃)227/227RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット

    アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)

    日本アルミット(5件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    当日出荷
    米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
    固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
  • はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光)

    はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶

    HAKKO(白光)
    ¥399~税込¥439~
    1セット(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
    用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。成分スズ63%、鉛37%タイプフラックス無洗浄分類フラックスROM1融点(℃)183
  • 鉛入り共晶はんだ FS-311 シリーズ HAKKO(白光)

    鉛入り共晶はんだ FS-311 シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだで、。融点も低いため、初めてはんだ付けをする方にもおすすめです。
    成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)183組成スズ 63% / 鉛 37%
  • 鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズ HAKKO(白光)

    鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    環境と健康への配慮から鉛を含まないはんだでありながら、。スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだです。
    成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)227組成スズ 99% / 銅 0.7% / ニッケル 0.05%(ゲルマニウム 0.01%以下添加)
  • 鉛フリーはんだ(低銀仕様)SF-Bシリーズ goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ(低銀仕様)SF-Bシリーズ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
    仕様ヤニ入り化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7%融点(℃)216~227
  • スペリオットRA無洗浄ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    スペリオットRA無洗浄ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼までハンダ付けできる無洗浄タイプ 高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣は非腐食性ですので、経年変化による不良の発生がありません。 活性の持続性が抜群で、従来ハンダ付けできなかったステンレス等にも優れた広がり 率とハンダのぬれ性を発揮します。 残渣は非電導性、非吸湿性に優れ安定しています。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-A級
    成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格A級絶縁抵抗(Ω)2×1013(常態)2×1012(加湿後)融点(℃)183~190水溶液抵抗(Ω・cm)6×104含有量(wt%)2.7無洗浄FLAX
  • はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶 HAKKO(白光)

    はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶

    HAKKO(白光)
    ¥449~税込¥494~
    1セット(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
    用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。成分鉛フリーはんだタイプフラックス無洗浄分類フラックスROM1融点(℃)227組成スズ99%/銅0.7%/ニッケル0.05%(ゲルマニウム0.01%以下添加)
  • 鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ HAKKO(白光)

    鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JEITA*推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、。多くのモノづくりの現場で採用された鉛フリーはんだです。
    成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)217~220組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
  • はんだ ヘクスゾール 鉛フリー HAKKO(白光)

    はんだ ヘクスゾール 鉛フリー

    HAKKO(白光)
    ¥549~税込¥604~
    1セット(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
    用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。成分鉛フリーはんだタイプフラックス無洗浄分類フラックスROL1融点(℃)217-220組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
  • 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業)

    電子工作用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入り質量(g)16長さ(m)約3.2線径(Φmm)1化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミット (60A)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット

    アルミット (60A)(ヤニ入りハンダ)

    日本アルミット(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
    含有量(%)2.5:フラックス固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
  • 鉛フリーはんだ プリント基板用 goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ プリント基板用

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    用途プリント基板用仕様ヤニ入りトラスコ品番585-2233長さ(m)約0.8化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1
  • 低コスト鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO

    低コスト鉛フリーやに入りはんだ

    TRUSCO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。
    用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227
  • ヤニ入りはんだ ソルダーエースE28  RH60B ニホンゲンマ

    ヤニ入りはんだ ソルダーエースE28 RH60B

    ニホンゲンマ
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    高信頼性、高品質のやに入りはんだです。電子機器等の母材に対して優れたはんだ付性を有しています。
    用途はんだ付けタイプRA含有量(%)フラックス:1.8、ハロゲン:0.7合金組成(Wt%)60Sn-40Pb
  • 配管・配線用鉛フリーはんだ TRUSCO

    配管・配線用鉛フリーはんだ

    TRUSCO
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
    用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227
  • 銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ goot(太洋電機産業)

    銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。
    仕様ヤニ入り質量(g)500化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業)

    電子工作用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約14線径(Φmm)1化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止) 日本アルミット

    KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止)

    日本アルミット(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻
    当日出荷
    フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。
    用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)(Sn-Ag-Cu系):217~220(Sn-Cu系):227合金組成(Wt%)Sn60-Pb40含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
  • ヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3 ニホンゲンマ

    ヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3

    ニホンゲンマ(2件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1巻
    当日出荷
    飛散防止タイプのフラックスを使用した鉛フリーはんだです。
    用途はんだ付け含有量(%)フラックス:3.18、ハロゲン:0.07合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5CuRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークルはんだ 1.0mm 1kg巻き 千住金属工業

    スパークルはんだ 1.0mm 1kg巻き

    千住金属工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6融点(℃)183線径(mm)Φ1.0
  • バラ_GAO-ST 千住金属工業

    バラ_GAO-ST

    千住金属工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻
    当日出荷
    フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
    用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%成分合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応

『はんだ・フラックス』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ