絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: スパナ

891件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLAS 両口スパナ(6本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SLAS 両口スパナ(6本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(6本組)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しに商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20- 35mm 自在フックレンチ[メッキ付] エスコ

    20- 35mm 自在フックレンチ[メッキ付]

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XB-11全長(mm)135材質/仕上スチール/ニッケルメッキ質量(g)50寸法A(mm)19.5深さ(mm)2(先端)爪形状フック形寸法B(mm)17ナット外径20~35mm先端厚さ(mm)4商品構成単品先端長(mm)3
  • プロフィットツール スパナセット KTC

    プロフィットツール スパナセット

    KTC
    15,980税込17,578
    1セット(5本組)
    当日出荷
    中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ入りです。先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみで、片側のみ25°の立ち上がり角度を設定。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場合などの作業に有効です。
    トラスコ品番383-9761セット内容・プロフィットツールスパナ(S30-8、10、12、13、14)・樹脂ケース質量(g)380商品構成セット品ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×120×45
  • フレックス ソケットスパナ(十二角)セット) KTC

    フレックス ソケットスパナ(十二角)セット)

    KTC
    23,980税込26,378
    1セット(6本組)
    当日出荷
    スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。
    仕様パワーフィットトラスコ品番373-4323セット内容・フレックスソケットスパナ(FBS-10、12、13、14、17、19)質量(g)800商品構成セット品穴角12
  • 45- 90mm 自在フックスパナー エスコ

    45- 90mm 自在フックスパナー

    エスコ
    6,580税込7,238
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XA-2商品構成単品
  • 90-155mm[ステンレス製]自在 フックレンチ エスコ

    90-155mm[ステンレス製]自在 フックレンチ

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XE-4全長(mm)290爪形状フック形商品構成単品
  • 8.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ エスコ

    8.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XR-9全長(mm)215二面幅(mm)8商品構成単品ピン径(Φmm)8ピン開き(mm)14~100
  • 60- 90mm[ステンレス製]自在 フックレンチ エスコ

    60- 90mm[ステンレス製]自在 フックレンチ

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XE-3全長(mm)250爪形状フック形商品構成単品
  • 3.0mm[18- 40mm]ヒンジピンレンチ エスコ

    3.0mm[18- 40mm]ヒンジピンレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    5,280税込5,808
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XS-1材質スチール全長(mm)150二面幅(mm)3商品構成単品ピン径(Φmm)3
  • 20- 35mm[ステンレス製]自在フックレンチ エスコ

    20- 35mm[ステンレス製]自在フックレンチ

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XE-1全長(mm)165爪形状フック形商品構成単品
  • 自在 フックレンチ エスコ

    自在 フックレンチ

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)110爪形状フック形商品構成単品
  • 135-145mm フックレンチ エスコ

    135-145mm フックレンチ

    エスコ
    9,890税込10,879
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XD-15全長(mm)385爪形状フック形商品構成単品
  • 9x10.0mm 薄口スパナ エスコ

    9x10.0mm 薄口スパナ

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615-6材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2寸法(mm)9×10全長(mm)125二面幅(mm)9×10商品構成単品
  • 3/4 x 7/8 両口スパナ エスコ

    3/4 x 7/8 両口スパナ

    エスコ
    3,720税込4,092
    1個
    翌日出荷
    ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
    エスコ品番EA615KB-12全長(mm)235質量(g)177寸法a(mm)7.3サイズ(inch)3/4×7/8(対辺)寸法b1(mm)42寸法b2(mm)49商品構成単品
  • 24x27mm 両口スパナ エスコ

    24x27mm 両口スパナ

    エスコ
    4,220税込4,642
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615KA-32材質クロム合金鋼全長(mm)280質量(g)299対辺(mm)24×27寸法a(mm)8.3寸法b1(mm)53寸法b2(mm)60商品構成単品
  • 1/4 x 5/16 両口スパナ エスコ

    1/4 x 5/16 両口スパナ

    エスコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
    エスコ品番EA615KB-1全長(mm)140質量(g)26寸法a(mm)4サイズ(inch)1/4×5/16(対辺)寸法b1(mm)16寸法b2(mm)18商品構成単品
  • 調整スパナピンセット ナベヤ

    調整スパナピンセット

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    交換式焼入ピンが5サイズ×2セット付です。 亜鉛メッキ。
    寸法(mm)【ボックス】165×87×36質量(g)335商品構成セット品ピン径(Φmm)1.5・2・2.5・3・4RoHS指令(10物質対応)対応開き8-100
  • 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]

    超薄型両口スパナ

    トップマン[工具・金物]
    999税込1,099
    1セット
    9日以内出荷
    狭い所のナットやキャスター交換に最適な薄さ4mmの両口スパナセット。ミラー仕上げ
  • 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]

    両口スパナセット5本組

    トップマン[工具・金物]
    959税込1,055
    1セット
    9日以内出荷
    使用頻度の高いサイズをセットした両口スパナ
  • 両口スパナセット8ピース BOSCH(ボッシュ)

    両口スパナセット8ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    8,598税込9,458
    1式
    3日以内出荷
    レンチ毎に6~22mmの範囲の2つの異なるスパナ幅を採用。さまざまなサイズのナットやボルトを加工できます。 。高品質クロムバナジウム鋼を使用しており高耐久です。 。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン設計で抜群の作業性です。 。持ち運びや保管が簡単なコンパクトな収納ケース。
    用途ボルトやナット等の締め付け・緩め作業寸法(mm)両口スパナ:6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22硬度HRCスパナ:46
  • 6004 JORKER スパナセット Wera

    6004 JORKER スパナセット

    Wera
    56,980税込62,678
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XS 7-10mm(020099)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ S 10-13mm(020100)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ M 13-16mm(020103)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ L 16-19mm(020101)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XL 19-24mm(020104)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XXL 24-32mm(020102)×1本。ラチェット機構を備えた自動調整式スパナの6点セットです。サイズ 7~32mmまたは1/4"~1-1/4"およびその中間すべてのサイズの六角ねじ頭および六角ボルトに対応します。六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持し、必要なサイズへ無段階で自動調整します。無段階調整式の平行ジョーを備え、1本で複数サイズのレンチの代わりとして使用できます。内蔵されたレバー機構でジョーの間に六角ネジや六角ボルトを固定し、滑りや破損のリスクを大きく軽減します。レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付きです。スパナ部のデザインによって、わずか30°の戻り角を実現しています。シングルアーム設計と、ラチェット機構、開口部の窪みを組み合わせることで、狭いスペースでの作業を可能にします。頑丈な布製ロールポーチ付きです。
    用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業(各種サイズ対応)に寸法(mm)395×110×75品番5020111001質量(g)2304
  • フックスパナ VERTEX(バーテックス)

    フックスパナ

    VERTEX(バーテックス)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    フックスパナは別売です。(オプション)
  • フックスパナ VERTEX(バーテックス)

    フックスパナ

    VERTEX(バーテックス)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    フックスパナは標準付属品です。
  • ”新型スパナ” TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ”新型スパナ”

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    889税込978
    1本
    3日以内出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼シルバー
  • 片目片口スパナ&六角棒レンチセット (トレー入) エスコ

    片目片口スパナ&六角棒レンチセット (トレー入)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1セット
    翌々日出荷
    入り組み点数:23点。EA683ZF-1等のツールワゴンに収納できます。EVAトレー付きのため工具の整理整頓や紛失状況を簡単に把握できます。
    寸法(mm)【片目片口スパナ(12ポイント)】6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19、【六角棒レンチ(ボールポイント付)】1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10ケース形状EVAトレーケース寸法(mm)375×185×45 (H)
  • 片目片口スパナ (強力型) エスコ

    片目片口スパナ (強力型)

    エスコ
    61,800税込67,980
    1本
    翌日出荷
    12ポイント。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
    材質工具鋼
  • 片目片口スパナ (ステンレス製) エスコ

    片目片口スパナ (ステンレス製)

    エスコ
    4,760税込5,236
    1本
    翌々日出荷
    12ポイント。15°タイプ。
    材質ステンレス (SUS420)寸法(mm)17全長(mm)195質量(g)140
  • 片目片口スパナ (Xビーム) エスコ

    片目片口スパナ (Xビーム)

    エスコ
    430税込473
    1本
    翌日出荷
    12ポイント。15°オフセットタイプ。力をかけやすいツイストタイプ。
    材質クロムバナジウム鋼
  • 片目片口スパナ エスコ

    片目片口スパナ

    エスコ
    18,700税込20,570
    1組
    翌々日出荷
    23本組。12ポイント。15°タイプ。
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32全長(mm)127~426
  • 両口スパナ (薄型ダブルアングル) エスコ

    両口スパナ (薄型ダブルアングル)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌々日出荷
    材質スチール
  • 両口スパナ エスコ

    両口スパナ

    エスコ
    560税込616
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    15°タイプ。両端サイズが異なる2サイズのスパナの為、利便性に優れています。
  • 両口スパナ エスコ

    両口スパナ

    エスコ
    4,750税込5,225
    1本
    翌日出荷
    磨き仕上げ。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造と機械加工が。施されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが施されています。開口部のサイズを素早く判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
    材質工具鋼
  • 両口スパナ エスコ

    両口スパナ

    エスコ
    3,060税込3,366
    1組
    翌々日出荷
    8本組。15°タイプ。保管に便利なケース付き。
    材質工具鋼全長(mm)124~278サイズ1/4”×5/16”・3/8”×7/16”・1/2”×9/16”・9/16”×5/8”・5/8”×3/4”・11/16”×13/16”・3/4”×7/8”・15/16”×1”質量(g)124~357ケース寸法(mm)(横×縦×深さ)400×275×71全質量(g)(ケース込)2195
  • オープンリングスパナ Beta

    オープンリングスパナ

    Beta
    2,698税込2,968
    1丁
    8日以内出荷
    6角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。
    材質クロムバナジウム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • オープンリングスパナ Beta

    オープンリングスパナ

    Beta
    3,998税込4,398
    1丁
    8日以内出荷
    12角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。
    材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)【メガネ部】12.0×13.0全長(mm)212質量(g)174対辺寸法(mm)17×19表面処理ニッケルクロムメッキ
  • 両口スパナ KTC

    両口スパナ

    KTC
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番113-5373寸法(mm)スパナ:13×15二面幅(mm)13×15
  • 絶縁片口曲柄メガネ13 フィスコインターナショナル

    絶縁片口曲柄メガネ13

    フィスコインターナショナル
    18,980税込20,878
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁片口曲柄メガネ24 フィスコインターナショナル

    絶縁片口曲柄メガネ24

    フィスコインターナショナル
    24,980税込27,478
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁片口曲柄メガネ17 フィスコインターナショナル

    絶縁片口曲柄メガネ17

    フィスコインターナショナル
    19,980税込21,978
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁片口曲柄メガネ10 フィスコインターナショナル

    絶縁片口曲柄メガネ10

    フィスコインターナショナル
    15,980税込17,578
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ