絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
- 1/4(2)
- 1/4×5/16(6)
- 5/16×3/8(8)
- 3/8×7/16(8)
- 13/32×7/16(3)
- 7/16(4)
- 7/16×1/2(3)
- 1/2(4)
- 1/2×9/16(10)
- 19/32×5/8(3)
- 19/32×11/16(4)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(3)
- 11/16(2)
- 11/16×3/4(7)
- 3/4(3)
- 25/32×7/8(5)
- 13/16×7/8(2)
- 15/16×1(5)
- 1-1/8×1-1/4(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(11)
- 90~100未満(25)
- 100~120未満(77)
- 120~140未満(93)
- 140~160未満(76)
- 160~180未満(91)
- 180~200未満(78)
- 200~220未満(130)
- 220~240未満(79)
- 240~260未満(73)
- 260~280未満(54)
- 280~300未満(51)
- 300~350未満(61)
- 350~400未満(39)
- 400~450未満(31)
- 450~500未満(25)
- 500~550未満(15)
- 550~600未満(15)
- 600~650未満(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(453)
- RS PRO(65)
- BAHCO(バーコ)(46)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(44)
- STAHLWILLE(スタビレー)(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- KTC(19)
- NSK(ナカニシ)(19)
- FACOM(19)
- TRUSCO(12)
- 三木ネツレン(11)
- Pro-Auto(11)
- スーパーツール(10)
- トップ工業(9)
- GEDORE(8)
- Wera(7)
- イチネンTASCO(5)
- nepros(5)
- ハゼット(5)
- ブランドをもっと見る

両口スパナセット 12点セット
BAHCO(バーコ)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷トラスコ品番451-0241セット内容12点/6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32(mm)質量(kg)2.07商品構成セット品
打撃六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。用途六角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品
ミラータイプ両口スパナセット
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
ライツールやり形両口スパナセット6丁組
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷トラスコ品番212-0739質量(g)465商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
SLAS 両口スパナ(6本組セット)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1セット(6本組)翌々日出荷から5日以内出荷アサヒの新しいスタンダード用途ナット等の締付け取外しに商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
プロフィットツール スパナセット
KTC¥15,980税込¥17,5781セット(5本組)当日出荷中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ入りです。先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみで、片側のみ25°の立ち上がり角度を設定。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場合などの作業に有効です。トラスコ品番383-9761セット内容・プロフィットツールスパナ(S30-8、10、12、13、14)・樹脂ケース質量(g)380商品構成セット品ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×120×45![8.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526905-260417-02.jpg)
8.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ
エスコ¥4,260税込¥4,6861個翌日出荷エスコ品番EA613XR-9全長(mm)215二面幅(mm)8商品構成単品ピン径(Φmm)8ピン開き(mm)14~100
9x10.0mm 薄口スパナ
エスコ¥1,840税込¥2,0241個翌日出荷エスコ品番EA615-6材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2寸法(mm)9×10全長(mm)125二面幅(mm)9×10商品構成単品
3/4 x 7/8 両口スパナ
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA615KB-12全長(mm)235質量(g)177寸法a(mm)7.3サイズ(inch)3/4×7/8(対辺)寸法b1(mm)42寸法b2(mm)49商品構成単品
24x27mm 両口スパナ
エスコ¥4,220税込¥4,6421個翌日出荷エスコ品番EA615KA-32材質クロム合金鋼全長(mm)280質量(g)299対辺(mm)24×27寸法a(mm)8.3寸法b1(mm)53寸法b2(mm)60商品構成単品
1/4 x 5/16 両口スパナ
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA615KB-1全長(mm)140質量(g)26寸法a(mm)4サイズ(inch)1/4×5/16(対辺)寸法b1(mm)16寸法b2(mm)18商品構成単品
1/2 x 9/16 両口スパナ
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA615KB-5全長(mm)190質量(g)73寸法a(mm)5.3サイズ(inch)1/2×9/16(対辺)寸法b1(mm)30寸法b2(mm)32商品構成単品
スタビースパナレンチセット
Excellent kobo(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(6本組)当日出荷用途自転車の整備等に最適セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17材質S45C全長(mm)6×7mm:80、8×9mm:85、10×11mm:90、12×13mm:100、14×15mm:110、16×17mm:120商品構成セット品
調整スパナピンセット
ナベヤ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷交換式焼入ピンが5サイズ×2セット付です。 亜鉛メッキ。寸法(mm)【ボックス】165×87×36質量(g)335商品構成セット品ピン径(Φmm)1.5・2・2.5・3・4RoHS指令(10物質対応)対応開き8-100![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03597926-260903-02.jpg)
超薄型両口スパナ
トップマン[工具・金物]¥999税込¥1,0991セット8日以内出荷狭い所のナットやキャスター交換に最適な薄さ4mmの両口スパナセット。ミラー仕上げセット内容8×10、10×12、12×14、13×15、17×19![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03597838-260903-02.jpg)
両口スパナセット5本組
トップマン[工具・金物]¥959税込¥1,0551セット8日以内出荷使用頻度の高いサイズをセットした両口スパナセット内容6×7/8×10/12×13/14×15/17×19材質Cr-V
引掛タイプクローフートレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。表面処理はニッケルクロムメッキです。用途溝付き丸ナットの締結作業に。トラスコ品番677-7581セット内容VCK3-25、30、34、40、44、50、58材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)9.5セット数7本RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ25~28、30~32、34~38、40~42、44~52、50~55、58~65
引掛けスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。表面は、カチオン電着塗装で強力な防錆効果があります。頭部の引掛部分は鍛造後フライス加工を施し、平行度等精度が高く、非常に安全に作業ができます。用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに。トラスコ品番225-9956材質特殊鋼、表面処理:カチオン電着塗装全長(mm)610RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)290~320
両口スパナセット8ピース
BOSCH(ボッシュ)¥8,598税込¥9,4581式3日以内出荷レンチ毎に6~22mmの範囲の2つの異なるスパナ幅を採用。さまざまなサイズのナットやボルトを加工できます。 。高品質クロムバナジウム鋼を使用しており高耐久です。 。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン設計で抜群の作業性です。 。持ち運びや保管が簡単なコンパクトな収納ケース。用途ボルトやナット等の締め付け・緩め作業寸法(mm)両口スパナ:6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22硬度HRCスパナ:46
6004 JORKER スパナセット
Wera¥56,980税込¥62,6781セット翌日出荷セット内容:JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XS 7-10mm(020099)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ S 10-13mm(020100)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ M 13-16mm(020103)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ L 16-19mm(020101)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XL 19-24mm(020104)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XXL 24-32mm(020102)×1本。ラチェット機構を備えた自動調整式スパナの6点セットです。サイズ 7~32mmまたは1/4"~1-1/4"およびその中間すべてのサイズの六角ねじ頭および六角ボルトに対応します。六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持し、必要なサイズへ無段階で自動調整します。無段階調整式の平行ジョーを備え、1本で複数サイズのレンチの代わりとして使用できます。内蔵されたレバー機構でジョーの間に六角ネジや六角ボルトを固定し、滑りや破損のリスクを大きく軽減します。レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付きです。スパナ部のデザインによって、わずか30°の戻り角を実現しています。シングルアーム設計と、ラチェット機構、開口部の窪みを組み合わせることで、狭いスペースでの作業を可能にします。頑丈な布製ロールポーチ付きです。用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業(各種サイズ対応)に寸法(mm)395×110×75品番5020111001質量(g)2304
”新型スパナ”
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥889~税込¥978~1本3日以内出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼色シルバー
片目片口スパナ&六角棒レンチセット (トレー入)
エスコ¥13,000税込¥14,3001セット翌々日出荷入り組み点数:23点。EA683ZF-1等のツールワゴンに収納できます。EVAトレー付きのため工具の整理整頓や紛失状況を簡単に把握できます。寸法(mm)【片目片口スパナ(12ポイント)】6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19、【六角棒レンチ(ボールポイント付)】1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10ケース形状EVAトレーケース寸法(mm)375×185×45 (H)
片目片口スパナ (強力型)
エスコ¥61,800~税込¥67,980~1本翌日出荷12ポイント。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。材質工具鋼
片目片口スパナ
エスコ¥18,700税込¥20,5701組翌々日出荷23本組。12ポイント。15°タイプ。材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32全長(mm)127~426
両口スパナ
エスコ¥4,750~税込¥5,225~1本翌日出荷磨き仕上げ。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造と機械加工が。施されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが施されています。開口部のサイズを素早く判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。材質工具鋼
両口スパナ
エスコ¥3,060税込¥3,3661組翌々日出荷8本組。15°タイプ。保管に便利なケース付き。材質工具鋼全長(mm)124~278サイズ1/4”×5/16”・3/8”×7/16”・1/2”×9/16”・9/16”×5/8”・5/8”×3/4”・11/16”×13/16”・3/4”×7/8”・15/16”×1”質量(g)124~357ケース寸法(mm)(横×縦×深さ)400×275×71全質量(g)(ケース込)2195
オープンリングスパナ
Beta¥2,698~税込¥2,968~1丁8日以内出荷6角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。材質クロムバナジウム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ












![90-155mm[ステンレス製]自在 フックレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526476-170328-02.jpg)
![8.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526905-260417-02.jpg)
![60- 90mm[ステンレス製]自在 フックレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526467-180823-02.jpg)
![20- 35mm[ステンレス製]自在フックレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526442-180823-02.jpg)








![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03597926-260903-02.jpg)
![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03597838-260903-02.jpg)

















![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)