絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
- 1/4(2)
- 1/4×5/16(6)
- 5/16×3/8(8)
- 3/8×7/16(8)
- 13/32×7/16(3)
- 7/16(4)
- 7/16×1/2(3)
- 1/2(4)
- 1/2×9/16(10)
- 19/32×5/8(3)
- 19/32×11/16(4)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(3)
- 11/16(2)
- 11/16×3/4(7)
- 3/4(3)
- 25/32×7/8(5)
- 13/16×7/8(2)
- 15/16×1(5)
- 1-1/8×1-1/4(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(11)
- 90~100未満(25)
- 100~120未満(77)
- 120~140未満(92)
- 140~160未満(75)
- 160~180未満(91)
- 180~200未満(78)
- 200~220未満(130)
- 220~240未満(79)
- 240~260未満(73)
- 260~280未満(55)
- 280~300未満(51)
- 300~350未満(61)
- 350~400未満(39)
- 400~450未満(31)
- 450~500未満(25)
- 500~550未満(15)
- 550~600未満(15)
- 600~650未満(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(451)
- RS PRO(65)
- BAHCO(バーコ)(46)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(44)
- STAHLWILLE(スタビレー)(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- KTC(19)
- NSK(ナカニシ)(19)
- FACOM(19)
- TRUSCO(12)
- 三木ネツレン(11)
- Pro-Auto(11)
- スーパーツール(10)
- トップ工業(9)
- GEDORE(8)
- Wera(7)
- イチネンTASCO(5)
- nepros(5)
- ハゼット(5)
- ブランドをもっと見る

打撃四角ドライブスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。用途四角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応![8.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526984-180823-02.jpg)
8.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷エスコ品番EA613XS-8材質特殊鋼全長(mm)320二面幅(mm)8商品構成単品ピン径(Φmm)8ピン開き(mm)80~120
7x 8.0mm 薄口スパナ
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷エスコ品番EA615-5材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2寸法(mm)7×8.0全長(mm)125二面幅(mm)7×8.0商品構成単品
スパナセット
WIZ'A¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷用途六角ボルトやナットを締めたり緩めたりする際に付属品収納ホルダー材質炭素鋼(S45C)色シルバー/ブラック質量(g)507(ホルダー含む)内容6本組二面幅(mm)6×7/8×9/10×11/12×14/13×15/17×19寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×43×60(ホルダー収納時)
両口スパナ
Beta¥829~税込¥912~1丁翌日出荷工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ミニコンビスパナセット6本組
TAKAGI(高儀)¥989税込¥1,0881個当日出荷作業しやすい角度付き 。狭い場所に便利用途ねじ・ボルトの締め付け、ゆるめ作業にセット内容5.5/6/7/8/10/11mm材質(本体)炭素鋼(クロムメッキ仕上げ)
ショート防止レンチ絶縁スパナ10MM
DAYTONA(デイトナ)¥599税込¥6591個当日出荷バッテリー端子の電装整備やバイクの電装カバー・ヒューズボックスの開閉作業に使えるレンチ。1本で絶縁スパナとコインドライバーの両方を兼ね備え、作業効率をアップします。バッテリー端子などの電装整備に対応し、通電部作業時の感電やショートのリスクを軽減。バイクの電装カバーやヒューズボックスの開閉に使え、工具を複数持たずに作業を効率化できます。ツーリング時や車載工具としても携帯可能で、移動中でも作業準備が簡単。目立つ色で工具の紛失を防止し、すぐに見つけて作業をスムーズに行えます。用途絶縁スパナとコインドライバーの2役を兼ね備えた便利なレンチ。コンパクト&軽量でツーリングや車載工具としても携帯しやすい。レッドカラーで視認性アップ、紛失を防ぎ作業をスムーズにサイズ(mm)M6/10
RS PRO 片口スパナ
RS PRO¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷RS Pro 絶縁オープンエンドスパナ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの絶縁オープンエンドスパナ製品をご紹介します。Durable スパナは、 Durable クロムバナジウムスチール製で、クロムめっきが施されていて、 層の色で絶縁されています。これらのレンチは、最大 1000 の通電中の電気回路のナットとボルトに安全かつ効率的に使用するのに最適な工具です。各種サイズを取り揃えたこれらのスパナは、安全性と使いやすさを考慮して設計されており、安心して作業できます。特長と利点.。 ●Durable クロムバナジウムスチール製です 。 ●通電中の機器(最大1,000ボルト)での作業用 。 ●ジョー角度: 15 。 ●クロムめっき 。 ●安全性を高めるため、 層のカラー絶縁コーティングが施されています 。 ●IEC60900 ISO69 に準拠しています 。 ●各種サイズあり 。. 一般的な用途. スパナなどの絶縁工具は、通電中の回路で作業する際に安全性を確保するために不可欠です。さまざまな工具を取り揃えており、次のような幅広い用途で使用されています。 ●技術者 。 ●エンジニア 。 ●メカニック 。 ●電気技術者 。. 絶縁工具とは. 絶縁工具は、通電中の電気回路の作業に使用する必須の工具です。スパナなどの絶縁工具には、感電を防止する保護カバーが付いており、現在の電気に対して安全かつ確実に作業することができます。調整可能ですか. RS Pro 絶縁オープンエンドレンチは調整不能ですが、さまざま. その他のサイズを用意. RS Pro 絶縁オープンエンドスパナは、次のオープンエンドサイズを用意しています。< 1973790 1973790 5.5mm 。< 1973792 1973792 6 mm 。< 1973793 1973793 7mm 。< 1973794 1973794 8 mm 。< 1763412 1763412 10mm 。< 1763411 1763411 11 mm 。< 1763408 1763408 13mm 。< 1763419 1763419 14 mm 。< 1763406 1763406 17mm 。< 1763405 1763405 19 mm 。< 1763404 1763404 22 mm 。< 1763403 1763403 24mm 。. 他に絶縁工具はありますか?.。 ●絶縁調整可能スパナ 。 ●絶縁プライヤ 。 ●絶縁ドライバ 。 ●絶縁カッター 。 ●絶縁ナイフ 。 ●絶縁ラチェット 。仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 5.5mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 絶縁全体長さ = 99 mmダブルエンド = なしインチまたはメートル = Metric
極薄スパナ セット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥439税込¥4831丁当日出荷机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番577-8446材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)4全長(mm)148二面幅(mm)14×15商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
TRAD 極薄スパナ TGSシリーズ
三共コーポレーション(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷狭い隙間でのボルト締め緩め作業に最適。厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。落下防止穴付。焼入加工済。キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!材質S45C熱処理済み商品構成単品
打撃六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷から3日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装商品構成単品
95-165mm 自在フックレンチ(3/4"sq差込)
エスコ¥23,300税込¥25,6301本翌日出荷材質特殊鋼全長(mm)298質量(g)710ナット外径(Φmm)95~165差込角(inch)3/4"
45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)
エスコ¥16,600税込¥18,2601本当日出荷材質特殊鋼全長(mm)192質量(g)250ナット外径(Φmm)45~90差込角(inch)1/2"
6本組/5-10mmミニスパナセット
エスコ¥2,280税込¥2,5081個当日出荷セット内容6本組材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2/4全長(mm)84/103商品構成セット品サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10




















![8.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526984-180823-02.jpg)























![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)