絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: スパナ

886件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO Cフックレンチ RS PRO

    RS PRO Cフックレンチ

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    最大ジョー容量 = 101mm。最小ジョー容量 = 51mm。仕上げ = Black Oxidized。全体長さ = 120 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
  • RS PRO アジャスタブルスパナー 207 mm クロームバナジウム鋼 RS PRO

    RS PRO アジャスタブルスパナー 207 mm クロームバナジウム鋼

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様レンチの種類 = モンキーレンチmm全体長さ = 207 mmハンドルタイプ = 金属仕上げ = 黒色リン酸塩材質 = クロームバナジウム鋼
  • RS PRO 片口スパナ RS PRO

    RS PRO 片口スパナ

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ダブルオープンエンド. RS Pro ダブルオープンエンドスパナのシリーズをご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、さまざまな用途で使用できるプロや DIY 愛好家に最適な、頑丈で汎用性の高い工具です。両エンドで対応するメートルサイズのオープンエンドスパナを使用して設計されています。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. 広範な用途に対応する汎用性を実現する、 2 種類のメートルサイズのデュアルオープンエンドスパナ シャフトからのオープンエンドオフセットは、 15 ° SIT 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 マットクロム仕上げでグリップ力が向上 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. オープンエンドスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような.< 192-3719 192-3719 : 5 x 5.5 mm スパナサイズ< 192-3720 192-3720 6 x 7 mm スパナサイズ< 192-3721 192-3721 8 x 10 mm スパナサイズ. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3110 TS ISO 10102
    仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 8 mm, 10mm仕上げ = つや消しクロム全体長さ = 145 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
  • 自在フックスパナ HNA SKF(日本エスケイエフ)

    自在フックスパナ HNA

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    稼働するフックで、様々なロックナットの締付けや緩めが可能なスパナです。テーパージャーナル、アダプタースリーブ、引抜きスリーブ上のベアリングの固定と調整に使用します。4つのスパナサイズで24種類のナットサイズをカバーします。
    用途KM、KML、N、AN、KMK、KMFE、KMTナットに。爪形状フック形商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jorker4 両口スパナセット1 Wera

    Jorker4 両口スパナセット1

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ジョーカーシリーズの両口スパナセットです。取り出し易い仕様のロック付きホルダーに収納されています。15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
    用途工事現場用、メンテナンス付属品ホルダートラスコ品番616-8566セット内容両口スパナ6005:6×7、8×9、10×11、12×13×各1本材質特殊合金鋼
  • Jorker 両口スパナ Wera

    Jorker 両口スパナ

    Wera
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
    用途工場用、メンテナンス材質特殊合金鋼
  • フレックスヘッドソケット KTC

    フレックスヘッドソケット

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ソケット部は首振り機構のため、ハンドルをL字形に曲げれば強い力を掛けられ、立てればドライバのように早回しできます。
    全長(mm)230質量(g)170商品構成単品寸法S1×S2(mm)13×14
  • 丸形片口スパナ JISH 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    799税込879
    1丁
    当日出荷
    面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装商品構成セット品
  • 打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装商品構成単品
  • 両口スパナ DEEN

    両口スパナ

    DEEN
    1,100税込1,210
    1個
    5日以内出荷
    商品構成単品
  • 極薄スパナ CRAB TOOL

    極薄スパナ

    CRAB TOOL
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    机・イス・台車などのキャスターの調整・交換にも便利。従来品よりも平均40%~最大50%薄く加工し、さらに軽量化。
    用途ナットの締め付けに。商品構成単品
  • 50mm/5.0mm ピンレンチ エスコ

    50mm/5.0mm ピンレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,560税込2,816
    1丁
    翌日出荷
    耐久性に優れた特殊鋼製
    材質特殊鋼厚さ(mm)11全長(mm)198質量(g)175ピン径(Φmm)5
  • 20mm/3.0mm ピンレンチ エスコ

    20mm/3.0mm ピンレンチ

    エスコ
    1,340税込1,474
    1丁
    当日出荷
    耐久性に優れた特殊鋼製
    材質特殊鋼厚さ(mm)8全長(mm)122質量(g)50ピン径(Φmm)3
  • 460mm エクステンションパイプ[EA613ND-124~130用] エスコ

    460mm エクステンションパイプ[EA613ND-124~130用]

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
    材質クロム合金(40cr)寸法(mm)Φ19×460質量(g)775
  • 24x27mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    24x27mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    8,530税込9,383
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)24×27全長(mm)230
  • 10x11mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    10x11mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1本
    50日以内出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)10×11全長(mm)115
  • 5本組み/5.5-24mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    5本組み/5.5-24mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24(5本組)全長(mm)92~210
  • [EA613XS-11~33,XW-1~10用] 交換用ピンセット エスコ

    [EA613XS-11~33,XW-1~10用] 交換用ピンセット

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    材質特殊鋼ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0、(各2本+M6×10ナット5個)
  • 40- 80mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込) エスコ

    40- 80mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)

    エスコ
    18,100税込19,910
    1本
    翌日出荷
    仕様交換用ピン:EA613XS-64~90材質特殊鋼全長(mm)180質量(g)440ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0差込角(inch)3/4"ピン開き(mm)40~80
  • 95-100mm フックレンチ エスコ

    95-100mm フックレンチ

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)280質量(g)405ナット外径(Φmm)95~100
  • 25- 28mm フックレンチ エスコ

    25- 28mm フックレンチ

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    材質特殊鋼厚さ(mm)4.3全長(mm)136質量(g)45ナット外径(Φmm)25~28
  • 7丁組スパナ トップ工業

    7丁組スパナ

    トップ工業
    8,798税込9,678
    1セット(7本)
    欠品中
    軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。頭部はスリムなヤリ形。プラスチックホルダー入り。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y材質Cr-V厚さ(mm)(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7全長(mm)(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244(ホルダー)黄色質量(g)(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295許容トルク(N・m)(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412商品構成セット品アズワン品番64-8590-53
  • レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
    用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10.0x12.0mm薄口スパナ エスコ

    10.0x12.0mm薄口スパナ

    エスコ
    480税込528
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)10×12全長(mm)125二面幅(mm)10×12商品構成単品
  • 5.5x7.0mm薄口スパナ エスコ

    5.5x7.0mm薄口スパナ

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)5.5×7全長(mm)100二面幅(mm)5.5×7商品構成単品
  • 5本組/8.0-21mm薄口スパナ エスコ

    5本組/8.0-21mm薄口スパナ

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    セット内容5本組材質カーボンスチール厚さ(mm)3全長(mm)113/175商品構成セット品サイズ(mm)8×9・10×12 11×13・14×17 19×21
  • 片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    片口スパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    強靭な片口スパナ
    商品構成単品
  • ボックススパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    ボックススパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
    商品構成単品
  • チタン合金製両口スパナ TAURUS

    チタン合金製両口スパナ

    TAURUS
    8,298税込9,128
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    チタン合金の比重は約4.4で、鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
    用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0514
  • 薄型スパナ Strong Tool

    薄型スパナ

    Strong Tool
    1,798税込1,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番859-2187セット内容5本材質カーボンスチールサイズ8×9mm、10×12、11×13、14×17、19×21mm商品構成セット品
  • 6丁組スパナ ケニス

    6丁組スパナ

    ケニス
    3,598税込3,958
    1組(6本)
    6日以内出荷
    しっかり整理できる収納金具付です。
    セット内容8×10mm、11×13mm、12×14mm、14×17mm、17×19mm、22×24mm商品構成セット品
  • ミニオープンエンドレンチ WILLIAMS

    ミニオープンエンドレンチ

    WILLIAMS
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼商品構成単品
  • O形片口スパナ 三木ネツレン

    O形片口スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊鋼商品構成単品
  • 9x11mm 両口スパナ エスコ

    9x11mm 両口スパナ

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-3.5二面幅(mm)9×11商品構成単品
  • 27 x30mm 両口スパナ エスコ

    27 x30mm 両口スパナ

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA685A-17.5二面幅(mm)27×30商品構成単品
  • 11x13mm 両口スパナ エスコ

    11x13mm 両口スパナ

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615KA-10B二面幅(mm)11×13商品構成単品
  • 5/16"x 3/8"  両口スパナ エスコ

    5/16"x 3/8" 両口スパナ

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA615BD-2商品構成単品
  • 50x185mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    50x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AS-50二面幅(mm)50商品構成単品
  • 27x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    27x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AS-27二面幅(mm)27商品構成単品
  • 26x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    26x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AS-26二面幅(mm)26商品構成単品
スパナ