絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(1)
- エスコ(90)
- STAHLWILLE(スタビレー)(36)
- トップ工業(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- 住友電気工業(6)
- KTC(5)
- スーパーツール(5)
- RIDGID(日本エマソン)(5)
- 杉崎計器(5)
- Wera(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- イチネンTASCO(3)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- 杉野工業(3)
- 南電機(3)
- SK11(3)
- 三研空機(3)
- ブランドをもっと見る

トルクレンチ
SIGNET(シグネット)¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷から8日以内出荷向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。精度(%)±3ギア数45
インパクトレンチ用アダプター
SIGNET(シグネット)¥899税込¥9891個翌日出荷用途インパクトレンチ用サイズ(SQ)凹1/2×凸3/8適合品番Oリング:23554 (別売)、ピン:23574 (別売)
エアーインパクトラチェットレンチ
SIGNET(シグネット)¥20,980税込¥23,0781個翌日出荷圧縮空気を用いて、ボルトやナットの脱着作業を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいインパクト機能付きのエアーラチェットです。インパクト機能でキックバック(反力)を低減します。回転速度がはやく作業が効率的にできます。質量(g)590最大トルク(N・m)68無負荷回転数(min-1[r.p.m])700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×162×8 39.5空気消費量(L/min)283使用空気圧力(MPa)0.62エアーインレット1/4"能力ボルト径M10使用エアーホース内径(Φmm)10差込角(DR)3/8inch適合コンプレッサー3HP以上推奨
フレックスレンチ
SIGNET(シグネット)¥2,898~税込¥3,188~1丁翌日出荷送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。 60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。 面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。 スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。 見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。フレックス部分は180°首振り可能です。
フレックスレンチ
SIGNET(シグネット)¥4,998税込¥5,4981丁翌日出荷送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。 60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。 面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。 スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。 見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。フレックス部分は180°首振り可能です。寸法(mm)19全長(mm)305