絞り込み
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(1)
- エスコ(91)
- STAHLWILLE(スタビレー)(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- SIGNET(シグネット)(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- 住友電気工業(6)
- KTC(5)
- スーパーツール(5)
- RIDGID(日本エマソン)(5)
- 杉崎計器(5)
- Wera(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- イチネンTASCO(3)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- 杉野工業(3)
- 南電機(3)
- SK11(3)
- 三研空機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

量水器メーターレンチ 切替ボタン付
トップ工業¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中、上あごが開きっぱなしになってしますのを防ぎます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからずれにくく安定した作業が可能です。用途量水器専用
スピードレンチシール付
トップ工業¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。トラスコ品番431-0594材質Cr-V全長(mm)154、呼称:150呼び寸法(mm)150適合管外径(Φmm)7~15適合寸法(mm)7~15
洗面レンチ・シンクレンチ
トップ工業¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ヘッド部がコンパクトでラチェット駆動ができることにより狭小スペースでも作業しやすく、また鍛造製なので強靭で耐荷重性、耐久性に優れています。 ハンドル部が3段階に伸縮するため、配管などの障害物のある場所でも長さを調節して使用できます。 ハンドル部は、クロスバー付です。また、対辺13mmの六角コマに板ラチェットなどを差し込んで強く締め付けることもできます。用途洗面器、洗面台などの配管施工時にトラスコ品番469-6689材質炭素鋼(S55C)全長(mm)307~482適合寸法(mm)30~50
洗面・シンクレンチセット
トップ工業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷簡単なヘッドの交換を行うことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使いいただける便利なセットです。 セット内容は、洗面レンチ本体(SMW-1032H)とシンクレンチ本体(SMW-3050H)、ハンドル本体の3セットです。用途止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適です。 シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に最適です。 シングルレバー混合栓の取付けナットに。トラスコ品番495-7610セット内容SMW-3050、SMW-1032H質量(g)1020口開(範囲)(mm)(SMW-3050)30~50、(SMW-1032H)10~32トルク(N・m)100RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製束レンチ
トップ工業¥4,698税込¥5,1681個当日出荷差し返し不要!ラチェット機構で断然楽!。ターンバックルと6角ナット両方に使える。四角形状のターンバックルにしっかりフィット。取り廻しやすい長さ。爪の開閉もスムーズ。グリップ付きで握りやすい。用途ターンバックルの調整、ナットの固定に!材質Cr-V全長(mm)210質量(g)210許容トルク(N・m)180使用範囲(mm)17~24RoHS指令(10物質対応)対応
スライド吊バンドレンチ
トップ工業¥8,198税込¥9,0181本当日出荷先端めがね部は、タン付吊金具の早回しに便利です。しかも、ナットにめがね部を差込み、手を離してもレンチが落ちません。 スライド式ロングソケットで作業効率がアップします。 パイプに干渉することなく連続作業が可能です。 各種配管バンド(100A・125A)のバンド締め、ダクト、電気の設備工事、ボルト着脱に適しています。