絞り込み
二面幅(mm)
  • 27
  • 8×10(76)
  • 10(60)
  • 10×12(79)
  • 11×13(54)
  • 12(55)
  • 12×14(78)
  • 13×15(33)
  • 14×17(76)
  • 16×18(38)
  • 17×19(81)
  • 19(45)
  • 19×21(35)
  • 19×22(30)
  • 21(34)
  • 22×24(53)
  • 24×27(31)
  • 30(30)
  • 32(36)
  • 36(43)
形状
形状
オフセット(10)
形状
ストレート(2)
形状
曲柄(3)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(5)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(4)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(8)
  • 400~450未満(1)
  • 550~600未満(1)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • マルキン印(4)
  • エスコ(3)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • スーパーツール(2)
  • TRUSCO(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • 三木ネツレン(2)
  • GEDORE(2)
  • トップ工業(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • ハゼット(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • TAURUS(1)
  • KAKUI(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から9日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン(35件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付)スーパーツール(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
片口メガネレンチ トップ工業片口メガネレンチトップ工業(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
片口めがねレンチ TRUSCO片口めがねレンチTRUSCO(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業形状曲柄材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理三価クロムメッキ
シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
シノ付片口めがねレンチ TRUSCOシノ付片口めがねレンチTRUSCO(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷から翌々日出荷
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
全長(mm)185材質特殊鋼厚さ(mm)18表面処理カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
シャーボルト用めがねレンチ スーパーツールシャーボルト用めがねレンチスーパーツール(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。
材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき形状オフセット
強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷から翌日出荷
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)打撃メガネエンドレンチBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から30日以内出荷
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
打撃オフセットレンチ BAHCO(バーコ)打撃オフセットレンチBAHCO(バーコ)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイカーボン合金鋼
片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所)片口メガネレンチMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセットシノの有無あり
打撃めがねレンチ GEDORE打撃めがねレンチGEDORE
8,298税込9,128
1丁
当日出荷から9日以内出荷
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
シノ付きメガネレンチ SK11シノ付きメガネレンチSK11
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トルシアボルト用として高さと角度設計されたシノ付きメガネレンチです。落下防止コードを取り付け可能なスライド穴付きです。滑り止めの溝付きハンドルです。
用途トルシアボルトの仮締め・鉄骨ノボルト穴合わせや仮固定。角度(°)約70
チタンシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)チタンシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
超軽量で耐食性に優れるチタン合金製シノ付めがねレンチ。;トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。;落下防止ケーブルの取付けに困らないように、取付け穴を2ケ所用意。
形状オフセット口形状12角シノの有無あり
組立用めがねスパナ 三木ネツレン組立用めがねスパナ三木ネツレン
2,298税込2,528
1丁
翌々日出荷から22日以内出荷
TONE シノ付めがねレンチ 銅総磨き マルキン印TONE シノ付めがねレンチ 銅総磨きマルキン印
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ブロンズメッキ
シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUIシャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げKAKUI
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度65°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。質量(g)460全長(mm)355対辺寸法(mm)27材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)ボルト径高力:M16
27mm 組立用 メガネレンチ エスコ27mm 組立用 メガネレンチエスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
形状オフセット対辺(mm)27全長(mm)385エスコ品番EA613D-27
27 mm ラチェット メガネレンチ エスコ27 mm ラチェット メガネレンチエスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレートサイズ(mm)27ラチェット機構あり全長(mm)305エスコ品番EA602KD-27質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)27寸法C(mm)14.3
トルシアボルト用シノ付めがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルシアボルト用シノ付めがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,698税込2,968
1丁
3日以内出荷
防錆効果の高い無電解めっきにより美しい外観です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き マルキン印TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨きマルキン印
5,398税込5,938
1本
9日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ
TONE シノ付めがねレンチ 金総磨き マルキン印TONE シノ付めがねレンチ 金総磨きマルキン印
7,898税込8,688
1本
9日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ゴールドメッキ
TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ マルキン印TONE シノ付めがねレンチ ガンメタマルキン印
7,498税込8,248
1本
9日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ガンメタリックメッキ
防爆打撃メガネレンチ TAURUS防爆打撃メガネレンチTAURUS
9,298税込10,228
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
オフセット型打撃めがねレンチ GEDOREオフセット型打撃めがねレンチGEDORE
16,980税込18,678
1丁
当日出荷から翌々日出荷
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0482
打撃めがねレンチ ハゼット打撃めがねレンチハゼット
7,798税込8,578
1丁
当日出荷
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質特殊スチール
27mm メガネレンチ エスコ27mm メガネレンチエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
形状オフセットエスコ品番EA613B-27対辺寸法(mm)27
メガネレンチ