絞り込み
二面幅(mm)
  • 32
  • 8×10(70)
  • 10(59)
  • 10×12(75)
  • 11×13(52)
  • 12(54)
  • 12×14(72)
  • 13×15(30)
  • 14×17(73)
  • 16×18(36)
  • 17×19(77)
  • 19(44)
  • 19×21(31)
  • 21(33)
  • 22×24(51)
  • 24×27(29)
  • 27(30)
  • 30(30)
  • 30×32(28)
  • 36(37)
形状
形状
オフセット(8)
形状
ストレート(7)
形状
曲柄(3)
全長(mm)
  • 180~200未満(7)
  • 220~240未満(2)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(5)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(4)
  • 400~450未満(5)
  • 700~800未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三木ネツレン(5)
  • マルキン印(4)
  • エスコ(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • スーパーツール(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • TRUSCO(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • MUST TOOL(2)
  • GEDORE(2)
  • WILLIAMS(2)
  • トップ工業(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • TAURUS(1)
  • KAKUI(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
    用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
  • 曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン

    曲柄片口めがねスパナ

    三木ネツレン(35件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
    形状曲柄
  • 打撃メガネレンチ モノタロウ

    打撃メガネレンチ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
    用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。材質クロムモリブデン鋼形状ストレート(打撃)表面処理リン酸マンガン処理
  • 60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール

    60度片口めがねレンチ (しの付)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
    種別片口
  • 打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃メガネスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
    仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
  • 片口メガネレンチ トップ工業

    片口メガネレンチ

    トップ工業(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    組み立てと重締め付け作業に最適です。
    仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
  • 片口めがねレンチ TRUSCO

    片口めがねレンチ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状曲柄表面処理三価クロムメッキ
  • めがね打撃スパナ 三木ネツレン

    めがね打撃スパナ

    三木ネツレン(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
    形状ストレート(打撃)
  • シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
    用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
  • シノ付片口めがねレンチ TRUSCO

    シノ付片口めがねレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
    用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
  • 打撃オフセットレンチ BAHCO(バーコ)

    打撃オフセットレンチ

    BAHCO(バーコ)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ハイカーボン合金鋼
  • 打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)

    打撃メガネエンドレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
    用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
  • 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所)

    片口メガネレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
    形状オフセットシノの有無あり
  • シャーボルト用めがねレンチ スーパーツール

    シャーボルト用めがねレンチ

    スーパーツール(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。
    形状オフセット材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
  • 3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック MUST TOOL

    3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック

    MUST TOOL
    7,598税込8,358
    1丁
    4日以内出荷
    1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335ブラック質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
  • 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    強力メガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
    形状オフセット
  • 組立用めがねスパナ 三木ネツレン

    組立用めがねスパナ

    三木ネツレン
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷から22日以内出荷
  • 3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー MUST TOOL

    3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー

    MUST TOOL
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335シルバー質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
  • 防爆打撃メガネレンチ TAURUS

    防爆打撃メガネレンチ

    TAURUS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
    用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
  • シノ付きメガネレンチ SK11

    シノ付きメガネレンチ

    SK11
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トルシアボルト用として高さと角度設計されたシノ付きメガネレンチです。落下防止コードを取り付け可能なスライド穴付きです。滑り止めの溝付きハンドルです。
    用途トルシアボルトの仮締め・鉄骨ノボルト穴合わせや仮固定。角度(°)約70
  • TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ マルキン印

    TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ

    マルキン印
    8,098税込8,908
    1本
    9日以内出荷
    シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ガンメタリックメッキ
  • 打撃めがねレンチ GEDORE

    打撃めがねレンチ

    GEDORE
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
  • 打撃メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    打撃メガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    32,980税込36,278
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
    形状ストレート(打撃)
  • チタンシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    チタンシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超軽量で耐食性に優れるチタン合金製シノ付めがねレンチ。;トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。;落下防止ケーブルの取付けに困らないように、取付け穴を2ケ所用意。
    形状オフセット口形状12角シノの有無あり
  • 足場用めがねスパナ(短柄) 三木ネツレン

    足場用めがねスパナ(短柄)

    三木ネツレン
    8,498税込9,348
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)260
  • 足場用めがねスパナ(長柄) 三木ネツレン

    足場用めがねスパナ(長柄)

    三木ネツレン
    8,498税込9,348
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)332
  • TONE シノ付めがねレンチ 銅総磨き マルキン印

    TONE シノ付めがねレンチ 銅総磨き

    マルキン印
    7,598税込8,358
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ブロンズメッキ
  • TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き マルキン印

    TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き

    マルキン印
    5,998税込6,598
    1本
    9日以内出荷
    シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ
  • TONE シノ付めがねレンチ 金総磨き マルキン印

    TONE シノ付めがねレンチ 金総磨き

    マルキン印
    8,598税込9,458
    1本
    9日以内出荷
    シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ゴールドメッキ
  • シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUI

    シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ

    KAKUI
    7,998税込8,798
    1丁
    6日以内出荷
    曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度66°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
    用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)394質量(g)620対辺寸法(mm)32ボルト径高力:M20
  • オフセット型打撃めがねレンチ GEDORE

    オフセット型打撃めがねレンチ

    GEDORE
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0482
  • オフセット ボックスチューブレンチ WILLIAMS

    オフセット ボックスチューブレンチ

    WILLIAMS
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼
  • オープンエンド チューブレンチ WILLIAMS

    オープンエンド チューブレンチ

    WILLIAMS
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼全長(mm)290適合ハンドルJHW13TH、24TH
  • 32mm 打撃めがねレンチ(オフセット型) エスコ

    32mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613GD-32対辺寸法(mm)32
  • 32mm メガネレンチ エスコ

    32mm メガネレンチ

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
    エスコ品番EA613B-32形状オフセット全長(mm)235質量(g)690対辺(mm)32寸法a(mm)18寸法b(mm)49寸法h(mm)34
メガネレンチ