絞り込み
二面幅(mm)
  • 35
  • 8×10(76)
  • 10(60)
  • 10×12(79)
  • 11×13(54)
  • 12(55)
  • 12×14(78)
  • 13×15(33)
  • 14×17(76)
  • 16×18(38)
  • 17×19(81)
  • 19(45)
  • 19×21(35)
  • 19×22(30)
  • 21(34)
  • 22×24(53)
  • 24×27(31)
  • 27(30)
  • 30(30)
  • 32(36)
  • 36(43)
形状
形状
オフセット(3)
形状
ストレート(2)
形状
曲柄(2)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(2)
  • 450~500未満(5)
ブランド
  • 三木ネツレン(3)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • WILLIAMS(2)
  • エスコ(1)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • TAURUS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から9日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン(35件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付)スーパーツール(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃メガネスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷から3日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
片口メガネレンチ トップ工業片口メガネレンチトップ工業(5件のレビュー)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
めがね打撃スパナ 三木ネツレンめがね打撃スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から翌々日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
シノ付片口めがねレンチ TRUSCOシノ付片口めがねレンチTRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷から翌々日出荷
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所)片口メガネレンチMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセットシノの有無あり
組立用めがねスパナ 三木ネツレン組立用めがねスパナ三木ネツレン
4,298税込4,728
1丁
翌々日出荷から22日以内出荷
防爆打撃メガネレンチ TAURUS防爆打撃メガネレンチTAURUS
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
オフセット ボックスチューブレンチ WILLIAMSオフセット ボックスチューブレンチWILLIAMS
25,980税込28,578
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼
オープンエンド チューブレンチ WILLIAMSオープンエンド チューブレンチWILLIAMS
14,980税込16,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)290材質特殊工具鋼適合ハンドルJHW13TH、24TH
35x468mm 組立用めがねレンチ(シノ付) エスコ35x468mm 組立用めがねレンチ(シノ付)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)35エスコ品番EA613D-35
メガネレンチ