絞り込み
二面幅(mm)
- 35
- 8×10(71)
- 10(59)
- 10×12(75)
- 11×13(52)
- 12(54)
- 12×14(74)
- 13×15(30)
- 14×17(73)
- 16×18(36)
- 17×19(76)
- 19(44)
- 19×21(31)
- 21(33)
- 22×24(51)
- 24×27(29)
- 27(30)
- 30(30)
- 30×32(28)
- 32(34)
- 36(37)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

オフセット(3)

ストレート(2)

曲柄(2)
全長(mm)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(2)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(2)
- 450~500未満(5)
ブランド
- 三木ネツレン(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- WILLIAMS(2)
- エスコ(1)
- スーパーツール(1)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- TAURUS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
商品豆知識

片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷から9日以内出荷柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
曲柄片口めがねスパナ
三木ネツレン(35件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。形状曲柄
60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
打撃メガネスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷から5日以内出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
シノ付片口めがねレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷から翌々日出荷首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
防爆打撃メガネレンチ
TAURUS¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷から9日以内出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅