絞り込み
二面幅(mm)
  • 85
  • 8×10(70)
  • 10(59)
  • 10×12(75)
  • 11×13(52)
  • 12(54)
  • 12×14(72)
  • 13×15(30)
  • 14×17(73)
  • 16×18(36)
  • 17×19(77)
  • 19(44)
  • 19×21(31)
  • 21(33)
  • 22×24(51)
  • 24×27(29)
  • 27(30)
  • 30(30)
  • 30×32(28)
  • 32(35)
  • 36(37)
形状
形状
オフセット(1)
形状
ストレート(5)
形状
曲柄(1)
全長(mm)
  • 350~400未満(7)
  • 400~450未満(1)
  • 650~700未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • エスコ(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • GEDORE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
    用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
  • 打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃メガネスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
    仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
  • めがね打撃スパナ 三木ネツレン

    めがね打撃スパナ

    三木ネツレン(9件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
    形状ストレート(打撃)
  • 打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)

    打撃メガネエンドレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
    用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
  • 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    強力メガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    68,980税込75,878
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
    形状オフセット
  • 打撃めがねレンチ GEDORE

    打撃めがねレンチ

    GEDORE
    59,980税込65,978
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
  • 打撃メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    打撃メガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    149,800税込164,780
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
    形状ストレート(打撃)
  • 85 mm 打撃メガネレンチ エスコ

    85 mm 打撃メガネレンチ

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613GA-85形状ストレート(打撃)全長(mm)365対辺(mm)85寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)130
  • 打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー)

    打撃メガネ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ
  • 85mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭) エスコ

    85mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)

    エスコ
    59,500税込65,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613B-85対辺寸法(mm)85
メガネレンチ