絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(27)
- 120~140未満(31)
- 140~160未満(54)
- 160~180未満(70)
- 180~200未満(99)
- 200~220未満(137)
- 220~240未満(111)
- 240~260未満(96)
- 260~280未満(63)
- 280~300未満(78)
- 300~350未満(132)
- 350~400未満(105)
- 400~450未満(80)
- 450~500未満(35)
- 500~550未満(21)
- 550~600未満(14)
- 600~650未満(4)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 7/32×1/4(2)
- 1/4×5/16(8)
- 5/16×11/32(3)
- 5/16×3/8(6)
- 3/8×7/16(15)
- 7/16×1/2(6)
- 1/2×9/16(13)
- 9/16×5/8(10)
- 19/32×11/16(3)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(6)
- 11/16×3/4(6)
- 3/4×25/32(2)
- 3/4×7/8(2)
- 25/32×13/16(2)
- 25/32×7/8(2)
- 13/16×7/8(4)
- 15/16×1(6)
- 1-1/8×1-1/4(3)
- 1×1-1/16(3)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(310)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
- DEEN(40)
- KTC(38)
- BAHCO(バーコ)(30)
- Pro-Auto(28)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(21)
- STAHLWILLE(スタビレー)(20)
- JTC(19)
- nepros(18)
- SIGNET(シグネット)(13)
- SAFETY TOOLS(12)
- トップ工業(11)
- FACOM(11)
- 三木ネツレン(9)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- SATA(8)
- S.E.K.(スエカゲツール)(8)
- ハゼット(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・DEEN・KTC・BAHCO(バーコ)・Pro-Auto・旭金属工業(旧:新日本ツール)・STAHLWILLE(スタビレー)・JTC・nepros・SIGNET(シグネット)・SAFETY TOOLS・トップ工業・FACOM・三木ネツレン・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SATA・S.E.K.(スエカゲツール)・ハゼット・ブランドをもっと見る
11ページ目: メガネレンチ
商品豆知識

両口めがねレンチ
エスコ¥2,800税込¥3,0801本翌日出荷仕様●型番:M5-1721●サイズ(mm):17×21●厚み(mm):10.5×12.5●全長(mm):308●重量(g):250●材質:工具鋼●12ポイント●45°×6°タイプ
3本組超ロングフレックスメガネギアレンチセット
Pro-Auto¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)。狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ質量(g)640
ステンレス製 ダブルオフセットメガネレンチ 16mm x 18mm
BAHCO(バーコ)¥6,498税込¥7,1481丁8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO1085、ISO10104およびDIN838に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)形状オフセット全長(mm)280対辺(mm)16×18アズワン品番64-6801-31メーカー商品コード144-8397
45°ロングメガネレンチ
KTC¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。全長(mm)245質量(g)145寸法S1×S2(mm)13×17
シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ
KAKUI¥7,998税込¥8,7981丁6日以内出荷曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度66°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)394質量(g)620対辺寸法(mm)32ボルト径高力:M20
メガネレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥69,980税込¥76,9781セット翌日出荷から91日以内出荷狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。 軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。形状オフセット
4サイズラチェットレンチ
エスコ¥15,000税込¥16,5001組(3本)4日以内出荷3本組セット 12ポイント 工具袋付 ストレートタイプ仕様●サイズ(mm):5.5×6.0・7.0×8.010×12・13×1417×19・21×24(3本組)●全長(mm):115~240●材質:SUS402J2+クロムバナジウム鋼
57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 15x17 57.15X17
FACOM¥9,298税込¥10,2281個73日以内出荷半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途リングレンチ質量(g)200仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)10~22
57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 14x16 57.14X16
FACOM¥8,798税込¥9,6781個73日以内出荷半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途リングレンチ質量(g)150仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)10~22
7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 22-28mm MOD.55-2
FACOM¥29,980税込¥32,9781個73日以内出荷CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。用途オフセットレンチ質量(g)1420
7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 6-19mm MOD.55-1
FACOM¥36,980税込¥40,6781個73日以内出荷CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。用途オフセットレンチ質量(g)920
ストレート・トルクスレンチ E6xE8 59TX6x8
FACOM¥3,698税込¥4,0681個73日以内出荷Torx(R)プロファイルのストレートリングレンチ:高さのアクセスが制限されている場所や、ラチェット+ソケットでは不可能な場所に最適です。 特殊なブローチ加工によりレンチをひっくり返すことで30°刻みで使用できます。 トルクス寸法:E6からE24まで。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。用途ボックスエンドレンチ質量(g)25
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 19mmx22mm 5719x22
FACOM¥10,980税込¥12,0781個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)250仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 16mmx18mm 5716x18
FACOM¥9,998税込¥10,9981個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)170仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 14mmx17mm 5714x17
FACOM¥8,798税込¥9,6781個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)150仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 13mmx15mm 5713x15
FACOM¥7,998税込¥8,7981個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)160仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 11mmx13mm 5711x13
FACOM¥6,898税込¥7,5881個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)110仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 10mmx12mm 5710x12
FACOM¥6,898税込¥7,5881個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)70仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)1丁欠品中柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 JIS表示認定工場製です。 JIS強力級スパナの30%増の強度です。用途六角ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼
片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)1丁欠品中柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 JIS表示認定工場製です。 JIS強力級スパナの30%増の強度です。用途六角ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼全長(mm)776質量(kg)10.7
打撃めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥129,800~税込¥142,780~1丁91日以内出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。 表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。 衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。用途六角ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼
135mm 打撃めがねレンチ(ベント)
エスコ¥48,800税込¥53,6801個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています仕様12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)58全長(mm)520質量(g)15650サイズ(mm)135
160mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥91,400税込¥100,5401個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります仕様DIN7444に準拠12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)64全長(mm)585質量(g)15800サイズ(mm)160
150mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥74,400税込¥81,8401個3日以内出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります仕様DIN7444に準拠12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)64全長(mm)565質量(g)13650サイズ(mm)150
140mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥62,600税込¥68,8601個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります仕様DIN7444に準拠12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)58全長(mm)520質量(g)12280サイズ(mm)140
130mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥51,500税込¥56,6501個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります仕様DIN7444に準拠12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)58全長(mm)520質量(g)11900サイズ(mm)130
120mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥43,500税込¥47,8501個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります仕様DIN7444に準拠12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)54全長(mm)480質量(g)10400サイズ(mm)120
スターギヤレンチセット
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷4本セット形状ストレートサイズE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72