絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
モノタロウ・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・DEEN・KTC・BAHCO(バーコ)・Pro-Auto・旭金属工業(旧:新日本ツール)・STAHLWILLE(スタビレー)・JTC・nepros・SIGNET(シグネット)・SAFETY TOOLS・トップ工業・FACOM・三木ネツレン・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SATA・S.E.K.(スエカゲツール)・ハゼット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: メガネレンチ

784件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガネレンチ ハゼット

    メガネレンチ

    ハゼット(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のオフセットメガネレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は75°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
  • 農機用爪交換レンチ 17X19mm トップ工業

    農機用爪交換レンチ 17X19mm

    トップ工業(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適です。
    トラスコ品番369-0059材質クロムバナジウム鋼形状ストレート厚さ(mm)18全長(mm)452質量(g)560対辺寸法(mm)17×19防塵防水性能IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口めがねレンチ(45°) ライツール 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口めがねレンチ(45°) ライツール

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
    用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
  • ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ) KTC

    ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)

    KTC(3件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    仕様パワーフィット歯数72送り角度(°)5
  • ネプロス・ハーフムーンレンチセット nepros

    ネプロス・ハーフムーンレンチセット

    nepros
    21,980税込24,178
    1セット(4本)
    当日出荷
    セット内容ハーフムーンレンチ/NMH2-0810、1012、1214、1417形状ハーフムーン質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
  • ネプロス・超ロングストレートめがねレンチセット nepros

    ネプロス・超ロングストレートめがねレンチセット

    nepros
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番807-0585セット内容超ロングストレートめがねレンチ/NM11L-0810、1012、1214、1417、1719、2224形状ストレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
  • ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチセット nepros

    ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチセット

    nepros
    33,980税込37,378
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番807-0583セット内容ストレートスタンダードめがねレンチ/NM1-0810、1012、1214、1417、1719、2224形状ストレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
  • ハーフムーンレンチセット SEEDNEW

    ハーフムーンレンチセット

    SEEDNEW(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(4本)
    当日出荷
    高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。
    セット内容8×10、10×12、12×14、14×17 各1本・専用ポーチ付
  • LOF 45°×7°めがねレンチ(6本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LOF 45°×7°めがねレンチ(6本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    9,998税込10,998
    1セット(6本組)
    5日以内出荷
    超軽量の新世代ツール
    用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番376-6098セット内容6本組(8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24)樹脂トレイ付種別めがねレンチ形状オフセット材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)1120対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24RoHS指令(10物質対応)対応
  • LOF 45°×7°めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LOF 45°×7°めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    超軽量の新世代ツール
    用途ナット等の締付け取外しに種別めがねレンチ形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアヒンジレンチセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドアヒンジレンチセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • E型トルクス ロング ストレート めがねレンチセット KTC

    E型トルクス ロング ストレート めがねレンチセット

    KTC
    7,798税込8,578
    1セット(3本組)
    当日出荷
    長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
    トラスコ品番807-0788セット内容E型トルクス ロング ストレートめがねレンチ(WEE6×7L、8×10L、12×14L)形状ストレート質量(g)350
  • E6xE8 [ヘックスローブ]メガネ エスコ

    E6xE8 [ヘックスローブ]メガネ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,260税込4,686
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616TR-1
  • E20xE24 ヘックスローブ メガネ エスコ

    E20xE24 ヘックスローブ メガネ

    エスコ
    7,100税込7,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616TR-4
  • 32mm 組立用 メガネレンチ エスコ

    32mm 組立用 メガネレンチ

    エスコ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613D-32形状オフセット全長(mm)415対辺(mm)32
  • 85 mm 打撃メガネレンチ エスコ

    85 mm 打撃メガネレンチ

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613GA-85形状ストレート(打撃)全長(mm)365対辺(mm)85寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)130
  • 67 mm 打撃メガネレンチ エスコ

    67 mm 打撃メガネレンチ

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613GA-67形状ストレート(打撃)全長(mm)308対辺(mm)67寸法t(mm)22寸法T(mm)30寸法O(mm)16寸法m(mm)68寸法S1(mm)105
  • 8x10mm メガネレンチ エスコ

    8x10mm メガネレンチ

    エスコ
    3,070税込3,377
    1個
    翌日出荷
  • 41mm メガネレンチ エスコ

    41mm メガネレンチ

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
    エスコ品番EA613B-41形状オフセット全長(mm)265質量(g)940対辺(mm)41寸法a(mm)22寸法b(mm)62寸法h(mm)39.5
  • 27 mm ラチェット メガネレンチ エスコ

    27 mm ラチェット メガネレンチ

    エスコ
    8,890税込9,779
    1個
    翌日出荷
    頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
    エスコ品番EA602KD-27形状ストレート全長(mm)305質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)27寸法C(mm)14.3サイズ(mm)27ラチェット機構あり
  • 26 mm ラチェット メガネレンチ エスコ

    26 mm ラチェット メガネレンチ

    エスコ
    8,890税込9,779
    1個
    翌日出荷
    頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
    エスコ品番EA602KD-26形状ストレート全長(mm)305質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)26寸法C(mm)14.3サイズ(mm)26ラチェット機構あり
  • 15x17mm スターターメガネ エスコ

    15x17mm スターターメガネ

    エスコ
    7,940税込8,734
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GJ-5形状ハーフムーン対辺寸法(mm)15×17
  • 13x17mm メガネレンチ エスコ

    13x17mm メガネレンチ

    エスコ
    4,540税込4,994
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GA-6C材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)245質量(g)169タイプ75°対辺(mm)13×17寸法t(mm)27寸法d1(mm)20寸法d2(mm)25.3寸法A1(mm)10寸法A2(mm)12
  • 12x13mm メガネレンチ エスコ

    12x13mm メガネレンチ

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
  • 1/2 x 9/16 メガネレンチ エスコ

    1/2 x 9/16 メガネレンチ

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GB-3材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)220質量(g)131タイプ75°寸法t(mm)25サイズ(inch)1/2×9/16(対辺)寸法d1(mm)20寸法d2(mm)21.3寸法A1(mm)9寸法A2(mm)10
  • 足場用めがねスパナ(短柄) 三木ネツレン

    足場用めがねスパナ(短柄)

    三木ネツレン
    8,498税込9,348
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)260
  • 足場用めがねスパナ(長柄) 三木ネツレン

    足場用めがねスパナ(長柄)

    三木ネツレン
    8,498税込9,348
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)332
  • 片口ディープめがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口ディープめがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    989税込1,088
    1丁
    当日出荷
    柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。
    用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に。めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に。トラスコ品番650-5537材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)21全長(mm)192対辺(mm)14対辺寸法(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型オフセットメガネレンチ KOTO

    薄型オフセットメガネレンチ

    KOTO
    9,598税込10,558
    1本
    5日以内出荷
    NWシリーズに新たに17mmと19mmのサイズが登場。安全かつ確実に作業していただく為に、先端が薄く軽量でありながら、SCM材を使用することにより強度も高く保っています。たっぷりとした長さで楽にテンショナーを縮めることができるので、作業性の向上につながります。オフセット構造により、ベルト着脱スペースを確保し、作業性向上。奥まった場所のボルトもストレスフリー。
    用途狭いエンジンルーム内でのベルトテンショナー交換作業材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ先端厚さ(mm)6
  • メガネレンチ 両口 セット はくでん

    メガネレンチ 両口 セット

    はくでん
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    両端に異なるサイズのメガネレンチを備えたセットで、現場作業に便利です。リング部がボルト・ナットをしっかりつかみ、力を確実に伝えます。耐久性の高いクロムバナジウム鋼製で長期間使用できます。携行に便利なホルダー付きで、サイズ管理や収納が簡単です。
    用途ボルト・ナットの脱着セット内容5.5×7、8×10、10×12、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼形状オフセット寸法(mm)5.5×7(123)、8×10(144)、10×12(162)、12×14(193)、14×17(223)、17×19(260)内容1セット(6本)対辺寸法(mm)5.5×7、8×10、10×12、12×14、14×17、17×19表面処理クロームメッキ、鏡面研磨仕上げ
  • トルシアボルト用シノ付めがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルシアボルト用シノ付めがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,698税込2,968
    1丁
    3日以内出荷
    防錆効果の高い無電解めっきにより美しい外観です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • ”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    1本で4つのサイズに対応可能なのでサイズ交換の手間が少ないです。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。正逆の切替はカム式です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • 超ロングストレートめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングストレートめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    高さ制限のある狭い箇所や奥深い場所での作業に最適です。全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • 両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応できます。両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • メガネレンチ HP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    メガネレンチ HP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    45°のオフセット角度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • 打撃メカネレンチ (オフセット型) エスコ

    打撃メカネレンチ (オフセット型)

    エスコ
    43,500税込47,850
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。打撃レンチを使用する時は無反動ハンマーなどを併用してください。作業を行うときは必ず保護メガネを着用してください。打撃中にスパナが落ちると危険です。グリップ穴にひもを通して落下を防いでください。水銀不使用。
    材質鍛造鋼
  • 打撃メカネレンチ (オフセット型) エスコ

    打撃メカネレンチ (オフセット型)

    エスコ
    71,500税込78,650
    1個
    翌日出荷
    オフセット型。片端に12ポイントの開口部、もう一方の端に打撃面のアンビルを備えた特殊用途の片端 45°オフセット パターンボックスレンチ。ナットを締める際、厚い端はハンマーでの使用に最適で締め付けが容易になります。鋼棒からドロップ鍛造され、ナットを締めたり、ナットを「固定」して緩めたりする必要がある重工業サービス向けに設計されています。水銀不使用。
    材質鍛造鋼全長(mm)419質量(kg)8.45対辺(mm)75仕上インダストリアルブラック
  • 片口メガネレンチ (絶縁) エスコ

    片口メガネレンチ (絶縁)

    エスコ
    5,480税込6,028
    1本
    翌々日出荷
    1000V絶縁。
    材質鍛造クロムバナジウム鋼寸法(mm)12全長(mm)190仕上クロムメッキ
  • 片口メガネレンチ (ノンスパーキング) エスコ

    片口メガネレンチ (ノンスパーキング)

    エスコ
    28,100税込30,910
    1本
    翌日出荷
    米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。12ポイント。非磁性。防食性。防爆。
    材質アルミニウム青銅全長(mm)171質量(g)160対辺(mm)19
メガネレンチ