絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
7/32×1/4・1/4×5/16・5/16×11/32・5/16×3/8・3/8×7/16・7/16×1/2・1/2×9/16・9/16×5/8・19/32×11/16・5/8×11/16・5/8×3/4・11/16×3/4・3/4×25/32・3/4×7/8・25/32×13/16・25/32×7/8・13/16×7/8・15/16×1・1-1/8×1-1/4・1×1-1/16・二面幅(inch)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: メガネレンチ

869件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10x12mm メガネレンチ エスコ10x12mm メガネレンチエスコ(2件のレビュー)
640税込704
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)10×12エスコ品番EA686A-4
8x10mm メガネレンチ エスコ8x10mm メガネレンチエスコ(2件のレビュー)
570税込627
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)8×10エスコ品番EA686A-2
19x21mm メガネレンチ エスコ19x21mm メガネレンチエスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)19×21エスコ品番EA686A-12
メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
超ロングめがねレンチ(15°タイプ) TRUSCO超ロングめがねレンチ(15°タイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷
形状オフセット材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ネプロス・ハーフムーンレンチ neprosネプロス・ハーフムーンレンチnepros(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
形状ハーフムーン
36mm 組立用 メガネレンチ エスコ36mm 組立用 メガネレンチエスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
形状オフセット対辺(mm)36全長(mm)468エスコ品番EA613D-36
ディープオフセットメガネレンチ BetaディープオフセットメガネレンチBeta
1,398税込1,538
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー MUST TOOL3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバーMUST TOOL
7,598税込8,358
1丁
4日以内出荷から5日以内出荷
1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335シルバー質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
超薄型メガネレンチ KOTO超薄型メガネレンチKOTO(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
デミオ・ノート用ブリーダーメガネレンチ DEENデミオ・ノート用ブリーダーメガネレンチDEEN
1,998税込2,198
1本
当日出荷
DEENから遂に登場!『デミオ』用ブレーキブリーダーレンチ!! ブリーダープラグへのアプローチを考慮したディープオフセットの75°を採用従来作業では、7×9mmの組み合わせのレンチが各メーカーにて生産されていなかった為にフロントとリアのエア抜き作業の際にメガネレンチを二種類用意しなくてはならなかったのがDEEN『デミオ用』ブレーキレンチ一本用意するだけで作業が可能になりました。 マツダデミオ、日産ノート、ラフェスタ等のブリーダーに最適な7×9mmの組み合わせ、
全長(mm)190
11x13mm メガネレンチ エスコ11x13mm メガネレンチエスコ
665税込732
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)11×13エスコ品番EA686A-5
21x23mm メガネレンチ エスコ21x23mm メガネレンチエスコ(3件のレビュー)
1,160税込1,276
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)21×23エスコ品番EA686A-13
5.5x7mm メガネレンチ エスコ5.5x7mm メガネレンチエスコ
530税込583
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)5.5×7エスコ品番EA686A-0.5
13x14-17x19mm 4サイズラチェットレンチ エスコ13x14-17x19mm 4サイズラチェットレンチエスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)13×14-17×19エスコ品番EA602SE-3
4ウェイラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)4ウェイラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
1本で4つのボルト・ナットサイズに対応可能な4WAYラチェットめがねレンチ。;めがね部の両面で異なるサイズを配置したことにより、サイズ交換の手間を省け、作業効率が大幅アップ。;本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付。
形状ストレートラチェット機構ありトラスコ品番396-4795セット内容RMW-0813、1215、1619質量(kg)0.47
ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り KTCショートラチェットメガネレンチ両頭首振りKTC
7,198税込7,918
1個
当日出荷
72ギア、ショートタイプ
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
超ロングめがねレンチ(ストレート) TRUSCO超ロングめがねレンチ(ストレート)TRUSCO(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
45度両口めがねレンチセット(6丁組) スーパーツール45度両口めがねレンチセット(6丁組)スーパーツール(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。
形状オフセットトラスコ品番384-9384セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27質量(kg)2対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
フレックスロングギアレンチ SMTフレックスロングギアレンチSMT
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
超ロング&120枚ギアでガッチリつかむ強いギア。スリーブ付きのボックスでナット、ボルトをしっかりホールド。便利なフレックス機能で、前後の可動域180度。ベルト調整や、下回り作業に最適です。
ソケットスプライン形状ギア数120枚材質クロームバナジューム鋼可動範囲(°)ヘッド:180形状ストレート
36mm 打撃めがねレンチ エスコ36mm 打撃めがねレンチエスコ
2,430税込2,673
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)18寸法(mm)36全長(mm)205質量(g)520アズワン品番64-7882-71
ロングストレートメガネ首振り JTCロングストレートメガネ首振りJTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
22x24mm メガネレンチ エスコ22x24mm メガネレンチエスコ(1件のレビュー)
1,240税込1,364
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)22×24エスコ品番EA686A-14
6x 7mm メガネレンチ エスコ6x 7mm メガネレンチエスコ(1件のレビュー)
535税込589
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)6×7エスコ品番EA686A-0.6
45°メガネレンチ(コンパクトタイプ) SIGNET(シグネット)45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。 オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
ヘクスローブレンチ (E型) SIGNET(シグネット)ヘクスローブレンチ (E型)SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
919税込1,011
1丁
当日出荷
ストレートタイプ
形状ストレート
ハーフムーンレンチセット JTCハーフムーンレンチセットJTC(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
サイズ(mm)10X12、11X13,12X14,14X17,16X18,17X19RoHS指令(10物質対応)対応
45めがねレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)45めがねレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,998税込8,798
1セット(6丁)
当日出荷
形状オフセットトラスコ品番816-5448セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24材質S53C質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理ニッケルクロムメッキ
メガネレンチ ハゼットメガネレンチハゼット(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のオフセットメガネレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は75°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
45°×6°めがねレンチ nepros45°×6°めがねレンチnepros(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
形状オフセット
超ロングストレートメガネレンチ セット KTC超ロングストレートメガネレンチ セットKTC(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(3本組)
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィットトラスコ品番373-6083セット内容超ロングストレートメガネレンチ(M160-8×10、12×14、17×19)質量(g)545
30 mm ラチェット メガネレンチ エスコ30 mm ラチェット メガネレンチエスコ
8,890税込9,779
1個
当日出荷
頑丈な作りクロームメッキ仕上げ
形状ストレートサイズ(mm)30ラチェット機構あり全長(mm)305エスコ品番EA602KD-30質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)30寸法C(mm)14.3
エクステンションパイプ エスコエクステンションパイプエスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します。ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr)
超ロングストレートメガネ SK11超ロングストレートメガネSK11
1,198税込1,318
1本
当日出荷
高トルクを掛けやすく、また通常のレンチでは届きにくい奥まった場所にも最適です。片面オフセット形状で、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。メガネ部はザグリがなく、ボルトとの接触面アップで確実なトルク伝達ができ、低頭ボルトにも最適です。レンチ本体ははスーパーフラット加工でミラーポリッシュ加工。質感は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ
36mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ36mm 打撃めがねレンチ(ベント)エスコ(1件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)18寸法(mm)36全長(mm)210質量(g)600アズワン品番64-7883-20
30mm 打撃めがねレンチ エスコ30mm 打撃めがねレンチエスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)185質量(g)405アズワン品番64-7882-69
17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
3,870税込4,257
1本
欠品中
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)17×19全長(mm)250質量(g)225アズワン品番64-2241-04
メガネレンチセット BcrossメガネレンチセットBcross
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
メガネレンチ6本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利なホルダ付です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。セット内容両口スパナ:8x9、10x11、12x14、13x15、17x19、21x22組数6本
ショートめがねレンチ TRUSCOショートめがねレンチTRUSCO(5件のレビュー)
979税込1,077
1本ほか
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
メガネレンチ