絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
7/32×1/4・1/4×5/16・5/16×11/32・5/16×3/8・3/8×7/16・7/16×1/2・1/2×9/16・9/16×5/8・19/32×11/16・5/8×11/16・5/8×3/4・11/16×3/4・3/4×25/32・3/4×7/8・25/32×13/16・25/32×7/8・13/16×7/8・15/16×1・1-1/8×1-1/4・1×1-1/16・二面幅(inch)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: メガネレンチ

869件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E20xE24 ヘックスローブ メガネ エスコE20xE24 ヘックスローブ メガネエスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA616TR-4
17mm 組立用 メガネレンチ エスコ17mm 組立用 メガネレンチエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
形状オフセット対辺(mm)17全長(mm)313エスコ品番EA613D-17
50 mm 打撃メガネレンチ エスコ50 mm 打撃メガネレンチエスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
形状ストレート(打撃)対辺(mm)50全長(mm)250エスコ品番EA613GA-50寸法t(mm)18寸法T(mm)20寸法O(mm)12寸法m(mm)48寸法S1(mm)80
26 mm ラチェット メガネレンチ エスコ26 mm ラチェット メガネレンチエスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
頑丈な作りクロームメッキ仕上げ
形状ストレートサイズ(mm)26ラチェット機構あり全長(mm)305エスコ品番EA602KD-26質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)26寸法C(mm)14.3
両口ギヤーレンチ エスコ両口ギヤーレンチエスコ
710税込781
1丁
翌日出荷
ストレートタイプ。12ポイント。ギヤラチェット付レンチ。
両口スパナセット トップマン[工具・金物]両口スパナセットトップマン[工具・金物]
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
ボルト・ナットの締付けに
セット内容(mm)5.5×7/8×9/10×12/12×14/14×17/17×19材質クロムバナジウム鋼セット数6本組
両口スパナセット トップマン[工具・金物]両口スパナセットトップマン[工具・金物]
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
ボルト・ナットの締付けに
材質クロムバナジウム鋼セット数6本組寸法(inch)1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8
ハーフムーンレンチ BetaハーフムーンレンチBeta
2,298税込2,528
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
通常のボックス(メガネ)レンチではアクセスできない箇所の作業に適したオフセットレンチです。車内はもちろん、車外のフューエルやエアコン、ブレーキライン系統などのスペースが狭い箇所での作業に重宝します。
用途スペースが狭い箇所での作業に材質モリブデン合金鋼表面処理クロムメッキ
75°メガネレンチセット SIGNET(シグネット)75°メガネレンチセットSIGNET(シグネット)
5,798税込6,378
1セット
翌日出荷
ホルダー付きです。ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容8×9mm・10×11mm・12×13mm・14×15mm・16×17mm・18×19mm。8~19mmを補完できる6本セットです。材質クロームバナジウム鋼質量(g)900角度(°)【メガネ部】オフセット:75
絶縁片口45°メガネ13 フィスコインターナショナル絶縁片口45°メガネ13フィスコインターナショナル
19,980税込21,978
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具全長:187mm、幅:20.4mm 性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口45°メガネ19 フィスコインターナショナル絶縁片口45°メガネ19フィスコインターナショナル
21,980税込24,178
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具全長:220mm、幅:30mm 性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
両口メガネレンチ SATA両口メガネレンチSATA
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から9日以内出荷
70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
超小型ヘッドクロスラチェットハンドル SIGNET(シグネット)超小型ヘッドクロスラチェットハンドルSIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。ハンドルはクロスハンドルを採用し、握りやすくしっかりと力を込めることができます。
ギア数72
”ラックレンチ” ミトロイ”ラックレンチ”ミトロイ
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
レースウェイ用ビットソケット(ER-2)とラックレンチ(TRW-2AR)のセット品、作業従事者に非常に便利な商品です。レースウェイ用ビットソケットは超薄肉ソケットの炭素繊維を巻き付けた世界初のハイブリッドツールでレースウェイ等の17mmナットの締め・ゆるめ時に方向を気にせず装着可能です。(但し、レースウェイなどの形状に入らない場合もあります。)ラックレンチは本体・ソケットともに熱処理を施してあり本締め可能です。電設(室内)作業において使用頻度の高いサイズ(8・10・12・13及び17mm)です。
用途電設(室内)ルート向け。ダクタークリップ・ケーブルラック・レースウェイ用に最適。トラスコ品番817-5635セット内容セット内容:レースウェイ用ビットソケット1本・ラックレンチ1本材質ER-2本体:クロムモリブデン鋼 炭素繊維、本体表面処理:クロムメッキ 、TRW-2AR本体:ステンレス
ラチェットメガネレンチ(切替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットメガネレンチ(切替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
ショートストレートめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートストレートめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1個
3日以内出荷
高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°0
めがね打撃スパナ 三木ネツレンめがね打撃スパナ三木ネツレン
51,980税込57,178
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO薄型メガネレンチ ストレートタイプKOTO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ12mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
形状ストレート寸法(mm)12全長(mm)220質量(g)91
HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ エスコHEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズエスコ
1,640税込1,804
1本ほか
翌日出荷
6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
E8-E10/300mm 両口めがねレンチ エスコE8-E10/300mm 両口めがねレンチエスコ
3,350税込3,685
1本
8日以内出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:WEE8X10L●サイズ:E8×E10●厚み(mm):6.5×7●全長(mm):300●重量(g):100●材質:工具鋼アズワン品番68-1830-17
19x21mm 両口めがねレンチ 超ロング エスコ19x21mm 両口めがねレンチ 超ロングエスコ
4,170税込4,587
1本
翌日出荷
ストレートタイプ 12ポイント 大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。 めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410アズワン品番68-1830-10
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
超薄型メガネレンチセット KOTO超薄型メガネレンチセットKOTO
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは12・13・14mmは4.5mm。21・22・24mmは5mm。各サイズ角度は15°になります。
TORXメガネレンチ ハゼットTORXメガネレンチハゼット
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUIシャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げKAKUI
10,980税込12,078
1丁
6日以内出荷
曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度67°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。対辺寸法(mm)36全長(mm)422ボルト径高力:M22材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)840
135mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ135mm 打撃めがねレンチ(ベント)エスコ
48,800税込53,680
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)58全長(mm)520質量(g)15650サイズ(mm)135アズワン品番64-7883-40
超ロング15°オフセットメガネレンチ DEEN超ロング15°オフセットメガネレンチDEEN(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
DEENより待望オフセットされた超ロングが発売になりました!
形状オフセット全長(mm)405
超ロング15°オフセットメガネレンチセット DEEN超ロング15°オフセットメガネレンチセットDEEN
9,898税込10,888
1セット
5日以内出荷
形状オフセットレンチサイズ(mm)12×14/14×17/17×19
超ロングメガネレンチ3pcセット DEEN超ロングメガネレンチ3pcセットDEEN
7,898税込8,688
1セット
61日以内出荷
DEENの超ロングメガネレンチの特徴は、従来のメガネ部分にある「ザグリ」という、メガネ内側の面取り加工があえてされてなくエッジの立った仕様となっています! これにより、薄いボルトやナットにも確実にアクセス出来、トルクをよりダイレクトに対象物に加える事が可能です。
ナローオフセットメガネレンチ DEENナローオフセットメガネレンチDEEN
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
形状オフセット全長(mm)250サイズ(inch)9/16×5/8
ナローオフセットメガネレンチ DEENナローオフセットメガネレンチDEEN
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
形状オフセット全長(mm)305レンチサイズ(mm)19×21
ナローオフセットメガネレンチ DEENナローオフセットメガネレンチDEEN
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
形状オフセット全長(mm)208レンチサイズ(mm)10×12
ナローオフセットメガネレンチ DEENナローオフセットメガネレンチDEEN
1,398税込1,538
1本
当日出荷
形状オフセットレンチサイズ(mm)8×10
22x24mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ22x24mm 両口めがねレンチ(超ロング)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
材質工具鋼厚さ(mm)15.2×15.8寸法(mm)S1×S2:22×24、D1:33、D2:35、T1:15.2、T2:15.8、L:435全長(mm)435質量(g)540アズワン品番64-7885-93
60mm 片口めがねレンチ エスコ60mm 片口めがねレンチエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr)寸法(mm)60全長(mm)345質量(g)2800先端厚さ(mm)30.5アズワン品番64-7883-82
50mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ50mm 打撃めがねレンチ(ベント)エスコ
5,610税込6,171
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
アズワン品番64-7883-23
32mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ32mm 打撃めがねレンチ(ベント)エスコ
2,590税込2,849
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)190質量(g)450アズワン品番64-7883-19
27mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ27mm 打撃めがねレンチ(ベント)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)16寸法(mm)27全長(mm)175質量(g)350アズワン品番64-7883-17
22mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ22mm 打撃めがねレンチ(ベント)エスコ
1,350税込1,485
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)140質量(g)220アズワン品番64-7883-15
85mm 打撃めがねレンチ エスコ85mm 打撃めがねレンチエスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)36寸法(mm)85全長(mm)355質量(g)4100アズワン品番64-7882-81
メガネレンチ