絞り込み
二面幅(mm)
- 10
- 8×10(8)
- 10×12(8)
- 12(11)
- 12×13(10)
- 12×14(6)
- 13(18)
- 13×14(10)
- 13×17(9)
- 14(13)
- 14×15(6)
- 14×17(10)
- 17(44)
- 17×19(20)
- 17×21(31)
- 19(19)
- 19×21(12)
- 19×24(12)
- 21(36)
- 24(7)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(3)
シノの有無
あり(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- GEDORE(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- スーパーツール(1)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- SEK(1)
- JOB Master(1)
- NGK(永木精機)(1)
- RED EAGLES(1)
- フィスコインターナショナル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。

ラチェットレンチ ショートタイプ
トップ工業¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
ラチェットレンチ 両口 ロングソケット 爪式
¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ロングソケットなので深い部分の締め付けが行いやすいです。 また、ボルトが長く出ている個所にも便利です。用途ボルトの締め付けに材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロムバナジウム鋼シノの有無あり
両口ラチェットレンチ
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から8日以内出荷ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)
スーパーツール(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。材質アルミ製
四角ラチェットスパナ(両爪)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
四角ラチェットスパナ
NGK(永木精機)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
ラックレンチ 4in1
JOB Master¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷1本で4サイズのボルト・ナットに対応します。72枚のギアで細かい締め付けが可能です。軽量、ミラータイプのプロ仕様です。材質特殊鋼
4IN1リバースラチェットレンチ
SEK¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷1本で4サイズに対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能。全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8・10・12・14
4IN1リバースラチェットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8/10/12/13
絶縁首振りラチェットセット(4本入り)
フィスコインターナショナル¥169,800税込¥186,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁首振りラチェットレンチ10・13・17・19mm。収納ケースレンチサイズ(mm)10・13・17・19RoHS指令(10物質対応)対応
31K6用 ラチェットリング(スクエア)
GEDORE¥719税込¥7911個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62430602018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K6用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥829税込¥9121個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62430602018年トラスコ掲載ページ4 0414
12in1マルチサイズ板ラチェットセット
RED EAGLES¥7,898税込¥8,6881セット翌々日出荷板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。用途ボルトの締め、緩め全長(mm)200色シルバー対辺寸法(mm)8(5/16)、9、10、11、12、13、14、15、16、17